塩ビ用 研磨のおすすめ人気ランキング

2025/12/07更新
422件の「塩ビ用 研磨」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネジ 変換アダプター」、「m16 ピッチ 1.0」、「アクリル 研磨剤」などの商品も取り扱っております。
塩ビ管内径カッター用変換アダプターです。
仕様 塩ビ管内径カッター用変換アダプター トラスコ品番 856-7256 質量(g) 57 2018年トラスコ掲載ページ 5 0798
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

プラスチックなどの軟らかい材質のツヤ出しと小キズ取りに。
使用場所 室内 成分 シリコーン、界面活性剤、けんま材、有機溶剤 液性 乳化性 トラスコ品番 479-3919
1個(43g)
399 税込439
当日出荷

1個
16,600 税込18,260
当日出荷

電動ドリルでの使用に落下防止機能を付加できます 軸が折れても管内部に落下しません
適合材 塩ビ管 許容トルク(N・m) 75
1本ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソフトグリップの採用により力が入りやすく、塩ビパイプの外側・内側を同時に糸面取りできます。
用途塩ビパイプの給水管・排水管等の糸面取り。 全長(mm) 170 材質/仕上 (刃)硬鋼線材 トラスコ品番 254-2439 質量(g) 160 適合パイプ 40A~250A
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

自動車のプラスチック部分などの軟らかい材質のツヤ出しと小キズ取りに。
用途プラスチック製品の小キズ取り、光沢復活用 特性 傷消し 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 危険物の数量 0.05kg
1個(50g)
699 税込769
当日出荷

着脱式六角軸スピンドル(6.35mm)採用により、充電式インパクトドライバー(12V以上)、ディスクグラインダーに取り付け可能。 排水口の立ち上げ塩ビパイプを床面より低く切断。 ビニマスの立ち上がり筒を床面より低く切断。 立ち上げパイプの天端にそって平行切断するフランジガイドの採用。(切断深さ調節可能) 調節範囲:最小25mm~最大75mm ローラー採用で安定したスムーズな切断が行えます。 スリット入りコーティングダイヤモンド刃を採用していますので、コンクリート埋設部の塩ビ管切断作業もスムーズに行えます。 Φ43ダイヤモンド刃で、塩ビパイプの切断能力向上。
用途立ち上げ塩ビパイプの内面からの切断作業。 適合材 塩ビパイプ
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途M16用パットとM10用機械を取り付けるためのジョイントです。 機械主軸 M10、M16(パット軸)
1個
749 税込824
当日出荷

仕様 メッキ付継手 材質 本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 形状 ブッシング 種類 銅管用継手 接続ねじ種類 R×G(めねじ)
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


スカットディスクシリーズを、ディスクグラインダーに取り付ける際にお使いください。
種別 スカット 材質(アダプター) 金属 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1個
529 税込582
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様 メッキ付継手 材質 本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 形状 ブッシング 種類 銅管用継手 接続ねじ種類 G(おねじ)×Rc
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 S45C 表面処理 黒染め 付属品 六角ナット1個 熱処理 焼入HRC30±5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

同じねじ径でピッチが異なるシャフトやポールなどを使用するときの変換に使用します。
RoHS指令(10物質対応) 対応 変換内容 (タップ穴)M6P1、(おねじ)M16P1
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

特殊研磨剤の配合により、ウインドスクリーンなど透明樹脂の細かい傷を落とします。塗装面や、クロームメッキなどの汚れ落としにもご使用いただけます。
1本(200mL)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車両乗換などでシフトノブの口径が変わった場合などに便利なアダプターです。14mmスパナが使用できますので固定も確実です。
用途内装パーツ 材質/仕上 真鍮/クロームメッキ 関連資料 シフトノブ適合表(0.3MB)
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途水・油・ガス用。 材質 ステンレス(SUS304) 形状 ブッシング 種類 ねじ込み継手 ねじの種類 PTネジ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

サイドポケット、運転席足元、ドアステップ等のプラスチック部分に付く靴キズをカンタンに隠し、キレイに復元します。グローブボックスのキズ、スライドドアステップ、トランク内のキズにも使えます。
特性 傷消し 付属品 塗布用タオル 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 50mL 危険物の性状 非水溶性
1本(50mL)
999 税込1,099
当日出荷

1個ほか
479 税込527
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ひっかきキズ・スリキズをきれいに消す!。1ステップで、深めのキズを消し。2ステップで、さらに平滑にして元の塗装色を復元!
用途塗装のキズ消しおよびつや出し 形状 液体 成分 研磨剤、石油系溶剤、界面活性剤 セット内容 粗目100g、超極細100g、ネルクロス 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 100mL 対応ボディー色 白色~濃色のパール、マイカ、メタリック及びソリッド塗装 危険物の性状 非水溶性
1セット
999 税込1,099
当日出荷