- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 塩化アルミニウム六水和物のおすすめ人気ランキング
塩化アルミニウム六水和物のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新75件の「塩化アルミニウム六水和物」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミ粉」、「塩化アルミニウム」、「精製水」などの商品も取り扱っております。
名称
塩化アルミニウム(III)六水和物
化学式
AlCl3 6H2O
化学組成
AlCl3 6H2O
労働安全衛生法の表示
労57,57-2
保管環境
冷蔵
危険物の類別
非危険物
特性
皮膚刺激、長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性
平均分子量
241.43
CAS登録番号
7784-13-6
名称
酸化アルミニウム
等級
化学用 CP
化学式
Al2O3
濃度(%)
≧98.0
化学組成
Al2O3
労働安全衛生法の表示
労57,57-2
アズワン品番
89-0062-98
危険物の類別
非危険物
特性
呼吸器への刺激のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肺)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
平均分子量
101.96
CAS登録番号
1344-28-1
別称
アルミナ
1本(500g)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ポリ塩化アルミニウム(PAC)の凝集剤です。水中の微粒子に凝集効果を与え、フィルターにかかりやすい凝集物体をつくり、水の汚れを捕捉しやすくします。
用途水中の微粒子の凝集
形状
液体
薬品名
ポリ塩化アルミニウム
効果
凝集
1箱(20kg)
¥9,898
税込¥10,888
11日以内出荷
名称
塩化カルシウム二水和物
等級
一級
化学式
CaCl2 2H2O
濃度(%)
93.0-103.0
化学組成
CaCl2 2H2O
アズワン品番
89-0063-49
危険物の類別
非危険物
特性
飲み込むと有害、重篤な眼の損傷、呼吸器への刺激のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (血液系)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
平均分子量
147.01
CAS登録番号
10035-04-8
1本(500g)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
主成分
カルシウム、ナトリウム、アルミニウム、ケイ素、鉄、マグネシウム、炭、その他化合物
タイプ
粉末
分類
無機有機ハイブリット凝集剤
pH値
中性
危険物の類別
非危険物
名称
Aluminium, Powder
等級
化学用 CP
種別
一般用試薬(研究実験用)
化学式
Al
濃度(%)
≧99
比重
d≒2.699
化学組成
Al
労働安全衛生法の表示
労57,57-2
アズワン品番
89-0062-93
危険物の類別
非危険物
特性
水に触れると可燃性ガスを発生、臓器の障害 (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (呼吸器系)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
平均分子量
26.98
CAS登録番号
7429-90-5
1本(500g)
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
名称
Iron(II) chloride, tetrahydrate
等級
一級
その他
等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式
FeCl2 4H2O
濃度(%)
≧98.5
化学組成
FeCl2 4H2O
労働安全衛生法の表示
労57,57-2
アズワン品番
89-0064-90
危険物の類別
非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
平均分子量
198.81
CAS登録番号
13478-10-9
分子式
FeCl2・4H2O
別称
塩化第一鉄四水和物
1本(500g)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
名称
塩化第二鉄 無水
等級
化学用 CP
仕様
一般実験・合成用等を目的のメーカー規格適合品
その他
等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式
FeCl3
濃度(%)
≧98
化学組成
FeCl3
労働安全衛生法の表示
労57,57-2
アズワン品番
2-3647-29
危険物の類別
非危険物
特性
飲み込むと有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、呼吸器への刺激のおそれ、臓器の障害 (全身毒性)、水生生物に有害
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
平均分子量
162.20
CAS登録番号
7705-08-0
別称
塩化第二鉄(無水)
1本(500g)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
名称
酸化亜鉛
等級
一級
化学式
ZnO
濃度(%)
≧99
化学組成
ZnO
労働安全衛生法の表示
労57,57-2
アズワン品番
89-0067-47
危険物の類別
非危険物
特性
生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (全身毒性、呼吸器系)、長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
平均分子量
81.39
CAS登録番号
1314-13-2
1本(500g)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
名称
塩化カリウム
等級
特級
仕様
JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの
その他
等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式
KCl
濃度(%)
≧99.5
化学組成
KCl
アズワン品番
2-3647-44
危険物の類別
非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
平均分子量
74.55
CAS登録番号
7447-40-7
1本(500g)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
名称
塩化亜鉛溶液 比重1.95
等級
EP
化学式
(塩化亜鉛)ZnCl2、(塩化水素)HCl
濃度(%)
(塩化亜鉛)70.2、(塩化水素)1.1
労働安全衛生法の表示
労特-3,57,57-2
アズワン品番
89-0062-57
危険物の類別
非危険物
特性
金属腐食のおそれ、飲み込んだ場合や吸入した場合は有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、吸入するとアレルギー、ぜん(喘)息又は呼吸困難を起こすおそれ、臓器の障害 (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (歯、呼吸器系)、長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.5MB)
PRTR法
第1種
CAS登録番号
7646-85-7
1本(500mL)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど
材質
アルミ
質量(g)
10
危険物の類別
非危険物
1袋
¥539
税込¥593
当日出荷
泥水や汚水、産業廃水を無害化する、無機中性系の凝集剤です。
水夢は、処理対象の汚濁排水が有機系、無機系を問わず当該廃水に溶存している物質を同時に沈殿、分解し当該汚濁水を浄化し水質の優れた処理水に転化が可能です。
水夢処理では、生成されるフロックの安定性がきわめて高く、安易に崩壊することもありません。また、分解したり再溶出する心配が全くありません。
工事濁水や工場廃水・川・池・湖などを汚染している、有害な物質を凝集浄化する事のできる、無機系凝集剤です。
廃液の液性が、酸性・アルカリ性いづれも、中和剤なしに中性域へ導く事ができます(pH5~9)。また、従来の10倍以上もの処理スピードを実現。
凝集物の水分含有率50%程度(脱水後)で、様々なコストの削減にもつながります。
廃液中に含まれる、重金属類などの有害物質を不溶出化できる、新しいタイプの凝集剤です。環境、生物に対する安全性が確保できます。
成分
酸化ケイ素、酸化カルシウム、酸化アルミニウム、酸化鉄、その他微量元素
タイプ
ノーマル
グレード
標準品
比重
0.875以上
主な用途
金属、工場
外観
微粉末
使用量
1m3の廃水に対して(目安)/工事濁水等(比較的処理が容易な廃水):100~250g程度<100~250ppm>。工場廃水等(廃液内容が複雑な廃水):1000~5000g程度<1000~5000ppm>
主な機能
【重金属イオンの吸着、固定分解機能】イオン交換能(陽イオン、陰イオン)、アルカリ沈殿・共沈・置換、浮遊懸濁物の粒子間電位低下、酸化触媒反応、凝集反応の促進。【反応機構】主剤は天然鉱物の珪酸塩・粘度、イオン交換機能によって吸着・脱着・結合作用による
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
反応
中性
1本(1kg)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
吸湿性・潮解性が非常に強く、水溶液は0℃以下でも凍らないため、吸湿剤(乾燥剤)・道路等の融氷雪剤・防塵剤として広く使われています。
雪や氷の上に直接散布するだけで素早く溶かす即効性の融雪剤です。
用途雪や氷のスリップ防止に。
色
白
高純度(98%以上)の白色アルミナ質研摩材です。
鉄系材料を中心に幅広く対応できます。
密閉容器(ポリ容器)入りなので取り扱い簡単、保管が楽です。
用途超仕上用精密砥石・超仕上用研磨布紙の材料・超精密表面仕上用研磨加工など、幅広い用途で優れた性能を発揮します。
材質
アルミナ質高純度研磨材
研磨面積の大小に関係なく、必要な分だけを水、油などに溶いて使用できるため使用目的に応じて調整ができます。
全高(mm)
58
外径(mm)
30
ゲルコートに混ぜて使用すると製品の表面にアルミの層ができ、アルミ加工ができるようになります。
用途樹脂の強度アップ・滑り止めに
使用方法
透明ゲルコートに混ぜて使用すれば製品表面にアルミ面を出すことができます。
危険物の類別
非危険物
入数(本)
1
アルミナ分の多い白色溶融アルミナ質研磨材です。
鉄分の残留や、変色を嫌う品物に最適です。
サンドブラストや一般研磨材としてご使用になれます。
用途錆落とし、塗装はがし、ステンレス加工及びメッキはがし、カーボン除去、塗装前の下地調整、ガラスの彫刻
成分
酸化アルミニウム
硬度
新モース:12、ヌープ:HK2050
比重
真比重:3.97g/cm3、カサ比重:1.60~1.80g/cm3
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。汎用グレードタイプ。
密度(g/cm3)
3.6
硬さ(Hv)
1100
化学組成
Al2O3/93%、SiO2/5%
破壊靭性
3.7MPa√m
からずり磨耗率(ppm/h)
180