- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 塩化コバルトのおすすめ人気ランキング
塩化コバルトのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新110件の「塩化コバルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「漏水検知 テープ」、「感水試験紙」、「塩化ニッケル」などの商品も取り扱っております。
名称
塩化コバルト(II)六水和物
化学式
CoCl2 6H2O
化学組成
CoCl2 6H2O
労働安全衛生法の表示
労特-2,57,57-2
保管環境
冷蔵
危険物の類別
非危険物
特性
飲み込むと有毒、皮膚刺激、アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、強い眼刺激、吸入するとアレルギー、ぜん(喘)息又は呼吸困難を起こすおそれ、呼吸器への刺激のおそれ、遺伝性疾患のおそれの疑い、発がんのおそれの疑い、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (肝臓、中枢神経系、腎臓、消化管)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (血液系、甲状腺、神経系、心臓血管系、呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (精巣)、長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性
平均分子量
237.93
PRTR法
第1種
CAS登録番号
7791-13-1
名称
シリカゲル(青)中粒(5~10mesh)
等級
化学用 CP
化学式
SiO2
濃度(%)
(二酸化ケイ素)98以上、(塩化コバルト)約1.7
化学組成
SiO2
労働安全衛生法の表示
労特-2,57,57-2
アズワン品番
89-0066-40
危険物の類別
非危険物
特性
アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、強い眼刺激、吸入するとアレルギー、ぜん(喘)息又は呼吸困難を起こすおそれ、呼吸器への刺激のおそれ、遺伝性疾患のおそれの疑い、発がんのおそれの疑い、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、臓器の障害のおそれ (肝臓、中枢神経系、消化管、腎臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (甲状腺、呼吸器系、心臓血管系、神経系、血液系)、水生生物に有害
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.5MB)
平均分子量
60.08
CAS登録番号
7631-86-9
1本(500g)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
乾燥状態では濃青色、水分の存在によって赤色に変化する試験紙です。
水分の検出用として、各方面で広く用いられています。
TGK品番
567-44-01-15
長さ(mm)
70
幅(mm)
7
品名
塩化コバルト
入数(枚)
200
アズワン品番
63-1236-89
1箱(200枚)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
水分の存在により、青色から赤色に変化する試験紙です。
茶、粉薬、小麦粉、乾燥食料、織物、紙、繊維、ゴム、皮革、セメント、肥料、無機物粉末などに含まれる水分の測定に用いられます。
大気および容器内の湿度(相対湿度)の測定に用いられます。
用途研究・開発・品質管理
TGK品番
567-44-01-33
長さ(mm)
40
幅(mm)
12
入数(枚)
100
アズワン品番
63-1236-96
1箱(100枚)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
50ミクロンの液滴まで反応し、付着部分が濃青色に変色します。
液体飛散チェック、防滴テストに便利。現場での迅速な評価が可能。
用途屋外機器の防水・防滴・防湿テストや薬液の飛散チェック、散水・散布範囲の確認等に適しています。
材質
特殊コーティング紙
湿気、その他の物質を強力に吸着します。吸着すると ブルーからピンクに変化しますので交換時期が判ります。
材質
(キャップ・容器)プラ、(ラベル)紙
質量(g)
500
TKG品番
9-0535-0701
TKG品番(2017)
6-0477-0601
1本(500g)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
エアゾールタイプで、確認したい場所にスプレーすれば、白い塗膜が緑色に発色して、水もれ箇所を検知します。
用途ラジエーターの水もれ、タンクの水もれ、配管等の水もれ検査
成分
シリカ、無機粉、有機粉、n-ヘプタン、緑色染料、LPG、第一石油類210mL、危険等級Ⅱ
種別
水もれ検査液
色
白
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
210mL
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
微少の水漏れでも、白地に赤色で明瞭な漏れ指示模様を形成します。
微少な水漏れでも高感度で検出可能で、NDIS3423の液体漏れ試験発色現像剤の性能を満足します。
用途水圧試験、各種水系液体の漏れ検査用。
種別
水漏れ発色検査剤
色
白
トラスコ品番
293-0641
主成分
水指示粉末、溶剤
正味質量(g)
263
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.42L
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
水がかかると印刷されている赤いインクがフィルム内で溶け出します。
一度水に触れると元に戻らないため、水濡れの履歴確認に適しています。
5×5mmにカットされているので小さなスペースにも貼ることができます。
シートサイズ(mm)
70×75
変色の経過
赤ドット→ピンク
アズワン品番
2-2619-01
1箱(210枚×5シート)
¥1,790
税込¥1,969
当日出荷
名称
コバルト標準液 1,000ppm 原子吸光分析用
規格
原子吸光分析用 AR
等級
原子吸光分析用 AR
化学式
CoCl2 in 1mol/L-HCl
濃度(%)
(塩化コバルト(Ⅱ))0.22、(塩化水素)3.6
化学組成
CoCl2 in 1mol/L-HCl
労働安全衛生法の表示
労特-3,57,57-2
アズワン品番
89-0067-77
危険物の類別
非危険物
特性
金属腐食のおそれ、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、吸入すると有害、吸入するとアレルギー、ぜん(喘)息又は呼吸困難を起こすおそれ、臓器の障害のおそれ (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (歯、呼吸器系)、水生生物に毒性
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.5MB)
1本(100mL)
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
名称
塩化ニッケル(II)六水和物
等級
一級
化学式
NiCl2・6H2O
濃度(%)
96
化学組成
NiCl2・6H2O
労働安全衛生法の表示
労特-2,57,57-2
アズワン品番
89-0065-52
危険物の類別
非危険物
特性
飲み込むと有毒、アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、吸入するとアレルギー、ぜん(喘)息又は呼吸困難を起こすおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (肺)、水生生物に有害
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
平均分子量
237.69
PRTR法
第1種特定第1
CAS登録番号
7791-20-0
1本(500g)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
名称
Sea sand
等級
化学用 CP
その他
等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
濃度(%)
≧98 (SiO2として)
化学組成
なし
労働安全衛生法の表示
労57,57-2
アズワン品番
89-0066-39
危険物の類別
非危険物
特性
強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、発がんのおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (腎臓、呼吸器系、免疫系)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
CAS登録番号
7631-86-9
1本(500g)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
水分を検出する試験紙です。乾燥状態の青色から水分を吸収すると桃色になります。
長さ(mm)
60
幅(mm)
10
1セット(200個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
非極性溶媒・物の表面・ガソリンなどに水分が含まれているか検出するのに適しています。水分を検出するとラベンダー色に変化します。
長さ(mm)
4.57m
幅(mm)
5.5
アズワン品番
3-9340-01
1巻
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
包装用乾燥剤として工業標準規格(JIS)に認定されている防湿包装の必需品です。混合された青ゲルの発色変化で吸湿度合が一目で分かります。
塩化コバルトを含みます。
用途食品の鮮度維持に。
主成分
無水ケイ素(シリカSiO2)99.5%以上
種別
A型シリカゲル
吸湿率(相対湿度50%)
27.0(JIS規格:20以上)
pH値
5.5
適合
8020010
TGK品番
見積No.10452857
アズワン品番
63-1236-97
1枚
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
名称
けい酸ナトリウム液
等級
化学用 CP
化学式
Na2O・nSiO2 (n≒2)
濃度(%)
SiO2 : 35-38, Na2O : 17-19
化学組成
Na2O・nSiO2 (n≒2)
アズワン品番
89-0066-84
危険物の類別
非危険物
特性
金属腐食のおそれ、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
CAS登録番号
1344-09-8
別称
水ガラス
1本(500g)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
名称
シリカゲル(青)大粒(6mesh up)
等級
化学用 CP
化学式
SiO2
濃度(%)
(二酸化ケイ素)98以上、(塩化コバルト)約1.7
化学組成
SiO2
労働安全衛生法の表示
労特-2,57,57-2
アズワン品番
89-0066-41
危険物の類別
非危険物
特性
アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、強い眼刺激、吸入するとアレルギー、ぜん(喘)息又は呼吸困難を起こすおそれ、呼吸器への刺激のおそれ、遺伝性疾患のおそれの疑い、発がんのおそれの疑い、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、臓器の障害のおそれ (肝臓、中枢神経系、消化管、腎臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (甲状腺、呼吸器系、心臓血管系、神経系、血液系)、水生生物に有害
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.5MB)
平均分子量
60.08
CAS登録番号
7631-86-9
1本(500g)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷