- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- コンプレッサー
- 外扇ファンのおすすめ人気ランキング
外扇ファンのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新107件の「外扇ファン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「モーター 冷却 部品」、「モーター 冷却ファン」、「日立 モーター 部品」などの商品も取り扱っております。
モーター、シリンダーの冷却をする交換用部品です。モーター、シリンダーの冷却をするためのファンです。(ファン2336036の後継部品)。
用途モーター、シリンダーの冷却用のファン。
仕様
M4X25mm長ネジ+ナット
適合機種
SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)
材質
樹脂・鉄
羽根枚数
10枚
外径×内径×厚さ(mm)
約144×14×約33
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
モーター、シリンダーの冷却をする交換用部品です。モーター、シリンダーの冷却をするファンです。
用途モーター、シリンダーの冷却用ファン。
仕様
M4X25mm長ネジ+ナット
適合機種
SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)
材質
樹脂・鉄
羽根枚数
10枚
寸法(外径×内径×厚さ)(mm)
(約)144X14×33
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
メーカー
SUZUKI
付属品
プーリーフェイス
適合車種
アドレスV100
適合排気量(cc)
100
1セット
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
回転子は、運転時抵抗を抑制しつつ指導時特性を考慮したスロット形状。
さらにはスロット数も最適化。
冷却ファンは冷却性能と機械的ロスのバランスを考え形状を最適化。
鉄心は発生ロスの小さい材料を採用し、磁束の流れを見直し形状を最適化。
電線は電線占積率の向上による電線断面積の増加や、渡り部の短縮により抵抗を抑制。
フレームは磁束を通しやすく高効率設計に適した鋼板製。
ブレーキ
ブレーキなし
種類
汎用モーター
適合規格
JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)
回転方向
軸端側より見て反時計方向(CCW)
塗装色
マンセル N7
周囲湿度(%RH)
100%RH以下(但し結露の無いこと)
外被構造
全閉外扇形
標高(m)
1000以下
雰囲気
腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと
周囲温度(℃)
-30~40
運転
(定格)S1連続
防水性
屋内形(IP44)
SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーター、シリンダーの冷却用ファンです。モーター、シリンダーを冷却するための部品です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
材質
樹脂
羽根枚数
10枚
ねじ寸法(mm)
M4×0.7×20長ネジ+ナット
外径×内径×厚さ(mm)
約96×8×約18
1個
¥259
税込¥285
4日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーター、シリンダーの冷却用ファンです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
材質
樹脂・鉄
エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーター、シリンダーの冷却用ファンです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
材質
プラスチック/鉄
取付ねじ
六角対辺7mm/プラス2番/M4×0.7×25mm足長
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
外径(Φmm)
60
軸穴径(Φmm)
2(取付/シャフト用)
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
ブレーキ
ブレーキなし
種類
汎用モーター
適合規格
JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)
回転方向
軸端側より見て反時計方向(CCW)
塗装色
マンセル N7
周囲湿度(%RH)
100%RH以下(但し結露の無いこと)
外被構造
全閉外扇形
標高(m)
1000以下
雰囲気
腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと
周囲温度(℃)
-30~40
運転
(定格)S1連続
防水性
IP44
仕様
中間取付用
材質
ステンレスSUS316
適合シャフト径(Φmm)
8
50PU2.4Sに使用する羽根車です。一部他機種にて兼用で使用可能です。
エアコンプレッサーの交換用パーツです。ファンを保護します。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
材質
鉄
風量強化クーリングファン。ボアアップ車両装着車のオーバーヒートを防止します。ボアアップ車両へはもちろん、ノーマルエンジン車両への取り付けも可能です。