- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- 多機能操作デバイスのおすすめ人気ランキング
多機能操作デバイスのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新96件の「多機能操作デバイス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「可変抵抗タイプ多機能操作デバイス」、「アナログジョイスティック」、「usb シリアル変換モジュール」などの商品も取り扱っております。
精密ポテンショメータを使用した産業用精密多方向操作用ジョイスティックコントローラ
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
その他
ボタン色
黒
取付穴径(Φmm)
22.3
端子形状
ねじ端子
保護構造
IP65/IP65F
保護構造
IP65
本体形状
分離形
接点材質
銀接点
接点・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。充電部保護カバーを標準付属。
フレーム
丸フレーム
操作部形状
ボール形
ロック
無
端子形状
ねじ
定格絶縁電圧(V)
AC/DC250
取付寸法(mm)
Φ30.5
タイプ
多方向スイッチ
種類
多方向
保護構造
IP65(防油形)
耐電圧
充電部対アース間:AC2000V 1分間
定格周波数(Hz)
50/60
端子ねじ
プラス・マイナス両用ねじ、またははんだ兼タブ(#110)端子
絶縁抵抗(MΩ)
充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
機械的耐久性
25万回以上
電気的耐久性
10万回以上(AC220V 0.33Aにて)
短絡保護装置
Fuse 1A
汚染度(使用環境)
3
耐振動
共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
開閉頻度(回/時)
1200(使用率40%)
条件付短絡電流(A)
1000
色(ボール)
黒
耐衝撃(誤動作)(m/s2)
100
耐衝撃(耐久)(m/s2)
500
仕様
RSパネル取り付けジョイスティック、汚れや水が混入するおそれがある場所に最適なパネル取り付けジョイスティックです。プッシュボタンスイッチを取り付けた場合は、定格が0.1A@50Vdcとなります。(スプリングリターン及びオープンスクエアゲートを装備) X/Y制御範囲:約20°
スイッチ
バネ復帰
端末仕様
クイックコネクト
ハンドル高さ(mm)
37
保護等級
IP65
軸数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-20~65
処理方法
ノブ
ラベル
(ジョイスティック)±12°
コンタクト定格電流(A)
5@250Vac
コンタクト定格電圧(V)
AC250
機械的寿命(万回)
20
パネル奥行き(mm)
21.5
1個
¥4,988
税込¥5,487
当日出荷
●簡単にオリジナルUSBデバイスを製作できるモジュールです。ピンにスイッチを接続するだけでユーザーに敷居の高いUSBインターフェースの入力処理や設定を全てこのモジュールが対応します。
●新ファームウェアによりチャタリング防止機能や、ロータリーエンコーダの接続に対応!
かねてよりご要望の多かったチャタリング防止機能や、ロータリーエンコーダの接続に対応致しました。
より精密な操作を要求されるデバイスや、回転動作が必要なデバイスも作成することが可能に。
※旧来のREVIVE USB MICRO(型番:ADRVMIC)をお持ちのお客様も、ファームウェアアップデートを行っていただく事で新機能をご利用頂けます。
ご注意:従来品REVIVE USB(AD00007)のファームウェアを書き込んだ場合、それ以降ファームウェアの書き換え不能となります。(bootloaderモードの仕様が異なる為)
●1円玉サイズの小型化に成功!
幅約20mm、重量約1gの超小型サイズで、ほぼ1円玉と同程度の小型化に成功しました。搭載デバイスを選びません!
USBでパソコンと接続し、専用ソフトウェアを用いて12本のピンに任意の操作(マウスクリック/キー入力等)を設定する事が出来ます。一度設定した操作は本体モジュール内のメモリに保存され、他のパソコンに接続した際にも設定を変更することなく使用可能となります。
●簡単設定ツールでマウス/キーボード/ジョイパッドの各機能を割付可能
各操作の設定は直感的インタフェースを持つ専用Windowsソフトウェアを用いて行ない、どなたにでも簡単に設定出来ます。
マウス機能/キーボード機能/ジョイパッド機能を混在させる事も可能です。
●【搭載機能】
<マウス機能>左クリック/右クリック/ホイールクリック/上下左右へのマウス移動/上下へのホイールスクロール
<キーボード機能>任意のキーへの割当て
<ジョイパッド機能> X軸/Y軸(上下左右)/ボタン1~ボタン12
●マトリクス対応ファームウェアをご用意、最大36ボタンに対応!
マトリクス対応ファームウェアに変更することで最大36の入力に対応しています。(ファームウェアの書き換え作業が必要になります。)
※マトリクスファームウェアを使用する場合はチャタリング防止機能及びロータリーエンコーダの使用ができません。
対応OS
Windows7以降
付属品
保証書
保証期間
1年間
サイズ(mm)
W16×D20×H5
質量(g)
約1
入力点数
12(デジタル)
コネクタ
USBマイクロB
電源
5V(USBマイクロB)
使用温度
0 ~ 40℃(結露なきこと)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
モノレバースイッチは、1本のレバーで4方向の動作をコントロールする4方向スイッチです。
レバーを倒す方向と同方向の接点が作動しますから、工作機械や産業機械を上下左右に頻繁に方向転換させるときなどに、あたかも操縦桿を手さぐりで動かすように迅速確実、かつ自由自在にコントロールすることができます。
接点動作とレバーの動きの組合せは各種選定できます。
取付穴径(Φmm)
30.5
定格通電電流(A)
10
レバー色
黒
使用温度範囲(℃)
-25~50
定格絶縁電圧(V)
600
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガ)
保存温度範囲(℃)
-35~80
耐電圧(V/min)
AC2500
IP等級
IP65
使用湿度範囲(%RH)
45~85
軸数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
モノレバースイッチは、1本のレバーで4方向の動作をコント
ロールする4方向スイッチです。レバーを倒す方向と同方向の
接点が作動しますから、工作機械や産業機械を上下左右に頻繁
に方向転換させるときなどに、あたかも操縦桿を手さぐりで
動かすように迅速確実、かつ自由自在にコントロールすることが
できます。しかも、接点動作とレバーの動きの組合わせは各種選定できます。
操作レバーをセンタ位置でロックできるインタロック付も完備。
取付穴径(Φmm)
30.5
定格通電電流(A)
10
定格絶縁電圧(V)
600
使用温度範囲(℃)
-25~50
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガ)
保存温度範囲(℃)
-35~80
レバー色
黒
耐電圧(V/min)
AC2500
IP等級
IP65
使用湿度範囲(%RH)
45~85
仕様
RSパネル取り付けジョイスティック、汚れや水が混入するおそれがある場所に最適なパネル取り付けジョイスティックです。プッシュボタンスイッチを取り付けた場合は、定格が0.1A@50Vdcとなります。(スプリングリターン及びオープンスクエアゲートを装備) X/Y制御範囲:約20°
スイッチ
バネ復帰
端末仕様
クイックコネクト
ハンドル高さ(mm)
34.5
保護等級
IP65
軸数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-20~65
処理方法
ノブ
ラベル
(ジョイスティック)±12°
コンタクト定格電流(A)
5@250Vac
コンタクト定格電圧(V)
AC250
機械的寿命(万回)
20
パネル奥行き(mm)
21.5
1個
¥8,140
税込¥8,954
翌々日出荷
本体ボディを樹脂にした金属巻線抵抗の多回転ポテンショメータです。
軸に直結したボビンに金属巻線抵抗をヘリカル(螺旋)状に巻きつけて多回転に対応した構造の非常に安価な設定用ポテンショメータです。
制御盤設定用や計測器の精密ボリュームとして最適です。
種類
接触形
電気的回転角度(°)
3600
機械的回転角度(°)
3600(0~+10)
回転トルク(mN・m[gfcm])
8.5以下
軸径(Φmm)
6
種別
接触形(巻線抵抗体)多回転タイプ
抵抗値許容差(%)
±5
単独直線性(%)
±0.25
定格電力(W)
2(40℃)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上 DC500V
耐電圧
AC1500V 1分間
温度係数
(抵抗)50ppm/K以下
摺動ノイズ(等価ノイズ抵抗)(Ω)
100以下
ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])
450以上
使用温度範囲(℃)
-40~125
取付
ブッシングマウント
耐振動(m/s2)
150
耐衝撃(m/s2)
500
バックラッシュ
1°以下
適合
(ダイヤル)H-22、H-46、D-12、DM-15
付属品
M9ナット、内歯形歯付座金
質量(g)
約19
取付
ブッシングマウント
質量(g)
約30
定格電力(W)
2
抵抗体
巻線
2軸および3軸タイプのQT-Aシリーズに接続し、ジョグ移動や、ステップ移動を行うためのジョイスティックボックスです。ジョグ/ステップ移動モード切替や4通りの速度テーブル切替が可能です。
適合
QT-ADM2、QT-ADM2-35、QT-AMH2、QT-AMH2-35、QT-ADM3、QT-ADM3-35
質量(kg)
1.2
スイッチ
ジョイスティック
ケーブル長(m)
約1.5
機能
ジョイスティックの倒し角度に応じたジョグ移動速度可変、1ステップ移動、ステップ移動、ジョグ/ステップ移動モード切替、速度テーブル選択
周囲湿度(%RH)
20~80(非結露)
入力電源
適合するQT-Aシリーズコントローラ本体から供給
周囲温度(℃)
10~40
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
オリジナルUSB入力デバイスを作る為の小型モジュールキット!
ユーザーに敷居の高いUSBインターフェースの入力処理や設定を全てこのモジュールが行ないますので、
ピンにスイッチを接続するだけで簡単にオリジナルUSBデバイスを製作する事が出来ます。
USBでパソコンと接続し、専用ソフトウェアを用いて12本のピンに任意の操作(マウスクリック/キー入力等)を設定する事が出来ます。
一度設定した操作は本体モジュール内のメモリに保存され、他のパソコンに接続した際にも設定を変更することなく使用可能となります。
簡単設定ツールでマウス/キーボード/ジョイパッドの各機能を割付可能
各操作の設定は直感的に利用可能なインタフェースを持つ専用Windowsソフトウェアを用いて行ない、
どなたにでも簡単に設定出来ます。
各ピンには以下の操作を設定する事が出来ます。
またマウス機能/キーボード機能/ジョイパッド機能を混在させる事も可能です。
<マウス機能>
左クリック
右クリック
ホイールクリック
上下左右へのマウス移動
上下へのホイールスクロール
<キーボード機能>
任意のキーへの割当て
<ジョイパッド機能>
X軸/Y軸(上下左右)
ボタン1~ボタン12
サイズ
W22×D49mm
対応OS
Windows 10 / 8.1/ 8 / 7 / Vista / XP
入力点数
12(デジタル)
コネクタ
シリーズ・ミニB
1個
¥2,798
税込¥3,078
10日以内出荷
仕様
軸の数:2 、 スイッチ技術:デュアル軸の電位差 、 タイプを処理:ノブ 、 コンタクト定格電流:10 mA (短時間のワイパー電流) 、 ジョイスティックトラベル:25-0-25 ° 、 ターミナルタイプ:PTFEワイヤ(4線) 、 機械的寿命:2000000Operations 、 パネルからの奥行き:40mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 動作温度範囲:-40 → +105℃ 、 RS Pro 2軸ジョイスティックコントローラ. RS Proジョイスティックコントローラは、長寿命を追求して最適化された導電性プラスチック及び陽極酸化アルミ精密加工のボディで構成されています。この2軸ジョイスティックコントローラは、貴金属ワイパーを採用しているため、ノイズのない出力が可能になっています。このジョイスティックコントローラは、抵抗範囲が5 kΩで、無限の分解能も実現しています。. 特長と利点 . 1 W定格電力(70 ℃) ニトリルゴムブーツ ステンレススチール取り付けフランジ ±20 %標準抵抗値許容差 ; 842-7175 842-7175 はプッシュボタンあり、 ; 842-7172 842-7172 はプッシュボタン なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
REVIVE USB MICROのSW入力数が36に大幅アップ!
通常版の3倍となる36ものボタン入力を扱うことが可能となるマトリクス用ボード。 多数の入力を一台で操る本格的な自作デバイス作成にぴったりのボードです。 全ての端子にゴースト対策用のダイオードを実装済み、安心してお使いいただけます。
使いやすさを大幅に改善!製作だけではなくテスト等にも!
全てのボタンにそれぞれ端子台が付くため、通常版と比較してもボタンの接続が容易に。 ボード側での半田付けの必要が無いため、ボタンのテスト等にもお使いいただけます。
マトリクス専用コンフィグアプリケーション公開中!
36入力への操作割り当てを見やすく行うことが出来る専用ツールを公開中! マウス機能/キーボード機能/ジョイパッド機能を混在させる事も可能です。
搭載機能
マウス機能 : 左クリック/右クリック/ホイールクリック/上下左右へのマウス移動/上下へのホイールスクロール キーボード機能 : 任意のキーへの割当て ジョイパッド機能 : X軸/Y軸(上下左右)/ボタン1~ボタン12
仕様
アプリ対応OS:Windows7以降 重量:約40g
付属品
保証書 1部
サイズ
W120×D32×H15mm(ハンダ面側の突起を含まず)
電源
5V (USB給電)
入力点数
36(デジタル)
保証期間
1年間
生産国
Made in Japan
コネクタ
USBマイクロB
使用温度
0 ~ 40℃(結露なきこと)
1個
¥4,998
税込¥5,498
8日以内出荷
軸数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
1組のUSBキーボード・USBマウス・ディスプレイで2台のパソコンを切り替えて操作できます。
キーボード・マウス信号のエミュレーション機能を搭載しないタイプなので多機能マウスや特殊なドライバを有する多機能キーボードにも対応します。
手元スイッチを押すだけで切り替えできる簡単切り替え方式です。
ソフトウェアのインストールが不要で接続するだけで切り替えて使用することができます。
高解像度2048×1536ドットまで表示可能です。
パソコンのUSBポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。
付属品
パソコン切替器本体×1、手元スイッチ×1、取扱説明書(保証書付き)×1
質量(g)
309
切替方式
手元スイッチ
ケーブル長(m)
パソコン1/0.9、パソコン2/0.9、手元スイッチケーブル/1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
78×72×24.5
ディスプレイ
Mini DisplayPort
RoHS指令(10物質対応)
対応
キーボード/マウス
USB
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷