- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック用品・パーツ
- トラック外装・ボディーパーツ
- 大型 ホイールナットのおすすめ人気ランキング
大型 ホイールナットのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新159件の「大型 ホイールナット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エルフホイールナット」、「ホイールセンタリングガイド」、「トラック インナー ナット」などの商品も取り扱っております。
新ISO規格ホイール対応のホイールナット。フロント/リア兼用で座金部分が回転するタイプです。
用途ISO対応ナットフロント・リヤー用
対辺(mm)
33
ピッチ
1.5
全長(mm)
高さ27×ワッシャー外径48.5
タイプ
新ISO方式ホイール
ねじ径
M22
ねじ径(mm)
22
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
外径×全長(mm)
33×61
内ネジ
M20
外ネジ
M30
メーカー
イスズ・ミツビシ・ヒノ・ニッサン・UD・トヨタ
対辺(mm)
21
対辺(mm)
41
ねじ径
M30
純正相当品9004-23112、SZ940-23008
外径×全長(mm)
31×76
内ネジ
M20
外ネジ
M30
対辺(mm)
21
1種類(右ネジ)で、フロント・リアー対応します。
ナットは座金部分が、回転します。
材質
クロム合金鋼
高さ(mm)
27
対辺(mm)
33
ねじサイズ
M22×ピッチ1.5
対辺(mm)
41
ねじ径
M30
国内大型4社共通
材質
S48C
対辺(mm)
41
対辺(mm)
21
外径×全長(mm)
33×61
内ネジ
M20
外ネジ
M30
ホイールのボルト穴径が26mm用です。
適合
フロント・リア兼用
長さ(mm)
30
寸法(mm)
M22×P1.5
対辺(mm)
33
1セット(10個)
¥7,598
税込¥8,358
6日以内出荷
材質
S45C
対辺(mm)
41
ねじ径
M24
新ISOホイールセンター出し用ガイド。内ネジがきってあり、ガタつきがなく確実にセットすることができます。
外径(mm)
25.5
内径(mm)
22
走行時による振動や衝撃から起こるナットの緩みを一目で確認することができます。
樹脂のスプリング性能により、ナットの緩みを防止することができます。
融解温度を超えるような異常時(ハブやブレーキ発熱状態等)のチェックにもなります。
用途トラック用ナット緩みチェック用
溶解温度(℃)
125
材質
バージンポリマー
タイプ
貫通
材質
スチール
ねじ径(mm)
12
全長(mm)
16
表面処理
クロムメッキ
適合車種
FV・FU・FT・FP・FY’05~
ねじ径A
M24
ねじ径B
M22