- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック輸送・安全用品
- トラック整備・補修部品
- 大型タイヤ交換のおすすめ人気ランキング
大型タイヤ交換のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新110件の「大型タイヤ交換」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大型タイヤレバー」、「ビードキーパー」、「タイヤ交換」などの商品も取り扱っております。
大型タイヤ交換の必需品
用途タイヤ交換用
材質
CRV
全長(mm)
947
質量(kg)
2.15
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
新ISOホイールセンター出し用ガイド。内ネジがきってあり、ガタつきがなく確実にセットすることができます。
外径(mm)
25.5
内径(mm)
22
作業時間が節約でき、誰でも簡単に使いこなせます。持ち運びが出来るので出張修理に最適。
用途トラック、バス用のチューブレスタイヤ用脱着工具のセット
タイプ
ビーバーツール、レバーバー、スーパースリッカム 3.8L、プレート、ビードキーパー、クレビス、ウエッジ、ツールボックス、アプリケーターボトム、説明 DVD
取扱い終了
新ISO方式のホイール対応(スリーブナット式不可)
ハブボルトの損傷を防止します。
一つのホイールに、対角に2本使用することで、センタリングが容易です。
本体はマットフィニッシュ仕上げで滑りにくく、取外しが容易です。
取外しにくい場合は、先端の六角(12mmHEX)及びサイドバーを使用します。
用途ISO方式専用、M22×1.5ハブボルト用、フロント・リア兼用(ハブボルトに挿し込むだけ)
付属品
サイドバー(取外し用)
全長(mm)
150
直径(Φmm)
25.5
質量(g)
400
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
用途トラック・バス用チューブレスタイヤ用脱着工具セット。
セット内容
ビーバーツール、レバーバー、クレビス、ウェッジ、ビードキーパー、プレート、ツールボックス、アプリケーターボトル(スリカッム入)
1セット
¥95,980
税込¥105,578
6日以内出荷
ゲータツールの改良型。1本でタイヤの脱着だ出来ます。脱輪の際にタイヤを持ち上げたりせずに作業ができ効率的。
用途トラック、バス用のチューブレスタイヤ用脱着工具のセット
セット内容
レバー、クレビス、スーパースリッカムボトル
取扱い終了
非常に軽くて使い勝手が良いです。
バナジウムエクストラ合金(鍛造品)使用で非常に頑丈です。
先にRがついているので、アルミホイールなどを傷つけることなくスムーズにタイヤを外せます。
先端に特別な曲がりをつけるラッカー仕上げです。
トラスコ品番
252-0877
全長(mm)
600
質量(kg)
1.36
仕上
ラッカー
1本
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
TBチューブレスタイヤの脱着に
材質
鉄
全長(mm)
930
質量(g)
1900
1本
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
左右両用使用可能 倍力入力1NM:出力68NM
適合
左右両方使用可能
セット内容
インナーソケット(21mm)、アウターソケット、(33mm/41mm)、倍力レンチ本体、早回し用エクステンションバー、専用Lレンチ
寸法(mm)
33・41(アウターソケット)、21(インナーソケット)
差込角(mm)
25.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
タイヤ交換の必需品。材質がCR-V(焼入)でプロも納得の品質です。
用途乗用車用
タイプ
乗用車用
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
このカードーリーを使用すれば故障車の移動が簡単に行えます。またキャスターは自在スチール製キャスターを使用しているので移動もスムーズです。
長さ(mm)
601
幅(mm)
385
高さ(mm)
約140(キャスター・フチ込)
質量(kg)
18(2台)・9(1台)
車輪径(Φmm)
90
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
最大荷重(kg)
450(2台)
1セット(2台)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
WCR-130の後継品。ホイール装着作業のほか、取外し作業時にもネジ山を傷めずに安心して使用可能に。大型トラックのISO規格のセンター出しを容易に行うことが可能。フロントタイヤ及びリアタイヤも本製品1セット(2本)あればネジ山を傷めずに作業可能。
1セット
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
ビードジェッターは、タイヤの組み込みの際、ビードが上がらない場合にタイヤとホイールの隙間にエアーを大量に噴出することでビードを上げることができるツールです。最大使用可能圧力1.0Mpaなので乗用車はもちろん、4WD車やトラック・バス等の大型タイヤにも使用可能です。
タンク容量(L)
18
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
260×450×260
ノズル長(mm)
225
使用圧力(MPa)
(推奨)乗用車用タイヤ:0.4 ・トラック用タイヤ:0.6~0.8
最大使用圧力(MPa)
1.0(安全弁標準装備)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.0MB)
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
非常に軽くて使い勝手が良いです。
バナジウムエクストラ合金使用(鍛造品)で非常に頑丈です。
先にRがついているので、アルミホイールなどを傷つけることなくスムーズにタイヤを外せます。
ニッケル・クロムメッキ仕上げです。
仕上
ニッケル・クロムメッキ
フォーククイックスライド方式採用。
足踏みペダル仕様・回転フォーク仕様・足踏みペダル&回転フォーク仕様(500GP/500GR/500GRP)も選択可能。
フォーク角度調整機能付。
能力(kg)
500
全長(mm)
920
全幅(mm)
925
揚程(mm)
305
最高位(mm)
(フォーク)385
最低位(mm)
(フォーク)80
適合径(Φmm)
(タイヤ)590~1160
傾斜角度(°)
(フォーク)±3
タイヤチェンジャー及びタイヤレバーを使用してタイヤを組み込む時に使用します。