大根つまのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
108件の「大根つま」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「刺身のつま」、「切り干し大根用スライサー」、「かつらむき」などの商品も取り扱っております。
独自開発の送り装置の採用でどなたでも簡単にツマ切りが出来ます。 限られたスペースでも使いやすく、優れた機能をコンパクトにまとめました。 クシ刃を外せば、リボン切り(ラセン状のかつらむき)も切れるので、さらに盛り付けを美しく仕上げます。
付属品 平刃・クシ刃(1・2.5・4mm)付 材質 ABS POM 質量(kg) 0.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 270×115×160 取付可能寸法(mm) (最大径)130、(最大長さ)120 TKG品番 9-0676-0601 TKG品番(2017) 6-0598-0601
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

大根やごぼう、にんじんの千切りに。大根やきゅうりで刺身のつまに。調理部はステンレス製で丈夫で衛生的。
用途料理の下ごしらえに。 材質 (金属部)ステンレス鋼 材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 70 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 255×90×13 刃幅(mm) 70 刃先形状 片刃
1個
659 税込725
当日出荷

大根、人参のつま切りなどに。
材質 本体天然木 刃部ステン 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 273×83×17 TKG品番 9-0668-1101 TKG品番(2017) 6-0591-1001
1個
739 税込813
3日以内出荷

1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷

刃は丈夫で衛生的なステンレス製。 両面で千切りとツマ切りの使い分けができます。
材質 ステンレス鋼、ポリプロピレン 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 89×257×12
1個
800 税込880
当日出荷

千切り・ツマ切り・スライス・ラセン切りが簡単に、素早くできる回転式調理器です。 クシ歯細目(1.3mm) クシ歯中目(2.7mm) クシ歯荒目(3.9mm)スライス用スぺーサーでお好みのサイズに調理できます。 クシ歯の幅に合わせた厚みに切れるようにそれぞれのクシ歯の高さを設計しました。
セット内容 本体、スライス刃、クシ歯細目1.3mm、中目2.7mm、荒目3.9mm、スライス用スペーサー 材質 ABS樹脂、ステンレス鋼、亜鉛ダイキャスト、シリコンゴム 寸法(mm) 243×117×高さ168 質量(g) 約700
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

標準セット :クシ刃0.8かつらむき幅 :85かつらむき厚さ調整:4段階(0.2~0.8)。ピールSのコンパクト型、かつらむき、 ツマ切りがワンタッチで切替えできます。 かつらむき幅8cm位までです。
材質 ABS PS POM 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 260×240×165 TKG品番 9-0675-0701 TKG品番(2017) 6-0597-0701
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

切干大根をつくるときの切干器(野菜カッター)です。 簡単!突いて天日に干すだけで、ご家庭で切干大根が簡単に調理できます。
材質 朴材 質量(g) 312 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 450×110×13 材質(刃) ステンレス鋼 TKG品番 9-0668-1602 TKG品番(2017) 6-0591-1702
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

薄い刃が快適。にんじんしりしりに最適です。 シャープなエッジでおろしやすい。
材質 本体:ABS樹脂 千切り部:ステンレス鋼 厚さ(mm) (エッジ)0.3 質量(g) 73 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 90×8×270
1個
889 税込978
当日出荷

付属品:カセット式刃物台(平刃、クシ刃付) 1.0・2.5mmの2種類 厚み調整シート(同じクシ刃で太いツマが切れます。)別売 :クシ刃1.0・2.5・4.0mmがあります。材料をセットしてハンドルを回すだけで、ツマが簡単に できる新自動送り装置付。洗浄、刃物交換がラクなカセット式刃物台。<CTM19><CTM17>つまきり君共通交換部品平刃(10枚入)クシ刃1.0mmクシ刃2.5mm
材質 SUS ABS PC 質量(kg) 1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 370×135×210 TKG品番 9-0676-0501 TKG品番(2017) 6-0598-0501
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

必要な時に手軽に使えて後始末も楽なコンパクトな設計の手動式キャベツスライサーです。 ハンドルが一体型のシャフトをキャベツに挿入し、厚みを調整したら後はハンドルを軽く回すだけです。 独自の刃物スライド機構により「おいしい」 キャベツの千切りが素早く切れます。 平刃は交換が簡単な替刃式です。
材質 ABS、PA、PS 質量(kg) 1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 240×220×300 使用方法 キャベツの頭を少し庖丁で切り落とし、センターシャフトをキャベツの中心に差込み機械にセットします。ハンドルを回すと千切りキャベツができます。 付属品 替刃(平刃3枚入り) 最大径(Φmm) (キャベツ)220 処理能力 1個/2分 調節範囲(mm) (厚さ)0~2.5 TKG品番 9-0662-0901 TKG品番(2017) 6-0586-0901
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

沖縄料理・人参しりしりが簡単に作れる!にんじんだけでなく、大根やきゅうり、じゃがいもなどの和え物、酢の物、サラダにもぴったり。普通のスライサーよりも野菜の繊維が粗く断ち切られて、表面がざらざらになるので味のしみ込みがよくなる。また、ささがきよりも太い仕上がり。金属部はステンレス製で衛生的。
寸法(mm) 92×270×14 質量(g) 80
1個
799 税込879
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷

プレーンテーブル特長ピールS、新つまさんでかつらむきした材料で簡単に美しい剣をつくります。コンパクトに出来ており少量の場合に適します。
材質 SUS PS 質量(kg) 0.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 195×164×46 TKG品番 9-0675-0801 TKG品番(2017) 6-0597-0801
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

軽い押し引き両動作ですばやくせん切りが作れるクランク刃。すばやくおいしいせん切りが作れます。
材質 金属部/18-8ステンレススチール、本体/ABS樹脂(耐熱温度 100度) 質量(g) 138 アズワン品番 65-1220-71 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 19×278×93
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

材質 本体天然木 刃部ステン 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 350×120×24 TKG品番 9-0668-1401 TKG品番(2017) 6-0591-1301
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

全自動強制送り装置付高性能ツマカッター。 大根の両端を切り、セットするだけ。20秒ほどで見事なツマができます。
刃形 クシ刃
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚み調節(0.8~3.0mm)ができます。 平刃、クシ刃(細目、中目、荒目)が付いています。
材質 ABS樹脂・AS樹脂・ステンレス刃物鋼 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 328×108×30 耐熱温度(℃) 80 TKG品番 9-0668-0101 TKG品番(2017) 6-0589-0601
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷

料理のプロたちが厳しくチェックしたうえに考え抜かれた道具シリーズ
材質 金属部/18-8ステンレススチール、本体/ABS樹脂(耐熱温度 100度) 質量(g) 138 アズワン品番 65-1220-70 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 19×278×93
1個
1,398 税込1,538
当日出荷