- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 種・球根・植物
- 大豆 種のおすすめ人気ランキング
大豆 種のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新444件の「大豆 種」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「枝豆 種」、「大豆 種子」、「オクラ 袋」などの商品も取り扱っております。
枝豆のいちばん手。ハウス・トンネル栽培に最適な極早生性と低温期でも抜群の着莢性を持ち早出しに最適な「初だるま」。甘みの強いレギュラータイプ。白毛で濃緑色の莢は、三粒莢率が高く肥大も良好、品質にも優れます。早出しに最適な良食味品種!
栽培の要点
早生性を活かした早出し作型に最適ですが、抑制作型まで広く適応します。直播栽培で特に優位性を発揮しますが、移植栽培では活着を促し草勢を確保するために定植後の保温・保湿に努めます。高温・多湿期の栽培や過熟収穫ではうどんこ病が発生することがあります。
1セット(1000粒×5袋)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
種別
農業関連
文字
のぼり 特産!だだちゃ豆 大切に育てた自慢の味をご賞味ください
1枚
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
キュートなデザインで内容物を際立たせます!
質量(g)
2.02
厚さ
#30
寸法(幅W×長さL)(mm)
170×200+30
肉そぼろのような食感の大豆ミートと豆・穀物をブレンドし、彩りよく、素材の風味豊かに仕上げました。(特許出願中)
カロリー(kcal)
57(1袋/40g当たり)
原材料
粒状大豆たん白(国内製造)、大麦、あずき、えんどう、ガルバンゾー、キヌア、レンズまめ、食塩、(一部に大豆を含む)
1箱(40g×10袋)
¥1,498
税込¥1,618
4日以内出荷
圃場条件は畑で整地された場所。
HS-300タイプよりも、前輪が大きいため押しやすい。
年配や女性の型にも機体重量が軽く扱いやすい。
播種間隔や播種量はベルト(別売)の交換で行うのみで簡単に調節できます。
種が少なくても安心な少量ホッパーが標準装備。
条数
1
溝切
コーレター型
前輪(mm)
Φ230×100
後輪(mm)
Φ180×120
圃場条件は畑で整地された場所。
年配や女性の型にも機体重量が軽く扱いやすい。
播種間隔や播種量はベルト(別売)の交換で行うのみで簡単に調節できます。
溝切
コーレター型
セルトレイの表面を滑らせるだけで誰でもコート種子1粒ずつを各苗室(穴)に播種できます。
種子の繰り出しは自動的に行われますので、スピーディーに播種できます。
1箱当たり30秒~1分で播種できますので能率的です。
標準で4種類のコート種子(3S ・S ・L ・2L )用ロールが付属しています。
軽量コンパクトで楽に作業ができます。
コート種子を最後の1粒まで確実に播種できますので経済的です。
用途セルトレイ用簡易播種機
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
186×100×37
質量(g)
176
容量(mL)
(ホッパー)180
種別
インゲン豆
仕様
約10粒入
タイプ
種
内容
植物の成長・発芽・結実
科目
理科
準拠
理科小学校5年
1個
¥109
税込¥120
5日以内出荷
タイプ
種
内容
植物栽培
科目
生活科・総合学習
雑草を防止します。土地を適温・適湿に保ち、育成をはやめます。雑草の抑制と保温対策に優れ、保温力は春や秋の生育初期に絶大な効果があります。材質:ポリエチレン
厚さ(mm)
0.02
色
黒
昔ながらの足踏み脱穀機をより使いやすくしました。
小型ながら高性能。
飛散防止カバー、ギアカバー付で、安全・クリーンな作業が出来ます。
滑り止め付足踏みペダル。
一体型の飛散カバーで、組み立て、取り外しが簡単。
ペダル固定ピンで、保管時も安全。
全高(mm)
860
有効寸法(mm)
(作業幅)400
一般的な黒マルチ 雑草防除に優れた製品
用途推奨作物:さつまいも、ジャガイモ、里イモ、タマネギ、トウモロコシ、ほうれん草、イチゴ、トマト
ハサミ・カッターナイフ等で穴をあけ、定植を行って下さい。
用途きゅうり・ナス・トマト・オクラ・サツマイモ・じゃがいも等に
長さ(m)
100
厚さ(mm)
0.02
材質
ポリエチレン
色
黒
鋸の目立てを応用した千鳥刃に、斜め埋込み超硬チップを採用しました。
直径50mmまでの竹・笹・雑木の切断が可能です。
用途山林、竹、笹、雑木、下刈用に。
刃厚(mm)
約2
穴径(Φmm)
25.4
カラフルな色目が特徴、定番の味が6種類入ったドロップです。個包装入り、チャック袋で携帯にも便利です。
用途長期保存食、行楽、アウトドアなど
金属刃なので目立て直しができます。
用途田んぼの畦草、雑草などの草刈り作業に。
刃厚(mm)
約1.5
穴径(Φmm)
25.4
材質
SK85(SK5)
用途大豆・コーン・麦・小豆・ソルゴ・落花生・稲の直播等大粒種子用に
適合機種
HS-801・802タイプを除く全機種