大音量ホーンのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
106件の「大音量ホーン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「汽笛」、「ベンツホーン」、「大音量ベル」などの商品も取り扱っております。
音の深みを追求した最上級の重厚低音。ホーンシリーズで最も低く深みのある音色。迫力の大音量112dB。
周波数(Hz) 330/400 音量(dB) 112 ブラック 仕様 車検対応 付属品 アース線 材質 樹脂 質量(g) 約180(1個あたり) 定格電圧(V) 12 端子 2
1セット(2個)
3,998 税込4,398
当日出荷

世界最小。小型渦巻ホーン。 渦巻ホーン最高の高音を実現。 電子制御ユニットを採用し、ホーン本体が接点レスとなりました。接点摩耗がなくなったことにより、大幅な寿命アップとなります。 消費電流はシングルホーン並みの5A。低消費電流でバッテリーへの負荷を低減します。 純正ホーンと同幅の22mmとしたことにより、純正ホーン取付位置のリブと干渉を防ぎます。 ステーの角度変更が出来る事により、取り付けの自由度が高くなります。
セット内容 ホーン、電子制御ユニット、専用ハーネス、専用ステー、コネクター 質量(g) 720 周波数(Hz) 700/580 定格電圧(V) DC12 定格電流(A) 2.5×2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 69×54×78(突起部除く) 音圧レベル(dB) 113/2m 色(本体) サファイアブラック
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

アルファーホーンシリーズ電灯の周波数480/400Hzを用いたヨーロピアンホーンです。渦巻ホーンの特長である柔らかなサウンドを奏でます。 シングルでもしっかり聞こえる110dB/2m。 小型ホーンでありながらも、1ランク上の大音量で、イザという時に役立ちます。 取付場所を選ばない。 「渦巻きホーンを取り付けたいけど、ダブルホーンはスペースがなくて取り付けられない。」そのような方へ、シングル渦巻ホーンのご提案です。 中音域タイプ。 保安基準適合品。 ECE規格適合品。
用途二輪車・軽自動車 電圧(V) 12 電流(A) 4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 84.0×58.0×90.0 音圧レベル(dB) 110/2m
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保安基準適合品、車検対応品となります 今は懐かしのベンツタイプホーン
周波数(Hz) 430/320(±20) 音圧レベル(dB) 110±3 適合 DC12V車専用 厚さ(mm) 55 寸法(mm) Φ120×55 質量(g) 404×2 消費電流(A) 4×2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

高音タイプホーン
用途サウンドパーツ 材質 亜鉛合金 寸法(mm) 300 クロームメッキ 電圧 DC12V 電圧(V) 12 適合車種 DC12V車
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

小型・軽量モデルでありながら、クラスを超えた大音量113dBを実現。さらにステーは角度自由で、取り付け性をさらに向上させています。
タイプ ダブル 周波数(Hz) (Hi)490、(Lo)410 入力電圧(V) 12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 77.0×88.5×60.0 音圧レベル(dB) 113
1セット(2個)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高音タイプホーン
用途サウンドパーツ 仕様 235L 材質 亜鉛合金 寸法(mm) 235 クロームメッキ 電圧 DC24V 電圧(V) 24 適合車種 DC24V車
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

軽量でヨーロピアンサウンドを奏でる車検対応品の自動車用コンパクトホーン。リレーハーネス不要で取付も簡単です(一部車種除く)。
用途12V自動車専用 タイプ ダブル(Hi/Lo) 周波数(Hz) 高音(Hi)510±30・低音(Lo)410±30 電流(A) 4(±1)×2 定格電圧(V) 12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 102×89×78 音圧レベル(dB) 110(±5) 関連資料 よくある商品Q&A(0.3MB) 取扱説明書
1セット(2個)
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
49,980 税込54,978
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ホーン各種ドレスアップや補修用としての汎用品になります。
音圧レベル(dB) 105(±5)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

小さくなったのに大音量 !! 業界最高レベル 最大音圧110dB(at 1m)の大音量 業界初 シーンに合わせた2種類の音特性 ・騒音下でも聞き取りやすい「シグナルモード」 ・聞き心地のよい「インフォメーションモード」
質量(kg) 1.25±10% 使用温度範囲(℃) -20~50 使用湿度範囲 湿度85%以下 動作モード ノーマル再生、後入力優先再生、ホールド再生、メモリ再生 再生チャンネル ビット入力:8/バイナリ入力:32
1台ほか
24,980 税込27,478
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

アルファーⅡのシルエットをそのままにコンパクトボディを実現。(体積比-20%/重量比-40%) アルファーⅡを引き継ぐ伝統のサウンド。 従来のアルファーシリーズでは不可能だった「ステー角度変更可能」で取付性が更に向上しました。 ECE規格適合品。
周波数(Hz) (Hi)480、(Lo)400 音圧レベル(dB) 113 タイプ ダブル 入力電圧(V) 12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 84×90×58 音声
1セット(2個)
3,798 税込4,178
当日出荷

超高音タイプホーン
用途サウンドパーツ 材質 亜鉛合金 寸法(mm) 200 クロームメッキ 電圧 DC12V 電圧(V) DC12 適合車種 DC12V車
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)シフレットウルフホーン
ユーロトラックの定番中の定番商品が進化。異質なサウンドを奏でるエアホーン。小型なボディに似合わず大音量。本体がアルミで丈夫な作りで取付ブラケットを一体化。24V車用。低電流仕様。近年おすすめの商品ナンバーワン!
用途サウンドパーツ 寸法(mm) 252×85×85 電圧(V) 稼働:24/2A以下 音圧感度(dB) 115-120
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

このクラスでは常識を破る高性能。小型・軽量・小電流でリレーが必要ないため、ノーマルホーンとの交換で取り付け可能です。
周波数(Hz) (Hi)480、(Lo)400 音圧レベル(dB) 113 グリーン タイプ ダブル 入力電圧(V) 12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 104.0×99.5×73.0 音声
1セット(2個)
8,698 税込9,568
当日出荷

電子ホーンにダブルヤンキーホーンラインナップ!!個性的なサウンドで魅了!!
用途サウンドパーツ 材質 ステンレス 寸法(mm) 475 全長(mm) 約460 シルバー 電圧 DC24V 定格電圧(V) DC24 定格電流(A) 約5 適合車種 DC24V車 音量(dB) 約115
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

旧ベンツのような弾ける迫力のあるサウンド!音量は保安基準適合。
用途サウンドパーツ 付属品 取付ステー 電圧 DC24V 周波数(Hz) 340±20/400±20HZ 定格 4A 適合車種 DC24V車 音量(dB) 107±4
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

電子ホーンのように簡単に取り付けができるエア式ヤンキーホーン登場!!ステンレス製クロミウム表面被覆により、クリアなサウンドと低音と高音によるハーモニーを奏でます。取り付けは電子ホーン同様で楽々。
用途サウンドパーツ 仕様 【バキューム力】約0.09≦0.1mps 付属品 40Aガードリレー、直電30Aヒューズ付 材質 ステンレス クロームメッキ 配線接続 赤線(+)黒線(-)青線(信号線) 取扱説明書 ポンプ式電子ホーン取付説明書(0.2MB) 音響パワーレベル(dB) (ホーン)約86/≦95
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

純正サウンドホーン 聴きなれた純正サウンドは危険を確実に伝えます。 信頼の直進音 音の直進性が強い平型ホーンは、高速域での聞こえやすさが特長です。 厚さ31mmボディ 渦巻ホーンでは作ることができない極薄モデルです。 中音域タイプ 保安基準適合品 ECE規格適合品
音圧(dB/m) 110/2m(99/7m) 仕様 12V 3.5A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 70×70×31
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)モーターサイレン
塗装はメラミン樹脂焼付けで、厳しい環境に耐えられます。片羽根流線型で船舶用に最適のサイレンです。防水グランドで(20C)付きで、接続は端子箱で行います。
1台
86,980 税込95,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)