- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- 大頭ボルトのおすすめ人気ランキング
大頭ボルトのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新153件の「大頭ボルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大頭 ネジ」、「頭大きいネジ」、「星形 ねじ」などの商品も取り扱っております。
材質
ステンレス
頭部形状
シンヘッド
座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。
めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
用途機械、装置、メーター類のカバー取付
種別
全ねじ
材質/仕上
ステンレス
頭部形状
フランジ付きボタン
ねじ山種類
メートル並目
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
6
材質
ステンレス
十字穴番号
2
頭部形状
トラス小頭
寸法k(mm)
2.2
寸法m(mm)
4
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
8.1
1パック(34個)
¥539
税込¥593
当日出荷
座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。
めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
用途機械、装置、メーター類のカバー取付
種別
全ねじ
材質
SCM435
表面処理
ユニクロ
頭部形状
フランジ付きボタン
ねじ山種類
メートル並目
ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。
頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
種別
全ねじ
材質
SUSXM7製(SUS304相当)
頭部形状
極低頭
穴の形状
六角穴
強度区分
A2-50
ねじ頭部が非常に薄く、皿彫り不要のフラットな装飾ねじです。
取り外しにくいので、いたずら防止にも効果的です。
天面部はバフ加工されており、美しい仕上がりになっています。
頭部形状
低頭
材質/仕上
真鍮/バフクローム
寸法B(mm)
1
座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。
めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
用途機械、装置、メーター類のカバー取付
種別
全ねじ
材質
SCM435
表面処理
黒色酸化皮膜
頭部形状
フランジ付きボタン
ねじ山種類
メートル並目
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
材質
SUS XM-7
種別
全ねじ
ねじの種類
極低頭六角穴付ボルト
頭部形状
極低頭
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
材質
ステンレス(SUS XM7)
頭部形状
トラス
穴の形状
十字穴
材質
ステンレス
頭部形状
スリムヘッド
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
材質
ステンレス
寸法H(mm)
0.6
寸法D(mm)
Φ5.5
頭部形状
超低頭
穴の形状
十字穴
材質
SCM435
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
極低頭
寸法K(mm)
1.5
ねじ山種類
メートル並目
種別
全ねじ
頭部形状
ボタン
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質
SUS304
種類
丸ワッシャー
締付け後の頭部出っ張りがありません。
用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。
材質
鉄
表面処理
ニッケル
頭部形状
超極低頭
表面硬度
HV400min
穴の形状
6ロブ
材質/処理
鉄/銅下+ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
8
頭部形状
シンヘッド
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
1箱(3000個)
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
材質
SCM435
種別
全ねじ
ねじの種類
極低頭六角穴付ボルト
表面処理
三価ユニクロメッキ
頭部形状
極低頭
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
材質
ステンレス
十字穴番号
2
頭部形状
トラス
穴の形状
プラスマイナス