太陽熱温水器のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
144件の「太陽熱温水器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「太陽熱温水器 ボールタップ」、「温水 蛇口」、「ソーラー配管」などの商品も取り扱っております。
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対応機種 UFシリーズ 材質 鋼材SSC-41 表面処理 溶融亜鉛メッキ
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メーカー自然循環式の太陽熱温水器接続用フルオート・オートタイプの給湯機器に接続できます。 自動お湯はり(フルオート・オート)に対応 スカイブレイダーを使えば、フルオート(オート)タイプのメーカー給湯機器と接続することができます。たとえば、おふろのお湯はりも、スイッチを押すだけでOK。あらかじめ設定した湯量と湯温で自動的にストップしお知らせします。 いつも快適シャワー スカイブレイダーでフルオート(オート)タイプのメーカー給湯機器と接続すると、太陽熱温水器の熱いお湯も適温に制御するので、シャワーだっていつも快適。 便利で簡単リモコン すべての操作がリモコンでできます。太陽熱温水器のお湯を使い切った場合も自動的に給湯機器に切り替わるので、常にお湯が絶えることがありません。
質量(kg) 8.7 消費電力(W) 170/170(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 299×275350 関連資料 (0.09MB) メーカー商品コード 770201
1個
92,980 税込102,278
4日以内出荷

1個
7,298 税込8,028
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メーカー水道直結式の太陽熱利用給湯システム接続用フルオート・オートタイプの給湯機器に接続できます。 自動お湯はり(フルオート・オート)に対応 スカイブレイダーを使えば、フルオート(オート)タイプのメーカー給湯機器と接続することができます。たとえば、おふろのお湯はりも、スイッチを押すだけでOK。あらかじめ設定した湯量と湯温で自動的にストップしお知らせします。 いつも快適シャワー スカイブレイダーでフルオート(オート)タイプのメーカー給湯機器と接続すると、太陽熱温水器の熱いお湯も適温に制御するので、シャワーだっていつも快適。 便利で簡単リモコン すべての操作がリモコンでできます。太陽熱温水器のお湯を使い切った場合も自動的に給湯機器に切り替わるので、常にお湯が絶えることがありません。
質量(kg) 5.8 消費電力(W) 5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 266×245282 関連資料 (0.1MB) メーカー商品コード 770101
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷

1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


本格的な防水ソーラーパネルを使用したバッテリー充電システムです。 太陽からの光エネルギーを電気に変換しバッテリーを充電できます。 高性能チャージコントローラーを使用し効率よく充電します。 充電、放電の両方を制御できます。1時間に約2.5A充電可能。 ソーラーパネル用ステンレス製取付金具付き。
セット内容 ソーラーパネル、チャージコントローラー、接続ケーブル、ソーラー取付金具、取扱説明書 質量(kg) 3.4 出力(W) 30 電流(A) 最大動作1.74 電圧(V) 12 ケーブル長(m) 5 パネルサイズ(mm) 413×678×26 動作電圧(V) 最大17
1式
35,980 税込39,578
5日以内出荷


柔軟性があるため、耐震性能があります。 長尺・軽量なので施工性が良く4m以上の配管に最適です。
用途家庭の上水道、簡易水道や温水器をはじめ土木、農業、工業など産業分野。 種類 樹脂管 流体 水道水 材質 (内層)ポリエチレン、(外層)カーボンブラック含有ポリエチレン 長さ(m) 30 使用温度範囲(℃) -20~40℃ 仕様 1種2層管(軟質・厚肉)、JISK6762規格品 形状 パイプ
1巻
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れた耐塩素水性。水道水中の含有塩素に優れた耐食性を発揮します。 軽くて、柔軟性があるので施工がラク。軽量で内外圧・衝撃等に強く、可とう性に優れているので施工が簡単です。 寒冷地の凍結破壊に強い。耐衝撃性・耐寒性に優れ、寒冷地での使用に適しています。
用途この管は、水道用で使用圧力0.75MPa以下の管として設計されています。 形状 パイプ 材質 ポリエチレン
1巻ほか
7,098 税込7,808
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

樹脂部品は変性PPO(ガラス入)を採用のため、冷水から高温水までに最適。小型高揚程(高圧力)なので、配管抵抗が大きくとも小型で充分な吐出量がえられ、経済的です。モータは高温度液と、高温度雰囲気に耐える充分な耐熱性を持っています。
比重 1.1以下 設置場所 屋内設置用 粘度範囲(mm2/s) 使用液:~30 許容押込圧(kPa) 100以下
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

汎用のフォークブーツ。
長さ(mm) 約180 チューブ内径(Φmm) (インナー)35~38、(アウター)52~56 主な適合車種 (フォークΦ35-38/ボトムΦ52-56対応)
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

ゴムカバーは、ニトリルブタジェンラバー(NBR)を使用しており、耐油性・耐摩耗性に優れた特長をもっております。 中央部に膨らみを設け、約30~40°の角度になってもスムーズに回転できる様になっており、取り付け・取り外しも簡単で塵の侵入を防ぎます。 中央のふくらみに二硫化モリブデングリース等を充分に行き渡らせることで、無給油運転が出来ます。
種類 ゴムタイプ 材質 NBR 許容温度(℃) -25~+90 適合 KD型・LD型等 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

汎用性の高いベーシックモデル。 住宅から施設物件まで、幅広いニーズに対応する10L/15L仕様で水栓を選ばない先止め式。 先止め貯湯式のコンパクトモデル 30~60℃の沸き上げ温度調整機能 100V電源仕様 使い勝手の良いダイヤル式 インテリア性の高い曲面デザイン設計 故障率低減を突き詰めたシンプル設計 放熱ロスを抑える発泡断熱材を使用
用途手洗い、給湯室(飲用不可) 接続口径 (給水・出湯)G1/2 電圧(V) 単相100 定格電流(A) 9 表示部 通電表示ランプ付 材質(タンク) スチール(グラスライニング処理) 設置方式 壁掛け取付方式(壁掛け金具付属) ヒーター容量(W) 900 沸上げ温度(℃) 30~60 漏電ブレーカ 15A
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 標準出湯量:約24L、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:不可、膨張水処理の要否:必要 付属品 固定金具、排水用ビニールホース(透明) 消費電力(W) ヒーター能力:450 電源電圧 AC100V(50/60Hz) タンク容量(L) 約12 使用圧力(MPa) 【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08 定格電流(A) 4.5 本体質量(kg) 約7(満水時:約19) 安全装置 温度過昇防止器(手動バイメタル式) 電源コード(m) 機器外1.5 ヒーター シーズヒーター 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 195×370×396(突出部寸法含む) 給水方式 先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵) 温度調節 バイメタルによるON-OFF制御 電源プラグ 接地極付タイプAC125V/15A タイマー 別売(EFH-TM4) コンセント パナソニック品番:WN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W対応 沸上げ温度(℃) 約60[沸上げ時間:約90分(15→60℃)] 出湯温度(℃) 約60 給水圧力(MPa) 流動時の給湯圧力:0.055
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

ソーラー充電で電気代不要。屋内の機械にも取り付けしやすい15mケーブル付。 コントローラー付で過充電・逆流を防ぎ動作確認が簡単に見えます。12V鉛バッテリー専用。単結晶パネル使用。
用途コンバイン・田植機・トラクターなどの農機具の充電。電気柵の充電。 セット内容 おたすけソーラーパネル、ソーラーコントローラーチェックくん、20~50W専用ケーブル2本セット、遠洋ケーブル用コネクター、バッテリーコントローラー間ケーブル 材質 ソーラーパネル部:強化ガラス、枠:アルミ、コントローラー:樹脂 ケーブル長(m) 15
1セット
21,980 税込24,178
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


太陽熱ヒーターと組合わせ使用します。併用形は給湯器との併用も可能です。
適合場所 浴室 仕様 併用形
1個
38,980 税込42,878
6日以内出荷

用途に合わせて、パイプカッターなどで必要な長さ切断できます。給水、給湯の配管工事などに最適です。SUS316LタイプはSUS304と比較して耐食性、耐穴食性、耐粒界腐食性に優れています。
用途瞬間湯沸機、洗面器、ロータンク、太陽熱温水器等の取付配管に最適です。
1巻
7,798 税込8,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)