室内監視カメラのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
164件の「室内監視カメラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「家庭用防犯カメラ」、「スマートホームカメラ」、「簡易カメラ」などの商品も取り扱っております。
548万画素AHDシリーズの夜間監視対応、屋内用ドームカメラ 高画質で高い品質を持つCMOSイメージセンサーを採用し、カメラ自体の信頼度を高めます。 小型ドーム型カメラ 3.6mmのボードレンズ搭載 高画質で質が高いCMOSセンサーを採用し、カメラ自体の信頼度を高めたセンサーモジュールを採用しております。 屋内仕様のドーム型カメラでお店やオフィスなどの天井に取り付けるタイプです。 2560×1920(1920p)の解像度で映像出力 548万画素AHDモードでは1秒間20コマのなめらかな映像を出力します。
形状 小型 質量(g) 約100(取付金具含む) 電源 DC12V/約140mA 寸法(Φ×高さH)(mm) 90×67 信号形式 AHD/CVBS レンズサイズ(mm) 3.6 解像度 548万画素 使用場所 屋内 RoHS指令(10物質対応) 対応 画角 5MP設定時:約80度
1個
9,698 税込10,668
6日以内出荷

外出先から自宅を見守る!
使用場所 屋内 保護等級 なし 形状 ドーム型 セット内容 本体×1個、USBケーブル×1個、リセット用ピン×1個、AC/USB変換アダプター×1個、固定用アタッチメント×1セット 材質 ABS・ガラス・鉄 質量(g) 約175 消費電力(W) 10 電源 USB電源 対応OS iOS8.0以降、Andoroid4 0.3以降 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約7×8.5×10.5 対応メモリーカード microSD Class10(32Gまでを推奨)
1台
6,498 税込7,148
当日出荷

本体に録画機能を内蔵しており、別途、録画機を用意する必要がありません。 データはメモリーカードに保存。32GBで5~20日間分を保存可能。 周囲の状況に合わせて赤外線LED自動点灯するので夜間でも撮影が可能です。 マイクを内蔵しており、音声データも映像と同時に記録します。 USB端子ケーブルを採用。カメラをPCと直接接続し、PCをモニタとして表示可。 サイクル録画機能を搭載しております。 録画ファイルは30分ごとに分割保存され、カード内の容量がいっぱいになった場合、自動で古いファイルから削除して上書き保存いたします。
形状 天井接地型 仕様 防水仕様なし、赤外線機能あり 寸法(mm) 約Φ93×65 質量(g) 約170 電源 DC5V/2A(ACアダプター使用) センサー 1/4インチCMOS 解像度 640×480または353×288ピクセル フォーマット形式 (録画)3GP 撮影距離(cm) 約20~∞ カラーモード 赤外線LED照射時は白黒 最低被写体照度(Lux) 0 画像補正 ホワイトバランス(自動調節)、アイリス(自動調節) 画角 60度
1台
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

300万画素 Wifi接続、配線不要、ネットワークを簡単に接続でき、無償Appの使用で、スマホやPCでの遠隔モニタリング ダイレクトAPモード接続で、Wi-Fiがなくても、録画の記録と再生ができる 赤外線ナイトビジョン、暗闇で見える 移動検知によるリアルタイムのアラーム情報をもらえる ホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できる 最大128GB microSDカード対応
画素数 300万 センサー 1/2.7”CMOS Sensor シャッター 自動シャッター レンズ F2.0,広角104° モード 【昼と夜の変換】ICR赤外線フィルタ一式 デジタルノイズリダクション 3Dデジタルノイズリダクション ダイナミックレンジ デジタルワイドダイナミック 照射距離(m) 10(赤外線/環境により異なる) 映像圧縮方式 H.2645/H.264 解像度 主なコードレート2304×1296/サブコードレート640×360 フレームレート 最大15fps、ネット環境によって自動調整 対応 プライバシーマスキング/クラウド保存 保存形式 microSDカード最大128GB 適合規格 IEEE802.11b、802.11g、802.11n 無線通信方式 2.4GHz~2.4835GHz 動作温湿度範囲 -10~45℃/95%未満(結露なし) 電源 DC5V/1A microUSB 仕様 【PTZ調整角度】水平350°垂直方向58°、【ビデオ圧縮コードレート】HDと標準/自動切替、【オーディオエンコード形式】AAC/G711A、【画像反転】水平と垂直、【スマートアラーム】移動検知アラーム、【アラームメッセージ】アラームメッセージ送信、【帯域幅】20MHz 使用場所 屋内
1台
5,223 税込5,745
当日出荷

好きな角度に調節可能。 スマホで室内をリアルタイムで確認できる。 双方向通話対応で外出先から声がかけられる。 動体通知で記録写真撮影とスマホへの通知が可能。 暗視モード切替で暗闇でも撮影。 最大4台同時に閲覧可能なマルチ画面対応。 SDカード対応で過去の記録も確認できる。
仕様 【赤外線暗視】 850 nm IR LED up to 30ft/【データ通信量】 高解像度(HD):4~8MB/分低解像度(SD):1~4MB/分 付属品 USBケーブル(約1m) 質量(g) 80 電源 5V1A以上のUSB-Aポート 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 58 x 58x 36(台座部を除く) 入力 5V1AmicroUSB レンズ F/NO:2.4; Focal Length:3.6mm 対応 iOS10以上のiPhone、Android6.0以上のスマートフォン 準拠規格 IEEE802.11b/g/n 2.4GHz 記録媒体 【スマートフォン】microSD(1~128GB)SDHCまたはSDXC 解像度 【動画】高解像度(HD)1920×1080ピクセル、低解像度(SD)640×360ピクセル/【静止画】1920×1080ピクセル 視野角 (水平)135°/(垂直)85° 対応フォーマット (動画)mp4/(静止画)png 色(本体) ホワイト セキュリティ WPA/WPA2-PSK、SSL/TLSによる128ビット、AES、暗号化 使用場所 屋内 無線通信方式 無線LAN(Wi-Fi) アプリケーション Smart Life 動作温度範囲(℃) 0~40(結露しないこと) フレームスピード(fps) 15(通常)/10(暗視) イメージセンサー 1/2.9型 CMOS 200万画素 通信周波数帯域(GHz) 2.4 (5GHz非対応)
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

プラネックスコミュニケーションズ防犯カメラ スマカメ 首振り・パン・チルト
「スマカメ パン・チルト(CS-QS10PT)」は、左右 360度以上、上下約116度の範囲を撮影することができます。 人物を検出し動きに合わせて自動追跡が可能です。 付属の三脚ネジ付きブラケットにより市販の三脚やカメラホルダーを利用することで設置の自由度が向上。 日本の住宅事情ではためらわれる木ネジによる家屋への固定をしなくても、最適な位置にカメラが設置ができます。
セット内容 CS-QS10PT(本製品)、ACアダプタ、電源用USBケーブル、固定用ネジ、ブラケット×2、印刷物一式(マニュアル、保証書等) 質量(g) 約215(ACアダプタ含まず) 規格 Wi-Fi 4(IEEE 802.11n)、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b、取得承認規格:TELEC、VCCI(Class B)、PSE(付属ACアダプタ) 電源 DC 5V/1A(付属ACアダプタより給電) 対応OS Android OS 4.4以上(Google Playストアに非対応な端末は除く)、iOS 11以上 表示 オーバーレイ:日時 チャンネル数 13(1~13ch) レンズ f:3.6 mm、F:2.0 設定方式 WPS非対応 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約112×70×70 インターフェース RESETボタン、microSD/microSDHC/microSDXCカードスロット 解像度 最大 FHD 1080p(1920×1080) 保証期間 1年間 環境対応 RoHS(10物質) 動作範囲 パン:345度、チルト:90度 映像素子 1/2.9 インチ CMOSセンサ 200万画素 LED ステータス 耐水性 なし 動作湿度(%) 15~85(結露なきこと) 撮影距離(cm) 30 ~ ∞ 絞り 固定 セキュリティ WPA2-AES 使用場所 屋内 RoHS指令(10物質対応) 対応 伝送速度 Wi-Fi 4(IEEE 802.11n):最大 150Mbps、IEEE 802.11g:54、48、 36、 24、18、12、9、6Mbps、IEEE 802.11b:11、5.5、2、1Mbps 最低被写体照度(Lux) 赤外線LEDオフ時:0.1 、赤外線LEDオン時:0(白黒 / 距離8m) 対応ファイル microSD/microSDHC/microSDXCカードスロット仕様:FAT32 フレームレート 最大15フレーム/秒 音声 入出力対応(本体内蔵マイク/本体内蔵スピーカー) 画角 89°(対角)、49°(垂直)、82°(水平) 動作温度範囲(℃) 0~50 LAN設定 自動(DHCPサーバによる割当て) 音声圧縮方式 G.711a 画像圧縮方式 静止画:JPEG、動画:H.264 容量(GB) microSD/microSDHC/microSDXCカードスロット仕様:2、4、8、16、32、64、128 向き 標準、上下反転、左右反転、上下左右反転 通信周波数帯域(GHz) 2.4
1個
6,298 税込6,928
欠品中

2メガピクセルCMOSセンサー搭載のフルハイビジョンAHDドームカメラ 赤外線照射機能で夜間撮影も可能(最長照射距離約15m/赤外線照射時は白黒撮影)※暗所で良好に撮影が可能な距離は半分程度とお考えください。 電子感度アップ機能により被写体最低照度0.003Luxまで対応可能(白黒撮影) D-WDR(ワイドダイナミックレンジ)機能により明度の差が大きい撮影場所でも鮮明で自然な映像の撮影が可能。 2DNR&3DNR(デジタルノイズリダクション)機能により低照度撮影時のノイズを低減。 カメラタイトル表示機能により、画面上に最大15文字のカメラタイトルの表示が可能。 プライバシーマスク機能により、画面上の任意の領域を最大4ヶ所まで見えなくすることが可能。 ミラー機能により、画像を上下左右に反転することが可能。 シャープネス機能により、映像をくっきりと表示させることが可能(1~10でレベル調整)。 デイ/ナイト機能により、夜間は白黒に切替えることが可能。 ホワイトバランス機能、ブライトネス機能、画面静止機能、ネガ画像機能 各機能は、モニター画面上にメニュー画面が表示され、UTC機能対応のレコーダーから、遠隔操作にてメニュー設定が可能。 メニュー表示日本語非対応
防水保護等級 IP66(本体のみ) 付属品 ACアダプター、取付ネジ、六角レンチ、防犯カメラ設置シール 使用温度範囲(℃) -10~40 電源(V) DC12±1(センタープラス) ケーブル長(m) 約0.5(映像・映像信号切替え・電源) 本体質量(g) 約280 レンズ 3.6mm(F2.0) 有効画素数 1920(H)×1080(V) 機能 【ワイドダイナミックレンジ】D-WDR、【感度アップ】OFF/ON(2~30倍)、【デイ・ナイト】EXT/AUTO/COLOR/BW、【オートゲインコントロール】ON 0~15/OFF、【ノイズリダクション】2DNR/3DNR、【プライバシーマスク】4ヶ所任意設定、【画像処理】ブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転、シャープネス(1~10)/ネガ画像 消費電力(mA) 最大約400 視野角 (水平)約88° S/N比 50dB以上(AGC OFF) 同期方式 内部同期 撮像素子 1/2.7インチ カラーCMOS 2.0Megapixel OV製 ホワイトバランス ATW/AWC→SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB 出力端子 (映像)BNCJ(AHD/CVBS切り替え) シャッタースピード 1/30~1/50000秒 補正機能 (逆光)BLC/HSBLC 最低被写体照度(Lux) 0.1(感度アップ30倍時0.003Lux) ※白黒撮影 照射距離(m) (赤外線)最長約15(LED24個/850nm)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

赤外線カメラで屋外・夜間の監視が可能 防水+離れた場所での監視が可能 初めての防犯カメラ導入に最適なお試しセット
防塵防水性能 あり 使用場所 屋外 形状 防水・暗視型 仕様 【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビス セット内容 カメラ×1、モニター×1、ケーブル×1 ケーブル長(m) 10(電源・信号一体型) 機能 防水機能、赤外線 画面サイズ 4.3インチ
1セット
9,898 税込10,888
当日出荷

広角レンズを採用した超小型防犯カメラで屋外使用可能(水中使用は不可)です。 付属のビス又は両面テープでカメラを固定してください。 面倒な設置作業が必要ありません。 高感度センサー使用しているため市街地程度の明るさがあれば夜間でも撮影可能です。暗闇では撮影できません。
用途屋内・屋外の監視・防犯用カメラとして 使用場所 屋内・屋外 形状 小型 寸法(mm) 約24×24×24 質量(g) 約42 電源 DC12V/1A 角度(°) 【レンズ広角】120 解像度 480TV/LINE 出力信号 NTSC 最低被写体照度(Lux) 0.01 動作温度範囲(℃) -10~50 ビデオ出力数 1.0Vp-p,75Ω
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

トリガー入力でトリガー前後の音と映像をロック保存が可能です。 小さなボディで現場の「カイゼン」を支援します!
仕様 (録画ファイル)MOV形式、(AV記録フォーマット)MPEG-4 AVC/H.264、(イメージセンサ)約1676万画素 1/2,3型CMOSセンサ、(リアルタイムクロック内蔵)日付・時間・月差±90秒、(時計バックアップ)内蔵2次電池バックアップ時間30、(充電時間)完全放置状態から24時間連続通電、(推奨PCスペック)IE11以上が動作するPC 材質(本体) PC/ABS 質量(g) 約78 種類 カメラ本体 電源(V) DC5~48 定格電力(W) 2.5 適合規格 VCCI CLASS B センサータイプ 1/2.3型 表示 【本体】2色LED×2(表示色:赤、橙、緑)、エラー及びステータス表示、【UI】本機にPCを接続し、ブラウザ上で表示 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 54×55.4×34(本体のみ、突起含まず) ねじ規格 (本体固定)1/4-20UNC レンズ F=2.0 FOV=180° 等距離射影フィッシュアイレンズ 機能 各種設定、ファイル操作、状態表示、撮影中画像表示、録画済動画簡易再生 適合端子 本体側端子型式:XW4A-04B1-H1/適合コネクタ型式:XW4B-04B1-H1(付属品) 保存温湿度範囲 -20℃~60℃/10%RH~80%RH トリガー 【入力】ドライ接点(無電圧接点)入力および、ライブビューよりトリガー入力 通信機能 RJ45コネクタ 100BASESE-TX コネクタ (入力)メーカー:オムロン株式会社 動作温度、湿度範囲 -10℃~45℃/10%RH~80%RH 耐振動 TBD 撮影距離(cm) 24~∞ カラーモード カラー マイク/スピーカー モノラル(無指向性)/モノラル 言語表示 日本語/英語 画素数 約1676万画素 対応メモリーカード 【推奨microSDカード】メーカー:ハギワラソリューションズ株式会社・MSDB-032GS(NOOMZS 産業用microSDカード/MSDB-032GS(NOOMZS 産業用microSDカード(高信頼性タイプ) 記録メディア microSDHC(Max32GB)Class10以上(別売り)・動作温度補償85℃以上 最低被写体照度(Lux) 4.3(暗闇での撮影は、動画の品質を確認の上ご使用ください) 耐衝撃 TBD 音声 48kHZ 16bit モノラルPCM方式 画角 水平180°/水平110°/垂直未 フレームスピード(fps) 30 対応ブラウザ 【Windouws】Chrome、InternetExplorer11、【Android】Chrome、【IOS】Safarl
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

レンズの向きが見えにくいスモークカバー。 電子管度アップ機能により被写体最低照度0.005Luxまで対応可能。 メニュー表示日本語非対応。
仕様 WDR:D-WDR 付属品 ACアダプタ/取付ねじ/防犯カメラ設置シール/カバーオープナー 直径(Φmm) 89 奥行(mm) 65 電源(V) DC12±1(センタープラス) ケーブル長(m) 約0.6(映像・電源) 本体質量(g) 約128 有効画素数 1920(H)×1080(V) 機能 【デイナイト】COLOR/AUTO/BW/EXT 消費電流(mA) (最大)約280 レンズサイズ(mm) 3.6 視野角 水平:約79° S/N比 50dB以上 撮像素子 1/2.9インチカラーCMOS2.2メガピクセルSONY製 ホワイトバランス ATW/AWC(SET/IN DOOR/OUT DOOR/MANUAL/AWB) 画像処理システム FREEZ/MIRROR/NEG.IMAGE ノイズリダクション 2DNR&3DNR シャッタースピード 1/60秒~1/100000秒 補正機能 【逆光補正】BLC/HSBLC 最低被写体照度(Lux) 0.01、感度アップ30倍時:0.005(白黒撮影時) 動作温度範囲(℃) -10~40 映像出力 BNCJ(ボタンによるAHD/CVBS切替)
1台(130g)
13,980 税込15,378
当日出荷

付属品 ビス、コンクリートアンカー 形状 ドーム ホワイト 材質(本体) 高耐久プラスチック 電源 12V DC±30% 本体質量(g) 140 レンズ f2.8mm/F2.0 固定レンズ 有効画素数 504万画素 [2592×1944px] 機能 逆光補正/AGC/ノイズ軽減/ホワイトバランス/スマートIR 寸法(Φ×mm) 100×74.3 最大消費電力(W) 2.9 焦点距離(mm) 最短800 撮像素子 1/2.7インチ CMOS 使用条件 -40℃~+45℃ / 湿度95%以下 信号方式 AHD/CVI/TVI/CVBS/IP選択可 使用場所 屋内 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE、FCC 実撮影画角 水平99°/垂直72° 照射距離(m) 最大約20(赤外線) 距離 DORI距離:検知:56m / 観察:22m / 認識:11m / 特定:6m 映像出力 BNC(HD/CVBS切替可) 最低照度(Lux) カラー:0.04/F2.0[30IRE]、白黒:0(IR on)
1個
9,898 税込10,888
8日以内出荷

本体に録画機能を内蔵しており、別途、録画機不要で再生はPCにて行うことができます。 データはメモリーカードに保存。1~2日間程度保存可能。 また、マイクロSDカード上の古い録画データは自動的に消去されます。 周囲の状況に合わせて赤外線LED自動点灯するので夜間でも撮影が可能です。 マイクを内蔵しており、音声データも映像と同時に記録します。
用途自宅や事務所・倉庫・工場などの監視 形状 防水・暗視型 仕様 防水仕様あり、赤外線機能あり 画像補正 ホワイトバランス(自動調節)、アイリス(自動調節) 寸法(mm) 約120×70×68 質量(g) 約200 電源 DC5V/1A(ACアダプター使用) センサー 1/4インチCMOS 30万ピクセル フォーマット形式 (録画)3GP 動作温度(℃) -10~50 撮影距離(cm) 約20~∞ カラーモード カラー(赤外線LED照射時は白黒) 対応メモリーカード マイクロSDカード(CLASS6以上の速度、2~32GB) 画角 60度 赤外線投光距離 約10m
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネット経由で接続できスマホやタブレット、パソコンでリアルタイムチェックできる屋内専用のライブカメラ。複数のユーザー登録ができるので、家族で情報を共有できます。暗視モード、動きを検知してオート録画、自動追跡機能等多彩で便利な機能を搭載。
用途子どもやペットの見守りや防犯用に 仕様 暗視モード:〇 形状 ドーム型 質量(g) 約170 消費電力(W) 10 電源 USB給電 DC5V/1A 対応OS iOS9.0以降、android4.4以降 入力感度 マイク:-42dB レンズサイズ(mm) 3.6 解像度 【HD】1280×720、【SD】640×352 撮影距離(m) 有効:約2.5 セキュリティ WPA(2)-PSK 直径×高さ(cm) 本体:Φ7.5×11 画素数 【HD】92万画素、【SD】22万画素 使用場所 屋内 主材質 ABS、ガラス、鉄 LED使用数(個) 赤外線×6 インピーダンス(Ω) 8 映像圧縮方式 H.264/MP4 最低被写体照度(Lux) 赤外線LEDオフ時:0.01、オン時:0.1 フレームレート 最大:約12FPS Wi-Fi 2.4GHz帯・Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n)対応 音声圧縮方式 G.711A イメージセンサー 1/4カラー CMOSセンサー 対応SDカード microSD Class10(※対応容量:32GB推奨)
1台
5,398 税込5,938
当日出荷

高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。 ナイトビジョン対応:夜間や薄暗い場所でも撮影が可能です。 動作を検知したら教えてくれます:アラーム機能:不審な人物が映ったら、アラーム音とライトで警告。 双方向通話:マイクとスピーカーを内蔵しており、アプリで画面越しに会話が可能。 映像はSDカードに保存:最大128GBまでのMicroSDカードに対応しています。
電源 100~240VAC、50/60Hz 商品タイプ スマートカメラ
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

548万画素AHDシリーズの屋内用ドームカメラ 高画質で高い品質を持つCMOSイメージセンサーを採用し、カメラ自体の信頼度を高めます。 屋内仕様のドーム型カメラでお店やオフィスなどの天井に取り付けるタイプです。 2560×1920(1920p)の解像度で映像出力 548万画素AHDモードでは1秒間20コマのなめらかな映像を出力します。 2.8~12mmメガピクセル オートアイリス・バリフォーカルレンズ搭載
用途室内 天井・壁に設置可能 使用場所 屋内 規格 【信号】AHD/CVBS 解像度 548万画素(録画) レンズサイズ(mm) 2.8~12 ズーム 約4倍 画角 5MP設定時:約32~87度CVBS設定時:約18~45度 寸法(幅W×高さH)(mm) Φ124×100※突起物含む 質量(g) 約325※取付金具含む 電源 DC12V / 約110mA 保証期間 1年 付属品 電源アダプター 形状 ドーム型
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。。高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。ナイトビジョン対応:夜間や薄暗い場所でも映像の視聴や録画が可能です。動作を検知したら教えてくれます:カメラには動作検知機能も備えており、動作や音声を検知するとアプを通じて通知を行います。アラーム機能:不審な人物が映ったら、アラーム音とライトで警告をしましょう。双方向通話:マイクとスピーカーを内蔵しており、アプリで画面越しに会話が可能です。映像はSDカードに保存:最大128GBまでのicroSDカードに対応しています。
電源 100~240VAC、50/60Hz 商品タイプ スマートカメラ
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

140万画素CMOSセンサー搭載の高解像度AHDカメラです。
仕様 イメージセンサー:1/3インチカラーCMOS 1.4メガピクセル 付属品 ACアダプター、取付ネジ、カバーオープナー、防犯カメラ設置シール 質量(g) 約180 電源 DC12V 約150mA ケーブル長(m) 約0.3(映像・電源) 寸法(Φ×高さH)(mm) 112×87 レンズ 2.8~12mm(F1.4) バリフォーカルオートアイリスレンズ 有効画素数 1305(H)×1049(V) 機能 デイナイト機能:オート/カラー/白黒/EXT、オートゲインコントロール:0~15、ワイドダイナミックレンジ:D-WDR その他の機能 動体検知、プライバシーゾーン、画像反転 視野角 (水平)約81~23° ホワイトバランス AWB/ATW/AWC/室内/室外 出力端子 (映像)BNC.J(AHD/CVBS切替) ノイズリダクション 2D-DNR/3D-DNR 補正機能 (逆光補正)BLC/HLBLC 最低被写体照度(Lux) 0.5
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

侵入者やストーカーを感知するとその場でmicroSDカードに自動録画します。 電池式だからどこにでも設置できます。 夜間でも赤外線LEDで録画します。 LEDセンサーライト機能付き 動画モード・静止画モードを選べます。 撮った画像はパソコンで確認できます。 1回センサーが反応すると、動画は15秒間撮影し、写真は3枚撮影します。
用途ストーカー対策に、侵入者対策に、農作物荒らし対策に 材質 ABS樹脂 電源 単三形アルカリ乾電池×3(別売)またはACアダプター X0505(別売) 記録媒体 32GBまでのmicroSDまたはmicroSDHCカード(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 6.2×5.4×13.9 電池寿命 センサーライトOFF時 動画を1日10回録画して約3カ月 画素数 CMOS-30万画素
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

スマホから簡単アクセス/音声ガイダンスでかんたん設定 暗闇でも鮮明な高感度CMOS採用で綺麗なハイビジョン表示 最大128GBメモリーに約1週間分の録画 ピンチインアウトで拡大縮小/タイムバーのスクロール再生 音声での双方向通話可能 動感検知でのアラーム機能
防水仕様 IP65 仕様 WPS対応、ビデオコントロール有り、動感検知有り、最大シェアユーザー:5 付属品 ACアダプター電源(12V/1A)、取付スタンド(本体組込済み)、取付用ビス、アンカープラグ、六角レンチ 質量(g) 約340(スタンド含む) 電源 DC12V/1A 対応OS Android5.0以上、iOS9.2以上 センサー CMOS 1/2.7インチ、2Mピクセル 寸法(cm) 約11×6×6(本体のみ) 記録媒体 マイクロSDカード(クラス6以上、4~128GB)、クラウド、スマホ 解像度 1080P(1920×1080ピクセル) 焦点距離(mm) 3.6 周囲環境 温度:0~50、湿度90%以下(結露なきこと) 撮影距離(cm) 5cm~∞ ワイヤレス通信 802.11/b/g/n セキュリティ WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK オーディオ機能 スピーカ/マイク 音声圧縮形式 G.711 使用場所 屋外 関連資料 (1.21MB) 電波周波数(GHz) 2.4 フレームレート 最大25fps 画角 140°(対角) ビデオフォーマット MP4 画像圧縮方式 (動画)H.264、(静止画)JPG
1台
13,980 税込15,378
当日出荷