- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 制御機器・PLC・リレー
- 富士電機 タイマー st3のおすすめ人気ランキング
富士電機 タイマー st3のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新101件の「富士電機 タイマー st3」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ST3p」、「電気 回路 タイマー」、「富士電機 タイマー」などの商品も取り扱っております。
超小形、高精度タイマ。時限設定が容易。動作確認が容易。UL、CSA規格を取得しています。IEC61812-1準拠。
質量(g)
約45
端子形状
プラグイン端子
耐電圧
AC2000V 1分間 (充電部と非充電金属部間)。AC1500V 1分間 (制御出力と操作回路間)。AC1000V 1分間 (非連続接点部間)
制御出力
3A AC240V (抵抗負荷)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上 (500Vメガにて)
許容周囲温度(℃)
-10~50 (氷結、結露しないこと)
耐振動(耐久)
10~55Hz 複振幅0.75mm (上下、左右、前後の3軸方向 各1時間)
耐衝撃(耐久)
1000m/s2 (上下、左右、前後3軸方向 各5回)
復帰時間
0.1秒以下 (途中復帰含む)
耐振動(誤動作)
10~55Hz 複振幅0.5mm (上下、左右、前後の3軸方向 各10分間)
耐衝撃(誤動作)
50m/s2 (上下、左右、前後の3軸方向 各2回)
機械的耐久性
5000万回以上 (無負荷開閉頻度1800回/時)
最小適合負荷
DC5V、1mA(参考値)
セット誤差
±10%±0.02s(最大目盛値)
動作モード
オンデレー
許容相対湿度(%)
35~85 (氷結、結露しないこと)
許容電圧変動
85~110%Vn
繰返し誤差(%)
±1±0.02s(最大目盛値)
温度誤差
±5%以下 (最大目盛値)
首下寸法66.5mmの短胴サイズ
60進法換算不要の直読時限目盛を採用
電源の波形歪に対する耐性を向上
ACフリー電源
0目盛瞬時動作機能
EMC規格適合(EN50081-2、50082-2)
4動作モード装備
UL・CSA規格認定品
質量(g)
約100
耐電圧
AC2000V 50/60Hz1分間 (充電部と非充電金属部間)。AC2000V 50/60Hz1分間 (制御出力と操作回路間)。AC1000V 50/60Hz1分間 (非連続接点部間)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上 (DV500Vメガにて)
許容周囲温度(℃)
-10~+55 (氷結、結露しないこと)
耐振動(耐久)
10~55Hz 複振幅0.75mm (上下、左右、前後の3軸方向 各1時間)
耐衝撃(耐久)
500m/s2 (上下、左右、前後3軸方向 各5回)
耐振動(誤動作)
10~55Hz 複振幅0.5mm (上下、左右、前後の3軸方向 各10分間)
耐衝撃(誤動作)
100m/s2 (上下、左右、前後の3軸方向 各4回)
機械的耐久性
2000万回以上 (無負荷開閉頻度1800回/時)
セット誤差
±5%±0.05s
許容相対湿度(%)
35~85 (氷結、結露しないこと)
許容電圧変動
85~110%Vn
繰返し誤差(%)
±0.3%±0.01s (最大目盛値に対する割合)
電圧誤差
±0.5%±0.01s (定格電圧の85%~110%変化に対して最大目盛値に対する割合)
温度誤差
±2% ±0.01s(最大目盛値に対する割合)
首下寸法66.5mmの短胴サイズのマルチタイマ
60進法換算不要の直読時限目盛を採用
電源の波形歪に対する耐性を向上
ACフリ-電源
0目盛瞬時動作機能
サイズ
DIN48×48
質量(g)
約100
種類
スーパータイマ
取付方式
表面、埋込
耐電圧
充電部と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1分間・制御出力と操作回路間:AC2000V 50/60Hz 1分間・非連続接点部間:AC1000V 50/60Hz 1分間
接続方式
プラグイン
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
許容周囲温度(℃)
-10~55(氷結、結露なきこと)
耐振動(耐久)
複振幅0.75mm 周波数10~55Hz(上下、左右、前後の3軸方向 各1時間)
耐振動(誤動作)
複振幅0.5mm 周波数10~55Hz(上下、左右、前後の3軸方向 各10分間)
セット誤差
±5% ±0.05s(最大目盛値に対する割合)
許容相対湿度(%)
35~85(氷結、結露なきこと)
許容電圧変動
85~110%Vn
定格通電電流(A)
5
寸法(縦×横×奥行)(mm)
48×48×81.5
電圧誤差
±0.5% ±0.01s(定格電圧の85%~110%の変化に対して最大目盛値に対する割合)
温度誤差
±2% ±0.01s(最大目盛値に対する割合)
耐電圧(V/min)
充電部と非充電金属部間:AC2000 50/60Hz・制御出力と操作回路間:AC2000 50/60Hz・非連続接点部間:AC1000 50/60Hz
耐衝撃(誤動作)(m/s2)
100(上下、左右、前後の3軸方向 各4回)
耐衝撃(耐久)(m/s2)
500(上下、左右、前後の3軸方向 各5回)
繰り返し誤差
±0.3% ±0.01s(最大目盛値に対する割合)
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品
海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得
補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形)
IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。
補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。
適合レール幅(mm)
35
海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得
補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
主回路電圧(V)
AC200
シリーズ
新SCシリーズ
電気用品安全法準拠品です。
コイルの化粧紙の色別によりコイル電圧の判別が容易です。
種類
コントロールリレー
接点構成
4c
端子形状
プラグイン端子
接点機構
単接点
ピン数(ピン)
14
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
21×27.8×40.6
規格
c-UL、TUV
極数
4
最小適合負荷
1V、1mA(参考値)
最大連続印加電圧
定格電圧の110%
質量(g)
約30
取り付け形状
標準形
接触抵抗(mΩ)
50以下(初期値)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
耐衝撃(誤動作)
200
耐衝撃(耐久)
1000 X、Y、Z方向各3回計18回
耐振動(誤動作)
10~55Hz、複振幅1mm
耐振動(耐久)
10~55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間
耐電圧
コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000。接点ギャップ間:AC1000。ソケットの端子間:AC2000
定格絶縁電圧(V)
250
定格通電電流(A)
3
適合ソケット
TP514、TP514B、TP514R2、TP514X1、TP514X2
動作時間(ms)
20以下
復帰時間(ms)
20以下
取付方式
プラグイン
保護構造
ケース入り
接点材質
銀接点
耐電圧(V/min)
コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000。接点ギャップ間:AC1000。ソケットの端子間:AC2000
耐衝撃(誤動作)(m/s2)
200
耐衝撃(耐久)(m/s2)
1000 X、Y、Z方向各3回計18回
適合
スーパータイマMS4Sシリーズ[MS4SA-AP]オンデレー(AC100-240V)
質量(g)
約11(固定ネジ2本含む)
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
種類
電磁開閉器
バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。
リセット方式の手動、自動切換えができます。
手動トリップができ、しかもトリップフリーです。
動作確認が容易です。
整定電流値の設定が容易です。
1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。
種類
標準サーマルリレー
定格通電電流(A)
5
補助接点
1a1b
ヒートエレメント数
2
最小適合負荷
DC5V、3mA
タイプ
電磁開閉器用
定格周波数(Hz)
50/60
動作特性
標準形
リセット方式
手動
端子カバー
なし
バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。リセット方式の手動、自動切換えができます。手動トリップができ、しかもトリップフリーです。動作確認が容易です。整定電流値の設定が容易です。1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。
種類
標準サーマルリレー
定格使用電流(A)
補助回路定格。AC-15(コイル負荷):3(AC24V)、2.5(AC100~120V)、2(AC200~240V)、1(AC380~440V)、0.6(AC500~600V)。DC-13(コイル負荷):1.1(DC24V)、0.28(DC100~120V)、0.14(DC200~240V)、-(DC380~440V)、-(DC500~600V)
定格通電電流(A)
5
補助接点
1a1b
ヒートエレメント数
2
最小適合負荷
DC5V、3mA
構造
単独設置用
定格周波数(Hz)
50-60
動作特性
標準形
リセット方式
手動
最小使用電圧(V)
DC5
最小使用電流(mA)
3
端子カバー
なし
超高速処理- 基本命令は、20nsと超高速処理を実現しました。
マルチCPU対応- 最大8台までマルチ対応可能です。負荷分散による高速制御を実現します。
冗長化- 1:1ウォームスタンバイおよびN:1コールドスタンバイにより、システムの安全・信頼性が向上します
国際標準言語IEC61131-3に完全準拠。世界中のどこでも通用するプログラミングが可能です。
USB、ユーザーROM対応- USB、ユーザーROM対応版を別形式で用意しています。(NP1PS-32R/74R/74D/117R/245R、NP1PM-48R/48E/256E/256H)
大容量電池(別売) SPH300(74K/117K/245Kステップ)は大容量電池をオプション追加することにより、メモリバックアップを時間3.5年(25℃)に延ばすことができます。
実行制御方式
ストアードプログラム・サイクリックスキャン方式(デフォルトタスク)、定周期タスク、イベントタスク
命令実行時間
シーケンス命令:20ns/命令~・応用命令:40ns/命令~
タスク本数
デフォルトタスク(サイクリックスキャン):1本・定周期タスク :4本・イベントタスク :4本・合計で最大4本
機能
カレンダ機能:時刻範囲:2069年12月31日 23:59:59まで 精度:27秒/月・機密保持機能:パスワードによりプロジェクトのダウンロード、アップロード、照合、クリアなどを制限 ・ 診断機能 自己診断(メモリチェック、ROMサムチェック)、システム構成監視、モジュール故障監視
消費電流(mA)
内部(DC24V):200以下
プログラミング言語
IEC61131-3準拠・IL言語(Instruction List)、ST言語(Structured Text)、LD言語(Ladder Diagram)、FBD言語(Function Block Diagram)、SFC要素(Sequential Function Chart)
入出力接続方式
直結入出力方式(SXバス)・リモート入出力方式(DevieceNet、OPCN-1など、リモートI/Oリンク)
入出力制御方式
SXバス上:タクト同期リフレッシュ・リモートI/Oリンク上 :10ms定周期リフレッシュ(スキャンに非同期)
データ形式
BOOL、INT、DINT、UINT、UDINT、REAL、TIME、DATE、TOD、DT、STRING、WORD、DWORD
使用CPU
32ビットOSプロセッサ、32ビット実行プロセッサ
1POU内の最大プログラム容量
8192ステップ
テンポラリ領域
8192ワード
1プロジェクト上のPOU数
2000(ライブラリ内のPOUも含む)
超高速処理- 基本命令は、70nsと超高速処理を実現しました。
マルチCPU対応- 最大8台までマルチ対応可能です。負荷分散による高速制御を実現します。
国際標準言語IEC61131-3に完全準拠。世界中のどこでも通用するプログラミングが可能です。
使用CPU
16ビットOSプロセッサ、16ビット実行プロセッサ
1POU内の最大プログラム容量
4096ステップ
1プロジェクト上のPOU数
2000(ライブラリ内のPOUも含む)
メモリバックアップ
電池によるメモリのバックアップ -・バックアップ範囲:アプリケーションプログラム、システム定義、ZIPファイル、データメモリ、カレンダICメモリ・使用電池:リチウム1次電池 ・バックアップ時間(25℃):5年・交換時間:5分以内(25℃)・フラッシュメモリによるメモリのバックアップ -・アプリケーションプログラム・システム定義・ZIPファイルをユーザROMカードにて保存可能
消費電流(mA)
内部(DC24V):85以下
質量(g)
約170
命令実行時間
シーケンス命令:70ns/命令~・応用命令:140ns/命令~
タスク本数
デフォルトタスク(サイクリックスキャン):1本・定周期タスク :4本・イベントタスク :4本・合計で最大4本
実行制御方式
ストアードプログラム・サイクリックスキャン方式(デフォルトタスク)、定周期タスク、イベントタスク
プログラミング言語
IEC61131-3準拠・IL言語(Instruction List)、ST言語(Structured Text)、LD言語(Ladder Diagram)、FBD言語(Function Block Diagram)、SFC要素(Sequential Function Chart)
入出力制御方式
SXバス上:タクト同期リフレッシュ・リモートI/Oリンク上 :10ms定周期リフレッシュ(スキャンに非同期)
テンポラリ領域
4096ワード
データ形式
BOOL、INT、DINT、UINT、UDINT、REAL、TIME、DATE、TOD、DT、STRING、WORD、DWORD
種類
電磁接触器
付属品
2ヒートエレメントサーマルリレー付
保護構造
ケースカバーなし
動作方式
非可逆式
リセット方式
手動
ケースの有無
ケースカバーなし
端子カバー
なし