- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 料理道具
- 寸胴台車のおすすめ人気ランキング
寸胴台車のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新105件の「寸胴台車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ペール缶用キャリー」、「寸胴」、「台車」などの商品も取り扱っております。
キャスター:ナイロンΦ100×4(2輪ストッパー付)・大型寸胴鍋の使用時の重さに耐えられる高強度設計。
材質
18-8ステンレス
材質(キャスター)
ナイロン
深さ(mm)
50
キャスター径(Φmm)
100
キャスターの取付け金具の改良により、台車自体の全高を抑えることが可能となり安定性が増しました。底部を凸状成型することにより、タンク取外し時の、水分付着に伴う表面張力による外れにくさを解消しました。
キャスター(mm)
65Φ
仕様
キャスター:2個ストッパー付き・キャスター金属部:クロームメッキ仕上げ・本体:SUS304ミラー仕上げ
耐油性に優れ食品加工工場などに最適!
仕様
キャスター自在×3(2輪ストッパー付)
キャスター部(スチール製)を除き、ステンレス(SUS304)を使用しています。
付属品
キャスターストッパー(2個)
材質
[本体]ステンレス(SUS304)、[キャスター]スチール、[キャスター車輪]ゴム
キャスター(ゴム製)×3自在、2輪ストッパー付
材質
18-8ステンレス
材質(キャスター)
ゴム
自在車輪には2個ストッパー付が付いています。
用途寸胴鍋等の運搬に
材質
18-8ステンレス、ナイロンキャスター
ストレートタンク(CTL、CTH、CTB、ST)用の台車です。(テーパー付タンクには適合しません)キャスターの金具もステンレス製です。キャスター車輪がナイロンウレタンなので、床に跡がつきにくいです。
用途タンク移動に便利な運搬用台車。
材質
ステンレス(SUS304)、キャスター金具:ステンレス、ストッパー:6ナイロン+30%ガラス繊維、車輪:ナイロンウレタン
仕様
自在キャスター2個、自在ストッパー付キャスター2個
キャスター付きの受皿です。キャスターが付いているので、大きな鉢の移動が楽に出来ます。
耐荷重(kg)
50未満
材質
ポリプロピレン
一斗缶や丸缶を床面に直接置かず専用台車にのせることにより、床面が絶えず清潔に保たれ、より衛生的である。
適合内径(Φmm)
275
キャスター
自在車4ケ、ストッパー2ケ付
本体寸法(縦×横×高さHmm)
260×260×135
内寸法(縦×横×高さ)(mm)
240×240×105
ブレーキ/ストッパー
あり
1台
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
寸胴やキッチンポットなどの運搬用台車です。
材質
ステンレススチール
キャスター
自在(2ヶストッパー付)
オールステンレス製のドラム缶用平台車です。
本体、およびキャスター金具までSUS304製ですので、さびにくく、クリーンルームでの使用もできます。十字型タイプです。
用途食品工場、研究施設、クリーンルームなど。ドラム缶の運搬。
材質
本体・金具/ステンレス(SUS304)
業務用スチール缶を乗せて移動、保管ができる金属製キャリーです。底缶径27.5cm~28cmまで対応できます。最大積載重量80kg。
用途業務用ペール缶収納/移動用キャリー
寸法(mm)
Φ370×100
質量(kg)
1.4
1台
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
アルマイト処理済アルミチャンネルとポリプロピレン製コーナーで一体成形され、ネジ込みキャスターを取り付けて作られた丸形容器用台車。正三角形の構造で円周の外にキャスターが取り付けられ、より一層安定性もよく、軽量で丈夫、サイズも豊富です。
高さ内寸(mm)
40
特性
軽量
組み合わせ自在のドーリー台車。屋外使用可能です。
材質
(本体)PP、(キャスター)ナイロン、(取付ピン)スチール
寸法(mm)
(本体)約300Φ・(キャスター)約40Φ
質量(g)
490
耐荷重(kg)
約30(1台あたり)
日本緑十字社品番
351010
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
AASコーティングのスチールパイプ製ですので長期間使用できます。Φ65mmのキャスター付きで、ラフな使用にも耐えます。
一斗缶・ペール缶用の台車です。ナイロン自在キャスターで2個はストッパー付きです。
用途一斗缶・ペール缶用の台車として
色
グリーン
キャスター
自在車×2個、自在車ストッパー×2個
内寸法(mm)
243.6×243.6
荷台寸法(幅)(mm)
281
荷台寸法(奥行)(mm)
281
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷