導電性不織布のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
108件の「導電性不織布」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「導電性 繊維」、「導電性布」、「電波暗箱」などの商品も取り扱っております。
コロナ放電性にすぐれ、軽く拭くだけで静電気が除去できます。軽くてソフトなので、扱いやすい。超極細繊維の使用により、高いワイピング効果を備えています。
仕様 体積抵抗:5.0~10-1Ωcm・厚さ:0.5mm・導電剤:電子共役系導電性ポリマー・不織布材質:ポリエステル/ナイロン(超極細繊維)
1個ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

非常に薄く、柔軟性に優れます。不織布基材があるため取り扱いが容易です。厚さ方向、面方向に優れた導電性があります。
用途可動部分の電磁波シールディング、グラウンディングに。凹凸のある部分への貼り込み用に。せまいすき間部分での貼り合わせに。 粘着力(N/10mm) 3.9 引張強度(N/10mm) 4.9 剥離紙 シリコーン処理紙
1枚ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柔軟性・耐屈曲性・シールド効果に優れます。
用途可動部分の電磁波シールディング、グラウンディングに。凹凸のある部分への貼り込み用に。 粘着力(N/10mm) 3 引張強度(N/10mm) 11
1枚ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
37,960 税込41,756
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

導電布に導電性粘着剤を塗布したテープで、シールディング・グランディングに優れた効果を発揮します。柔軟性・屈曲性に優れています。
1巻
特価
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ウエス感覚で手軽に使えるシートです。SDG5010は必要量だけ切って使えるロール上の原反です。
厚さ(mm) 0.5 表面抵抗値(Ω) 3×104/□(スクエア) 材質 超極細繊維不織布
1枚ほか
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

しなやかで耐屈曲性も優れ粘着性も高い為、グランド強化だけでなくケーブルのシールド強化や静電気対策にも効果的です。RoHS適合品です。
1巻
4,798 税込5,278
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

極細繊維不織布の表面に導電性ポリマーを反応形成させています。静電気の発生している近くの場所に貼り付けて使用できる静電気除去テープです。静電気が原因で起こるトラブルを防ぐとともに、除電することによってホコリの再付着も防げます。ロールなどに直接貼り付けて用紙やフィルム貼りつき防止に。コロナ放電により、近付けるだけで除電が可能です。
寸法(mm) 30×5000 アズワン品番 61-3378-16
1巻
2,798 税込3,078
当日出荷

銅・ニッケルメッキされた難燃性シールド導電布を使用したテープです。 接着面にも導電性粘着剤を使用しているため確実なシールド効果を得ることができます。 フレキシブルで貼りつけるものにフィットします。 UL510 (FR) 認定品です。
用途電源ケーブル、信号ケーブルのシールド 筐体接合部のシールド、EMIシールドルーム RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,790 税込4,169
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

対象物に直接貼付できる粘着テープ式。摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間にご使用ください。粘着糊も導電剤入りでできています。
用途摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間に。 長さ(m) 5 厚さ(mm) 0.5 材質/仕上 (基材)超極細繊維不織布・はく離紙 表面抵抗値(Ω) 3×104/□(スクエア)
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

透明性が高く、加工の容易なシートです。低コンタミ、低アウトガスであり、クリーンルームにも持ち込み可能なシートです。
用途CRTモニター画面の静電気シールドカバー。クリーンルーム内間仕切りや機器類の表面シールドカバー 幅(mm) 1000(導電有効寸法960) 長さ(m) 20 厚さ(μm) 250 破断伸度(%) MD:190/TD:150 透過率(%) 65(光線[550nm]) 表面抵抗率(Ω) 1×104~1×105/□ 収縮率(%) MD:0.9/TD:0.6(加熱時) 破断強度(MPa) MD:176/TD:186
1巻
79,980 税込87,978
3日以内出荷

静電気が起きると困る時に使用できる、簡単で便利な静電気除去シート、放電ペーパー。 除電したいものに放電ペーパーを触れさせるだけで簡単に静電気を除去できます。 商品は日本真空包装機械製で使いやすくカット販売致します。
用途作業場所、生産機械、給紙台、排紙部分、部品仕上げ、抜型ゴム部分、機械の金属部分など 仕様 和紙に有機導電性繊維が練り込まれています。 寸法(mm) 266×220 表面抵抗値(Ω) 104~106/SQ 厚さ(g/m2) 60 化学物質安全性参考資料 (0.3MB)
1セット(5枚)
599 税込659
当日出荷

ドクターヘリコプター、電磁波対策の家、電磁波シールドルーム、携帯電話電磁波対策、電磁波過敏症の方向けに使用されています 主に電界をシールドするメッシュとなります(磁界はシールドできません)
用途液体のろ過や異物除去などのフィルターに。 寸法(mm) 1000×1000
1枚
19,980 税込21,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
材質 ポリエステル+銅+ニッケル 表面抵抗値(Ω) 0.03
1枚
6,398 税込7,038
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安価で静電気の除電ができます。 除電効果はほぼ永久です。
用途プラスチック・フィルム類を扱う作業場所の下敷に 包装の中の除電に 除電装置の設置ができない場所に 使用方法 帯電したプラスチック・フィルムに。放電くんを軽く触れるだけで除電。冬場の車、ドアノブに使用して、手軽に静電気対策! 表面抵抗値(Ω) 104~106/SQ サイズ(mm) 200×1100 厚さ(g/m2) 60
1個
999 税込1,099
当日出荷

1枚
2,880 税込3,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

静電気を嫌う環境においてテーブルや床に敷いて静電気の発生を抑えるもので、材質がRoHS指令2.0(10物質)に適合した無毒性NBRであるため安心してお使いいただけます。 また制電機能が長期にわたり持続し、長時間使用しても端のめくり上がりが少ないのが特徴です。 市販のカッターなどで簡単にご希望サイズにカットが出来ます。
用途静電気が製品に直接ダメージを与える精密部品関連はもちろん、薬品や食品、印刷など広く静電気により巻き上げられる埃を防ぎたい場所で活躍します。 材質 (抗静電層)NBR、(導電層)NR+SBR+NBR 厚さ(mm) 2 モスグリーン 硬度(ショア A) (抗静電層)60~75、(導電層)70~80 比重 (抗静電層)1.45、(導電層)1.62 伸び(%) (抗静電層)≧350、(導電層)≧200 表面抵抗率(Ω) (抗静電層)、106~109。(導電層)、103~105 引張強度(MPa) (抗静電層)≧10、(導電層)≧3 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

直流から数百KHzのノイズ対策、特に磁気ノイズに有効です。 アースを取る必要がないため貼る場所を選びません。 薄く軽量で柔軟性があり、抜き加工ができます。 粘着剤付きなので施工が容易です。
用途KHz帯の電磁ノイズ対策。各種電子機器への電磁波シールド対策。
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟性・耐屈曲性・シールド効果に優れます
用途可動部分の電磁波シールディング、グラウンディングに。凹凸のある部分への貼り込み用に。 テープ幅(mm) 19 テープ長さ(m) 3 主な用途 電磁波シールディング、グラウンディング、凹凸部分へ貼り込み用 特性 柔軟性・耐屈曲性・シールド効果
1巻ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)