- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 検出・センサ
- 小型 マイクロ スイッチのおすすめ人気ランキング
小型 マイクロ スイッチのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新273件の「小型 マイクロ スイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「超 小型 マイクロ スイッチ」、「超小型 リミットスイッチ」、「トルクスイッチ」などの商品も取り扱っております。
熱硬化性ケース 形V-15/形V-10タイプ
用途ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能
超小形で3000万回の高耐久性。シンプルで安定した分割2枚ばねの採用により、3000万回の高耐久性を実現。動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズ。UL、CSA、ENなどの安全規格を取得。はんだづけ端子
低荷重動作でも高い接点接触力
用途軽い物体の検出などの用途に使用可能
保護構造
IEC IP40
耐電圧
同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min。充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min。※セパレータ使用時
使用湿度範囲
85%RH以下(5~35℃にて)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
感電保護クラス
ClassⅠ
PTI(トラッキング特性)
175
接点間隔(mm)
0.5(標準値)
悪雰囲気(粉塵、高湿度、シリコンガス等)での微小負荷領域で高信頼性を発揮。スイッチ内部にリード・スイッチを使用。微小負荷領域で高い接触信頼性を発揮。形V小形基本スイッチと取りつけピッチが同一。バウンス時間1ms以下で高耐久性。
保護構造
IEC IP40
質量(g)
約7(端子タイプのピン押ボタン形の場合)
接点構成
1a(単極単投-常開形)
耐電圧
同極端子間:DC200V 1min。充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC500V 50/60Hz 1min
端子種別
はんだづけ端子
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
使用周囲温度(℃)
-10~60 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
接触抵抗(mΩ)
150以下(初期値)
使用周囲湿度
80%RH以下(+5~+35℃にて)
機械的耐久性
1000万回以上(60回/min)
許容操作速度
0.1mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合)
電気的耐久性
300万回以上(30回/min)
接点容量
(定格)DC10W(最大)
許容操作頻度(回/min)
機械的:200。電気的:200
高精度、分割2枚ばね構造により高耐久性を実現。フラックスが這い上がらない一体成形端子構造を採用。
耐電圧
同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min。充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min
使用湿度範囲
85%RH以下(5~35℃にて)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
耐振動(誤動作)
10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)
機械的耐久性
100万回以上(60回/min)
許容操作速度
5mm~500mm/s
接点仕様
クロスバ
接触形式
1c(双投形)
衝撃(誤動作)(m/s2)
最大300(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)
衝撃(耐久)(m/s2)
最大1000(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)
許容操作頻度(回/min)
機械的:100、電気的:30
接点間隔(mm)
0.25
しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です)
マイクロスイッチの基本タイプ。
PTI(トラッキング特性)
175
信頼性・安全性を徹底追求した小形基本スイッチ
ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能。
豊富な端子バリエーションを持つ極超小形基本スイッチ。高精度、分割2枚ばね構造により高耐久性を実現。フラックスが這い上がらない一体成形端子構造を採用。
保護構造
IP40
接点構成
1c (単極双投形)
耐電圧
同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min。充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:各端子と非充電金属部間AC1500V 50/60Hz 1min
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
使用周囲温度(℃)
-40~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
使用周囲湿度
85%RH以下(+5~+35℃にて)
耐振動(誤動作)
周波数10~55Hz 複振幅1.5mm(自由位置と動作限度位置)
機械的耐久性
100万回以上(60回/min)
許容操作速度
1~500mm/s
接点仕様
クロスバ
接触形式
1c(双投形)
動作位置OP(mm)
5.5±0.3
動作後の動き(OT)
最小0.25mm
応差の動き(MD)
最大0.12mm
衝撃(誤動作)(m/s2)
最大300(自由位置と動作限度位置)
衝撃(耐久)(m/s2)
最大1000(自由位置と動作限度位置)
許容操作頻度(回/min)
機械的:200。電気的:30
接点間隔(mm)
0.25
保護構造
IP40
接点構成
1c (単極双投形)
定格通電電流(A)
0.1
仕様
UL認定、CSA. Z15シリーズ - 基本スイッチ. オムロンのZシリーズ基本スイッチはプラスチックハウジングですが、電気的及び機械的なスイッチング性能及び寿命は標準的なリミットスイッチと同じです。 これらの基本スイッチは、危険ではない環境での使用又はサブアセンブリ内で別個に密閉される場合に最適です。. 多種多様な高精度基本スイッチ 15 Aという大スイッチング容量で高反復精度
長さ(mm)
39.4
幅(mm)
48.2
ピッチ(mm)
0.5(標準)又は1.8(大容量)
使用温度範囲(℃)
最大+80
保護構造
IP00
アクチュエータの種類
ローラーレバー
接点構成
単極双投
最大電流(A)
15
構成
(通常の状態)NO/NC
コンタクト形状
スナップアクション
ターミナルタイプ
ねじ
コンタクト定格電流(A)
15
コンタクト定格電圧(V)
AC250/DC14
最大AC電圧(V)
500
最大DC電圧(V)
250
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
物体の有無や位置を検出する自動制御の入力機器です。接点のわずかな動きでオン・オフをするスイッチです。機械的な信号を電気的な信号に変換します。
用途機械のメンテナンスに、工作機械や自動化機での位置検出に。
寸法(mm)
FP(MAX):32.5、OP:30.2±0.4
使用温度範囲(℃)
0~+55
アクチュエータの種類
ヒンジ・ローラ・短レバー形
適合規格
UL61058-1 /CSA /EN61058-1 / CCC (GB/T 14048.5)
端子形状
M4ねじ端子
耐電圧
(同極端子間)AC500V、(各端子と非充電金属部間)AC1500V
端子の種類
ねじ締め端子
温度上昇
55℃
動作特性
OF(動作に必要な力)160gf (≒1.57N) (最大)、RF(戻りの力)42gf (≒0.41N) (最小)、MD(応差の動き)0.5mm (最大)、OT(動作後の動き)2.4mm (最小)
接触抵抗(mΩ)
15以下(初期値)
電気定格
UL61058:AC125/250V-15A EN61058-1:AC250V-20(4)A DC125V-0.5A、DC250V-0.5A
許容操作頻度
20回/分以下(電気的)、100回/分以下 (機械的)
接点材質
AgSnO2
接触形式
単極双投
耐振動
10~55Hz 複振幅1.5mm
推奨締付トルク範囲(N・m)
1.18~1.47
機械的寿命
100万回
絶縁抵抗
100MΩ以上 DC500V絶縁抵抗計
取扱説明書
(1.1MB)
電気的寿命
10万回
使用湿度範囲(%RH)
35~85以下
端子強度(N)
締め付け方向に対して1.57N・m、1分間加えて動作に異常のないこと。
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
小形・薄形・高いシール性を誇る小形リミットスイッチ。EN(TUV)、UL、CSA、CCC規格取得。IECのIP67に適合した高いシール性。3m、5mのコードを標準としています。
形状
汎用ヨコ型
保護構造
IP67
耐電圧
同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min。各端子と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1min
定格絶縁電圧(V)
(Ui)1000AC
定格周波数(Hz)
50/60
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-10~80(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)
15以下(初期値、内蔵スイッチ単体)
耐振動(誤動作)
10~55Hz 複振幅1.5mm(自由状態、動作限度位置にて1ms以内)
機械的耐久性
1000万回以上
許容操作速度
0.05mm~0.5m/s
電気的耐久性
50万回以上
感電保護クラス
Class Ⅱ
PTI(トラッキング特性)
175
突入電流(A)
常時閉路:最大30、常時開路:最大15
汚染度(使用環境)
3(IEC947-5-1)
ケーブル引出方向
ケーブルなし
耐電圧(V/min)
同極端子間:AC1000(50/60Hz)。各端子と非充電金属部間:AC2000(50/60Hz)
衝撃(耐久)(m/s2)
最大1000(IEC68-2-27)
許容操作頻度(回/min)
機械的:120、電気的:20
使用周囲湿度(%RH)
35~95
振動(誤動作)Hz
10~55複振幅1.5mm(自由状態、動作限度位置にて1ms以内)
質量(kg)
約0.0104
保護構造
IP67
端子種別
リード線
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
接触抵抗(mΩ)
100 以下(初期値)
周囲湿度(%RH)
95以下
機械的耐久性
30万回以上
許容操作速度
1mm/s~500mm/s
感電保護クラス
Class I
周囲温度(℃)
-40~85(氷結、結露ないこと)
端子
リード線付
負荷方式
一般負荷
動作後の動き(OT)
規格値最小1.0mm
応差の動き(MD)
最大1.0mm
耐電圧(V)
同極端子間: AC600充電金属部とアース間:AC1500各端子と非充電金属部間:AC1500(50/60Hz 1min、セパレータ使用)
許容操作頻度(回/min)
機械的:120以下、電気的:30以下
接点間隔(mm)
0.25(標準値)
使用温度範囲(℃)
-40~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
保護構造
IP40
接点構成
1c (単極双投形)
使用湿度範囲
85%RH以下(5~35℃にて)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
耐衝撃(耐久)
最大1000m/s2 (動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)
耐振動(誤動作)
10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)
耐衝撃(誤動作)
最大300m/s2 (動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)
機械的耐久性
100万回以上(60回/min)
許容操作速度
5mm~500mm/s
接触形式
1c(双投形)
耐電圧(V)
同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min。充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min
許容操作頻度(回/min)
機械的:100、電気的:30
接点間隔(mm)
0.25
接点ギャップ3mm以上のドア用電源スイッチ。電源スイッチに要求される接点ギャップ3mm以上を確保(標準形)。2重復帰スプリング構造、強制開離構造の採用により安全性を配慮。メンテナンスに威力を発揮するプル・オン・ロック機構つきもシリーズ化。
保護構造
IP40
アクチュエータの種類
プランジャ形
端子種別
#250タブ端子
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
使用周囲温度(℃)
-25~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
接触抵抗(mΩ)
50以下(初期値)
使用周囲湿度
85%RH以下(+5~+35℃にて)
耐振動(誤動作)
周波数10~55Hz 複振幅1.5mm
機械的耐久性
1000万回以上(60回/min)
最小適合負荷
DC5V 160mA
許容操作速度
10mm~1m/s
電気的耐久性
10万回以上(30回/min)
感電保護クラス
ClassⅡ
PTI(トラッキング特性)
175
接点仕様
リベット
衝撃(耐久)(m/s2)
最大1000
許容操作頻度(回/min)
機械的:300。電気的:60
材質(接点)
銀