小型 ミシンモーターのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
103件の「小型 ミシンモーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動シャッター用モーター」、「ジャガーミシン 部品」、「時計用旋盤」などの商品も取り扱っております。
家庭用ミシンのポータブル改造用モーターに使われたり 最近ではロックミシンにも使われているモーターです。 このモーターは電源をつなぐだけで簡単に使えますので 小型旋盤や釣糸の巻取り装置 切削用具 と幅広く使われています。
質量(g) (モーター)820、(コントローラー)300 出力(W) 38 最高回転数(min-1[r.p.m]) 7000/7500(無負荷状態) 電流(A) 1 電圧(V) 100(50/60Hz) 回転方向 反時計回り 定格入力(W) 90
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

足踏み職業用ミシンに取り付けるモーターです。 YM43モーターより強力なモーターです。 ミシン以外の用途でも電源をつなぐだけで簡単に使えますので、小型旋盤や釣糸の巻取り装置、切削用具と幅広く使われています。
質量(g) (モーター)920 出力(W) 60 最高回転数(min-1[r.p.m]) 7000/6500(無負荷状態) 電流(A) 1.25 電圧(V) 100(50/60Hz) 回転方向 反時計回り(※プーリー側から見て) 定格入力(W) 120
1台
9,798 税込10,778
当日出荷

足踏み職業用ミシンに取り付けるモーターです。 YM43モーターより強力なモーターです。 ミシン以外の用途でも電源をつなぐだけで簡単に使えますので 小型旋盤や釣糸の巻取り装置 切削用具 と幅広く使われています。
質量(g) (モーター)860、(コントローラー)300 出力(W) 60 最高回転数(min-1[r.p.m]) 7000/6500(無負荷状態) 電流(A) 1.25 電圧(V) 100(50/60Hz) 回転方向 反時計回り 定格入力(W) 120
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

セット内容 モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ 種類 スピードコントロールモーター 周波数(Hz) 50/60 ギアヘッド取付角寸法(mm) 60 コンデンサの種類 内蔵
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ユニットタイプ:。分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)。・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、付属のACプラグ付コードを単相100V(単相200V)に接続するだけで簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90~1400r/min、60Hz時90~1700r/minと広範囲にわたって変速できます。
セット内容 モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ 周波数(Hz) 50/60 ギアヘッド取付角寸法(mm) 80 コンデンサの種類 内蔵
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ギヤヘッドの取り付けが可能な専用モーターです。8種類のギヤ比が揃ったギヤヘッドと自由に組合わせて、ロボット製作の可能性を一層広げて頂けます。ギヤヘッド専用モーター。ピニオンギヤ・ギヤヘッド取付アダプター付。
仕様 ギヤヘッド タイプ 減速なし
1個
1,998 税込2,198
欠品中

美しい外観をもった軽負荷伝動用の小形Vベルトです。 ベルトの形状は、片面がコグ状のシングルコグになります。 コグの効果と柔軟性にとんだ素材のため、小さなプーリの使用が可能です。(最小プーリ径は18mmです) 耐摩耗性に特にすぐれ、ゴムの飛散がなく清潔な運転ができます。 耐油性にすぐれています。 摩耗係数が大きく、スリップの少ない伝動が可能です。
ベルト形 MB ベルト上幅(mm) 6 ベルト高さ(mm) 4 材質(ベルト) 熱硬化性ポリウレタン 種類 ミシンベルト タイプ シングルコグ 最大速度(m/sec) 10 角度θ(°) 40 最小プーリ径(mm) 18
1本
特価
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

工作用に広く使用されているモーターです。
用途模型・工作など 種類 汎用モーター モータータイプ ブラシ付モータ
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

YDKモーター用のコントローラーです。 速度を車のアクセルのように自由に換えることができます。
適合 (モーター)YM-40・YM-43・YM-43W 質量(g) 300 規格 適用電動機入力120W・100V
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

YDKモーター用のコントローラーです。 速度を車のアクセルのように自由に換えることができます。 差し込み形状が合えば各メーカーの汎用コントローラーとして使うことができます。
適合 (モーター)YM-61・YM-61R 質量(g) 340 規格 適用電動機出力60W・100V
1個
4,398 税込4,838
当日出荷


足でスピードの調整ができ、大変使いやす大型フットペダルです。エコグランデ用です。
セット内容 スピードコントロール・フットペダルGRF60 寸法(mm) 110×170×60 質量(g) 530 コード長さ(m) 1.8
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

溝はテーパー状になっています。 六角穴付ネジで固定してあります。 このプーリーはモーター形式YM-40・YM-43 YM-61R に使われております。 YM-61モーターにも取付はできます。 ベルトは MBベルト(幅5ミリ)やスターロープ(溶着ベルト)に使用可能。
軸径(Φmm) 6.34 全長(mm) 14 外径(Φmm) 16
1個
269 税込296
当日出荷

ユニットタイプ:。分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)。・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90~1400r/min、60Hz時90~1700r/minと広範囲にわたって変速できます。
セット内容 モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ 種類 スピードコントロールモーター 周波数(Hz) 50/60 ギアヘッド取付角寸法(mm) 90 コンデンサの種類 内蔵
1個
18,880 税込20,768
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
5,998 税込6,598
16日以内出荷

1個
2,298 税込2,528
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
119 税込131
当日出荷

YDKモーター専用のシンクロベル(タイミングベルト)用プーリです。 六角穴付ネジのM3ネジで肯定できます。 ネジは付いております。 対応しているタイミングベルトは○○○XL025又は○○XL036の表示のあるベルトに使えます。 YDKモーター(軸系6.30ミリ)に取り付け可能です。
歯数 10 取付可能寸法(mm) Φ6.30
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷