小型 回転テーブルのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
303件の「小型 回転テーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「卓上回転台」、「電動 回転テーブル」、「卓上回転テーブル」などの商品も取り扱っております。
ノートパソコンやデスクトップパソコンのモニタを好きな角度に回転できます。
用途PCモニタを複数人で共用して確認する際に。 材質 ABS樹脂 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属製ローラーを使用しているので滑らかに回転します。 液晶ディスプレイやノートパソコンを見やすい位置に回転することができます。
用途2人で1台のモニタ、ノートパソコンを共有するときに最適。 付属品 滑り止めシート(4枚) 材質 ABS樹脂 総耐荷重(kg) 30
1台
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静音・高荷重設計です。 上板と下板をかしめ止めしていますので、抜けたり、外れたりすることはありません。
用途ターンテーブル、テレビ回転台等。 トラスコ品番 384-7772 材質/仕上 スチール/三価ユニクロメッキ 高さ(mm) 12.5 質量(g) 898 内径(Φmm) 70 均等荷重(kg) 100 外径(Φmm) 160 取付穴径(Φmm) 8.1 取付ピッチ(mm) (上)136×110。(下)144×144
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

薄型で重荷重に耐える小型のマワールミニです。
用途電線の寸法切りの取り出し作業に。 溶接用の回転式作業台に。 コンベアの上での回転式の作業パレットに。 材質 スチール冷間圧廷鋼板(SPCC)(ニッケルクロームメッキ仕上げ) 高さ(mm) 21
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スイベル方向に任意の角度で静止できるヒンジです。小型機器の回転台等に使用できます。
用途小型モニター・表示板等 材質 (固定ブラケット、可動ブラケット)SPCC、(シャフト)SUS303、(プラグ)POM、(ディスク)SUS304、(サラばね)S60C、(押さえワッシャー)SPCC、(管用ナット)SWCH 質量(g) 34.2 使用温度範囲(℃) +10~+40 取付ねじ M4サラ小ねじ(取付穴に要面取り加工) 適合モニターサイズ 9インチ トルク値N・m(kgf・cm) (設定)0.49±0.1(5±1) RoHS指令(10物質対応) 対応 取付可能質量(kg) 3(最大)
1個
599 税込659
当日出荷

サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。360°自在に回転します。中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。
用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど 材質 (ブラケット、ベースプレート)ステンレス鋼(SUS430)、(スリーブ)ステンレス鋼(SUS303)、(Fプレート)りん青銅、(ワッシャ)ステンレス鋼(SUS430)、(皿ばね)鋼、(押さえワッシャ)ステンレス鋼(SUS430) 種類 スイベルヒンジ 穴径(Φmm) (中央部)12 仕上 (ブラケット、ベースプレート)光沢バレル研磨、(ワッシャ)光沢バレル研磨 中央部穴径(Φmm) 12
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電機電子部品、精密機械部品、自動車部品などのあらゆる作業をアシストします。
材質 樹脂 間口(mm) Φ363 均等耐荷重(kg) 150 グリーン購入法 適合
1個
7,798 税込8,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

製品、部品等の組み立て、金型のメンテナンスに最適です。 作業者の使いやすい位置に簡単に動きます。
仕様 手動 高さ(mm) 33
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)スイベルトルクヒンジ
用途ギフトボックス等、耐久性を求めないもの 材質 鋼(SK) 種類 スイベルヒンジ RoHS指令(10物質対応) 対応 中央部穴径(Φmm) 5.1
1個
499 税込549
当日出荷

サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。360°自在に回転します。中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。
用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど 材質 (プレートA、プレートB、プレートC)ステンレス鋼(SUS430)、(Fプレート)りん青銅、(ブッシュ)ポリアセタール(POM)、(皿ばね)ステンレス鋼、(シャフト)ステンレス鋼(SUS303) 種類 スイベルヒンジ 穴径(Φmm) (中央部)34 仕上 (プレートA、プレートB、プレートC)光沢バレル研磨 中央部穴径(Φmm) 34
1個
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トッププレートの取付穴に、天板などの板材を取り付けて使用します。脚ゴム付きで、テーブルに固定せず使用できます。受注対応で、高荷重タイプ(耐荷重350kgf 外径Φ750mm)も用意可能です。
用途作業台。 寸法d(Φmm) 4.8 主な用途 テレビ、モニターの回転台
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電機電子部品、精密機械部品、自動車部品などのあらゆる作業をアシストします。
奥行(mm) □499 均等耐荷重(kg) 150 グリーン購入法 適合
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

製品、部品等の組み立て、金型のメンテナンスに最適です。 作業者の使いやすい位置に簡単に動きます。
高さ(mm) 30 材質(本体) スチール(シルバー塗装) 材質(内部) 樹脂製ベアリング
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
当日出荷

1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハタヤオートリール専用の回転台です。
トラスコ品番 851-3625 アズワン品番 64-4653-43
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷

スライト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。
材質(本体) 高炭素クロム軸受鋼 シールド形状 開放形 荷重方向 ラジアル 外輪タイプ フラット 軌道輪形状 スラスト玉軸受 軌道輪列数 単列 転動体材質 高炭素クロム軸受鋼
1個
859 税込945
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

船舶・ボートなどに設置するキャスティングシートやフォールディングシートなどに使用するスイベルベースです。 軽量なアルミ、頑丈なステンレス、安価なスチールの3タイプをご用意しました。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

製品の組み立て、梱包作業などに幅広く使える360°回転する回転盤。直径40cmで大きな物にも使いやすい。軽量型約1.1kgで持ち運びもラクラク。
用途製品部品組み立てや梱包作業、ノートパソコンやデスクトップパソコンのモニタ用にも。 材質 ABS樹脂 質量(kg) 1.1 ブラック 高さ(mm) 17 均等耐荷重(kg) 静止:50 直径(mm) 400
1台
2,898 税込3,188
当日出荷