- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- シール/バネ部品
- 小型ショックアブソーバーのおすすめ人気ランキング
小型ショックアブソーバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新137件の「小型ショックアブソーバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型 ダンパー」、「バネシリンダー」、「ミニダンパー」などの商品も取り扱っております。
RoHS指令対応品
小型の固定型ショックアブソーバです。
ショックアブソーバ本体表面処理:無電解ニッケルメッキ
ジャムナット表面処理:三価クロメート(標準で2個付属)
用途標準速度範囲:0.1~2.5m/sec
取付ねじサイズ
M10×1.0
全長(mm)
35.4
最大吸収エネルギー(J)
2.2
ストローク(mm)
6.4
材質(本体)
鋼材
質量(g)
12
構造
固定式
最大推進力(N[kgf])
89
RoHS指令(10物質対応)
対応
オリフィス方式
ダッシュポット式
RoHS指令対応品
調整幅広タイプ:調整幅が広い調整ダイヤルを採用することで、衝突速度に合わせた最適な調整が可能です。
ショックアブソーバ本体表面処理:無電解ニッケルメッキ
ジャムナット表面処理:三価クロメート(標準で1個付属)
仕様
ボタン付き
構造
調整式
メーカーオリジナルのオイルダンパーを採用したリヤショックアブソーバーです。
培ってきたミニバイクのノウハウを最大限に活かして開発したチューニングパーツです。
調整方法
(プリロード)カム式5段
固定式の特殊多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、最適な衝撃吸収が可能です。(FK-0404、FK-0604シリーズが溝オリフィス構造となります。)
使用速度に応じて3タイプを準備しました。(低速用:L、中速用:M、高速用:H)
使用温度範囲(℃)
-5~70
小型で安価な非常用ソフトアブソーバです。
本体材質はアルミ製にて軽量です。
非常用ということで耐久性は100回程度となります。
主材質に樹脂を用い、小型低コスト化を実現しました。
用途家電・住宅設備関連・OA機器
仕様
(ピストンロッド復帰力)3N以下・(0.3kgf以下)
使用温度範囲(℃)
5~40
最大吸収エネルギー(J)
0.5
最大速度(m/sec)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
小型・軽量でありながら、大きなバネ力(反力)が得られます。
バネ力(反力)は、長いストロークにわたり、ほぼ一定です。
用途に応じた設計ができ、広範囲に応用できます。
寸法E(mm)
8.6
無調整で適切なエネルギー吸収
オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で適切なエネルギー吸収が可能です。
外部ストッパなしでの使用可能。
直接位置決めが可能な強力ボディ。
仕様
キャップ付
衝突速度範囲(m/sec)
0.05~5.0
材質(本体)
樹脂
使用温度範囲(℃)
5~40
速度範囲(m/s)
0.5以下
ピストンロッド復帰力(N)
3以下
無調整で適切なエネルギー吸収
オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で適切なエネルギー吸収が可能です。
外部ストッパなしでの使用可能。
直接位置決めが可能な強力ボディ。
仕様
基本形
広範囲内で適切なエネルギーの吸収が可能
QPQ処理した本体、耐摩耗性向上。
耐食性向上、劣悪な環境での使用に適用。
コンパクトな構造、吸収能力向上
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大衝突速度(m/s)
4
・無調整で適切なエネルギー吸収
オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、
小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で
適切なエネルギー吸収が可能です。
・外部ストッパなしでの使用可能
直接位置決めが可能な強力ボディ。
RoHS指令対応品
調整幅広タイプ:調整幅が広い調整ダイヤルを採用することで、衝突速度に合わせた最適な調整が可能です。
ショックアブソーバ本体表面処理:無電解ニッケルメッキ
ジャムナット表面処理:三価クロメート(標準で2個付属)
仕様
ボタン無し
構造
調整式
小型調整式ショックアブソーバ段階調整機能付き、固定式があります。
用途製造ライン、部品加工、自動機等の軽荷重の搬送や組立ての衝撃吸収に。
RBシリーズのフート取付金具対応が可能です。
材質/仕上
アルミニウム合金/硬質黒色アルマイト
取付ねじサイズ
M20×1.5
最大吸収エネルギー(J)
29.4
ストローク(mm)
16
構造
調整式
適度な衝撃吸収特性が得られます。
樹脂製で小型、軽量です。
材質
ポリアセタール(POM)
使用温度範囲(℃)
5~40
最大吸収エネルギー(J)
0.8
速度範囲(m/s)
0.5以下
ピストンロッド復帰力(N)
3以下
タキゲンコード
13385
1個
¥226
税込¥249
当日出荷
取付ねじサイズ
M12×1
ストローク(mm)
10
構造
調整式