小型スイッチング電源のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
186件の「小型スイッチング電源」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スイッチング電源 24V」、「小型スイッチ」、「小型電源スイッチ」などの商品も取り扱っております。
高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
形状 カバー付き シリーズ PB 端子形状 ねじ 使用温度(℃) -10~71(ディレーティング有) 保存温度(℃) -20~75 冷却方式 自然空冷 動作表示灯 LED:緑 振動(m/s2) 19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 過電流保護 定格電流の105%minで動作、自動復帰 衝撃(m/s2) 196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回 保持時間(ms) 20typ(ACIN 100V、Io=100%) 雑音端子電圧 FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠 入力形式 フルレンジ入力 出力形式 単一出力 使用湿度(%RH) 20~90(結露なし) 保存湿度(%RH) 20~90(結露なし) 運転表示 LED:緑
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

全モデルの高さを75mmに統一した、DINレール取付専用電源 入出力端子はブロック端子(安全端子)とヨーロッパ端子をラインアップヨーロッパ端子は「スプリング方式」を採用高効率化による小型化を実現 効率最大90%(DRJ100-24-1)従来モデル(DLP100-24-1)に比較し体積で45%小型化広い動作周囲温度-20~+70℃で使用可能(-10~+55℃まで負荷率100%) SEMI-F47規格に対応(200VAC入力時)
高さ(mm) 75 タイプ DINレール 適合規格 雑音端子電圧、雑音電界強度:EN55011/EN55032-B、FCC-ClassB、VCCI-B各準拠、イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠 端子形状 ねじ 耐電圧 入力-FG/2kVAC(20mA)、入力-出力/3kVAC(20mA)、出力-FG/500VAC(50mA)各1分間 漏洩電流 0.75mA以下 保存温度(℃) -40~85 冷却方式 自然空冷 絶縁抵抗(MΩ) 100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH) 相数 単相 入力周波数(Hz) 47~63 安全規格 認定:CSA60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1、UL508、CSA C22.2No.107.1準拠:電気用品安全法 耐振動 10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間 動作温度(℃) -20~70(-20/50%,-10~55/100%,70/50%) 保持時間(ms) 20 温度変動 0.02%℃ 入力電圧範囲(V) DC120~370、AC85~264 関連資料 ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB) 耐衝撃 294m/s2以下 動作湿度(%RH) 30~95(結露なきこと) 保存湿度(%RH) 10~95(結露なきこと)
1台ほか
6,898 税込7,588
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

DINレール取りつけに対応。 鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)
構造 カバー付きタイプ 接続方式 端子台 保存温度(℃) -25~65 使用周囲温度(℃) -10~60(ただし、結露および氷結しないこと) 突入電流(A) AC100V入力時:17.5以下、14typ.。AC200V入力時:35以下、28typ. 耐衝撃(m/s2) 150(6方向 各3回にて異常のないこと) 入力変動 0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて) 耐振動 10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常の無いこと 過電圧保護 有(復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください) リーク電流(mA) 100V入力時:0.5以下、200V入力時:1.0以下 温度変動 0.05%/℃以下 出力表示灯 有(色:緑) 高調波電流規制 EN 61000-3-2適合 使用周囲湿度(%RH) 25~85 保存湿度(%RH) 25~90
1台ほか
6,698 税込7,368
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

高効率だからお客様装置の省エネルギーに直結します。 動作周囲温度が広く制御盤内が高温でも機構設計の自由度がアップします。 長寿命なのでお客様装置のメンテナンス頻度が少なくなります。
端子形状 ねじ
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

小型、軽量 高調波規制対応(IEC61000-3-2適合) 待機電力低減機能内蔵(10/15W) 力率改善(50/75/100/150/240/300W) ワイド入力(AC85~264V) LGAシリーズと取付コンパチ(50/75/100/150/240W) 突入電流防止回路、過電流・過電圧保護回路付
形状 基板単体 シリーズ LF 入力形式 フルレンジ入力 出力形式 シングル出力
1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (243種類の商品があります)

規格 EMS:EN 61204-3 high severity levels、船舶:LR規格、SEMI:SEMI F47-0706(AC200~240V入力時)準拠 保護構造 IP20、EN/IEC 60529による 保存温度(℃) -40~85(結露および氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上、DC500V(出力端子一括)と(入力端子一括・PE端子記号)間 使用周囲温度(℃) -40~70(温度によるディレーティング有)(結露および氷結しないこと) 突入電流(A) AC100/200V入力時:16/32typ.(25℃、コールドスタート) 耐衝撃(m/s2) 150(6方向 各3回にて異常のないこと) 入力変動 静的:0.4%以下 負荷変動 静的:0.8%以下[入力電圧がAC100~240Vの場合に、出力電流を0A~定格出力電流の範囲で変動させたときの値です。] 耐振動 10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2hにて異常のないこと 出力電圧可変範囲(V) -10~15(V.ADJにて) 過電流保護 有、自動復帰 過電圧保護 有、定格出力電圧の130%以上、遮断(電断復帰) リーク電流(mA) AC100/200V入力時:0.5/1以下 運転 直列:可(2台まで、外付けダイオード要)/並列:可(使用上の注意をご参照ください。)(電源2台まで) 温度変動 AC100V~240V入力時:0.05%/℃以下 出力表示灯 有(LED、色:緑)、定格電圧の80~90%以上で点灯 高調波電流規制 EN 61000-3-2適合 放射妨害電解強度 EN 61204-3 ClassB、EN 55011 ClassB適合 入力電圧範囲(V) 単相:AC85~264、DC90~350 耐電圧(kV) AC3 1min(入力端子一括)と(出力端子一括)間、カットオフ電流20mA/AC2 1min(入力端子一括)と(PE端子記号)間、カットオフ電流20mA/AC1 1min(出力端子一括)と(PE端子記号)間、カットオフ電流20mA MTBF(時間) 信頼性:13.5万以上 使用周囲湿度(%RH) 0~95
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
52日以内出荷から107日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

電源として必要な性能に特化したシンプルモデル。 コストパフォーマンスに優れたユニット電源の新しいスタンダードです。
冷却方式 自然空冷 形状 カバー付き シリーズ PL 端子形状 ねじ 入力形式 フルレンジ入力 出力形式 単一出力
1台
2,498 税込2,748
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

徹底した小型化と軽量化を実現。高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合)。ワイド入力(AC85~264V)。AC85V、DC120V以下の入力電圧にも対応可能/SEMI規格対応可。同期整流方式による高効率化。DINレール取付対応。コネクタや端子台が選べるインターフェイス
シリーズ PB 端子形状 ねじ 動作表示灯 LED:緑 出力形式 単一出力
1台
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)


高効率:トップクラスの80~91%を達成 ディレーティング特性・ファンレス設計:周囲温度70℃まで使え、55℃までは100%の実力発揮 過負荷保護:全ての電源で逆L字特性。突入電流の大きい機器などでも立ち上がりの心配不要。 並列接続(容量アップ)及び冗長化が可能
形状 DINレール直付き 端子形状 ねじ 定格入力電圧(V) AC100~240 定格出力電圧(V) DC24±1%
1台
5,598 税込6,158
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


使いやすさを追求した薄形DINレール取付電源 スクリューアップ端子構 造(S S端子)により丸 端子の接続を スピードアップ。 6方向取付けに対応。 直付金具の使用により、パネル等に直接取付け可能。
形状 DINレール直付き 端子形状 ねじ 定格入力電圧(V) AC100~240 入力電圧範囲(V) AC85~264/DC100~370共用
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状 カバー付き/DINレール直付き 冷却方式 自然空冷 振動(m/s2) 19.6[10~55Hz(2G)周期3分Z方向1時間(非動作時、DINレール取付状態)] 衝撃(m/s2) 196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回(梱包状態) 保持時間(ms) 20typ(ACIN 115V、Io=100%) 雑音端子電圧 FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠 入力形式 フルレンジ入力 使用湿度(%RH) 20~90(結露なし)[ディレーティング参照、-40起動可能] 保存湿度(%RH) 20~90(結露なし)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

動作表示灯 LED:緑 シリーズ PB 端子形状 ねじ 安全規格 UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN60950-1、EN50178 取得、電安法準拠 入力形式 フルレンジ入力 出力形式 単一出力
1台
3,298 税込3,628
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

アクティブフィルタ回路内蔵、高調波電流規制対応。 高効率化と待機電力低減。 従来品比率約30%の小型化と約20%の軽量化。 産機用途を考慮し、50℃ 100%を実現。 無償保証期間5年(条件付)。
用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他 入力電圧範囲(V) DC120~370、AC85~265 端子形状 コネクタ 耐電圧 入力-FG/2kVAC(10mA)、入力-出力/3kVAC(10mA)、出力-FG/500VAC(20mA)各1分間 漏洩電流 0.5mA以下(100/230VAC時:0.2/0.4) 保存温度(℃) -30~75 冷却方式 自然空冷 機能 過電流保護、過電圧保護、直列運転 絶縁抵抗(MΩ) 100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH) 相数 単相 入力周波数(Hz) 47~63 耐振動 10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間 保持時間(ms) 20 温度変動 0.02%℃ 高調波電流規制 IEC61000-3-2準拠 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB) 入力サージ電流(A) (100/200VAC)14/28(Ta=25℃、コールドスタート時) 動作湿度(%RH) 30~90(結露なきこと) 保存湿度(%RH) 10~90(結露なきこと)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から123日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

小型フラット設計、トレンドのPush-in端子台採用(2分岐可能)、フレキシブル取付・専用金具不要でDINレール取付か壁面ねじ留め取付可能、約90%の高効率で-10~70℃の広い温度範囲をカバー
用途盤内取付用DC24V/120Wスイッチング電源 使用温度範囲(℃) -10~70 入力電圧(V) AC100 定格出力電圧(V) DC24
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高効率化と待機電力低減。 従来品比率約30%の小型化。 産機用途を考慮し、50℃100%を実現。 無償保証期間5年(条件付)。
用途コンピュータ、通信、その他 端子形状 コネクタ
1台ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から123日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

小型・軽量かつ高効率な電源。定電圧又は定電流のどちらのモードでも使用可能。
用途電気機器の作動、実験、検証などに 付属品 取扱説明書、AC電源コード、出力コード、予備ヒューズ 電圧 負荷変動(10-100%):50mV、入力変動(90-110V):20mV、リップル&ノイズ(P-P):80mV 質量(g) 1350 表示 デジタル3.5桁LED表示 入力電圧(V) AC100(50~60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 70×220×160 冷却方式 強制冷却 機能 PSE対応 校正 使用温湿度範囲 0 ~ +40 ℃、90 %RH以下(但し、結露のないこと) 電流(mA) 負荷変動(10-100%):20、入力変動(90-110V):20、リップル&ノイズ(P-P):40 保存温湿度範囲 -20~+80 ℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと) 確度 電圧表示部:±(1%+5dgts)。電流表示部:±(2%+5dgts) 効率 85%以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 出力安定化方式 スイッチングレギュレーション方式
1個ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
6,498 税込7,148
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)