- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 圧力・流量測定
- 小型レベルセンサのおすすめ人気ランキング
小型レベルセンサのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新222件の「小型レベルセンサ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「油 面 センサー」、「フロートスイッチ 耐熱」、「バッテリー 液面センサー」などの商品も取り扱っております。
小型量産機器組込み用に最適。
引張強度(N)
20
耐衝撃(m/s2)
100
リード線
耐熱PVC被覆、UL1430、AWG22(黒色)
RoHS指令(10物質対応)
対応
測定粘度範囲
5P(Max)
小型・低価格・豊富な機種。
タンク内の圧力や温度の影響なし。
高い信頼と安全性。
バツグンの現場対応性。
仕様
逆動作可能
材質
本体/SUS316、フロート/SUS316L、ストッパ/SUS316、取付ナット/SUS316
高さ(mm)
フロート/27
質量(g)
約37
内径(Φmm)
フロート/9.4
外径(Φmm)
フロート/28
使用温度(℃)
-10~100
粘度
5P以下
比重測定範囲
0.8以上
引張強度(N)
リード線/20 Max.
耐圧力(MPa)
2 Max.(静圧)
耐衝撃(m/s2)
100 Max.
リード線長さ(mm)
300
リード線
耐熱PVC被覆 UL1430 AWG22(黒色)
応差
スイッチ/1.5±1mm
クリアランス(mm)
フロート・ステム/1.4
取付ねじサイズ
G1/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
吃水(mm)
19
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
リードスイッチ式
超小型・国内最小クラス
食品衛生法適合
検出方式
リードスイッチ式
使用電圧(V)
最大AC100/DC100
取扱液
水(標準液体)
最大開閉電流
0.5A
制御点数
1
使用電線
UL1007 AWG24
最大使用電圧(V)
AC100/DC100
内部にリードスイッチが封入され、フロート内のマグネット磁力により、スイッチが動作します。
フロートを逆にセットすれば、上昇ONになります(リバーシブル)。
材質
PP(ポリプロピレン)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
接触抵抗(mΩ)
150
最大開閉電流
DC/AC0.5A
最大開閉電圧(V)
DC/AC300
接点間耐電圧(V)
DC500
接点容量
50W DC/AC
小型・低価格・豊富な機種。
タンク内の圧力や温度の影響なし。
高い信頼と安全性。
バツグンの現場対応性。
仕様
逆動作可能
材質
本体/ポリプロピレン、フロート/発泡ポリプロピレン、ストッパ/ポリプロピレン、取付ナット/ポリプロピレン、ユニオン/ポリプロピレン
高さ(mm)
フロート/25
質量(g)
約16
内径(Φmm)
フロート/9
外径(Φmm)
フロート/25
使用温度(℃)
-10~90
粘度
5P以下
比重測定範囲
0.85以上
引張強度(N)
リード線/20 Max.
耐圧力(MPa)
1 Max.(静圧)
耐衝撃(m/s2)
100 Max.
リード線長さ(mm)
300
リード線
耐熱PVC被覆 UL1430 AWG22(黒色)
最大使用電圧(V)
AC300/DC300
最大使用電流(A)
AC0.5/DC0.5
応差
スイッチ/1.5±1mm
クリアランス(mm)
フロート・ステム/1.4
取付ねじサイズ
G1/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
吃水(mm)
19
接点容量
AC50VA/DC50W
1台
¥1,994
税込¥2,193
当日出荷
材質
ステンレス
耐電圧
接点間DC400V
絶縁抵抗(MΩ)
100MΩ以上(500VDC、リードとボディ間)
接触抵抗(mΩ)
接点間100以下(初期値)
絶縁耐圧
AC2000V・1秒間(リードとボディ間)
最大開閉容量
50VA 50W(コイル負荷 8VA)
最大開閉電流
0.5A
最大使用電圧(V)
AC250V DC200V
RoHS指令(10物質対応)
対応
小型で扱いやすく、メンテナンスが容易です。配線が容易な2線式です。
仕様
シール部Oリング:フッ素ゴム センサー・電源部間ケーブル:1m付き センサー部サイズ:Φ16(最太部)×122mm センサー部材質:SUS316L 検出電極部サイズ:Φ8×24mm 接続下寸法:L-40mm(10-6-24)検出Φ8mm
質量(g)
約100
出力
NPNオープンコレクター
接続
PT-1/4Bネジ
絶縁方式
ジュラコン(R)(POM)Φ10mm
入力電源
DC24V
アズワン品番
4-1409-01
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
小型量産機器組込みタイプ、あらゆる液面検出に最適。
材質
SUS316、(フロート)SUS316L
質量(g)
140
外形寸法(mm)
Φ17×L70
使用温度(℃)
-10~+120
取付寸法
R1/2
比重測定範囲
0.6以上
耐圧力(MPa)
1
耐衝撃(m/s2)
100
動作
(上昇時ONの場合)-5mm
リード線
PE被覆(UL3266、AWG22)
RoHS指令(10物質対応)
対応
可動範囲(mm)
(フロート)+15~-72
バイパス管取りつけタイプ
アンプ内蔵形、省スペース
付属品
結束バンド2本、すべり止めチューブ4個、感度調整用ドライバ1本、取扱説明書
保護構造
IEC規格 IP66
材質(ケース)
耐熱ABS
消費電流(mA)
12以下
絶縁抵抗(MΩ)
充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
使用時:0~55。保存時:-10~65。(ただし、氷結・結露のないこと)
材質(ケーブル)
(クランプ)NBR
材質(カバー)
耐熱ABS
周囲湿度(%RH)
使用時・保存時:各25~85(ただし、結露のないこと)
電圧の影響
定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時の検出レベルの±0.5mm
耐振動(耐久)
10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
繰返し精度(μm)
±200以下
使用電圧範囲(V)
DC10.8~30
動作モード
NO
表示灯
検出表示灯(橙色)
周囲温度(℃)
使用時:0~55。保存時:-10~65。(ただし、氷結・結露のないこと)
耐電圧(V/min)
充電部一括とケース間:AC500(50/60Hz)
耐電圧(V)
充電部一括とケース間:AC500 50/60Hz 1min
残留電圧(V)
1以下(負荷電流:100mA、コード長:2m時)
衝撃(耐久)(m/s2)
500 X、Y、Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)
使用時・保存時:各25~85(ただし、結露のないこと)
振動(耐久)Hz
10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
開閉容量(mA)
100以下
電源の種類
直流3線式
小型・低価格・豊富な機種。
タンク内の圧力や温度の影響なし。
高い信頼と安全性。
バツグンの現場対応性。
仕様
逆動作不可能
材質
本体/ポリプロピレン、フロート/発泡ポリプロピレン、ストッパ/ポリアセタール、取付ナット/ポリプロピレン
厚さ(mm)
フロート/24.5
高さ(mm)
フロート/24.5
質量(g)
約25
内径(Φmm)
-
外径(Φmm)
フロート/34
使用温度(℃)
-10~90
粘度
5P以下
比重測定範囲
0.8以上
引張強度(N)
リード線/20 Max.
耐圧力(MPa)
1 Max.(静圧)
耐衝撃(m/s2)
100 Max.
リード線長さ(mm)
300
リード線
耐熱PVC被覆 UL1430 AWG22(黒色)
応差
スイッチ/3±1mm
クリアランス(mm)
-
取付ねじサイズ
G1/4
RoHS指令(10物質対応)
対応
吃水(mm)
24
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
フロートにより、液面の変化を検出します。
NO(常時開接点)、NC(常時閉接点)の切替が簡単にできます。
フロートには磁気部品が使用されていない為、汚い液体(水、オイル、冷却油)が入ったタンクでの使用に最適です。
液体の導電性に関係なくご使用になれます。
コネクタとコンタクトホルダーの組合せ方により、プラグの向きを変更することができます。
耐熱温度(℃)
80
使用温度範囲(℃)
-20~80
形状
長形
ストローク(mm)
(接点)12
質量(g)
110
材質(Oリング)
ニトリルゴム(NBR)
色(本体)
グレー
材質(マグネット)
アルニコ磁石
フロートスイッチOLV形はタンク内の油面を電気的にON又はOFFの信号としてとらえることのできる油面検知機器です。リレーを働かせて機械を止めたり、ランプ点灯、ブザーを鳴らす事などができます。作動の上限、下限にはストッパーが付いておりますので、油面の深浅に関係なく使用できます。
使用温度範囲(℃)
-20~+80
範囲
比重0.8以上の油(液体)、動粘度2000mm2/s
コード長さ(mm)
400
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
最大開閉容量
AC30VA、DC50W
最大開閉電流
AC0.33A、DC1.0A
接触抵抗(Ω)
接点/0.1以下
最大開閉電圧(V)
AC250、DC200
小型・低価格・豊富な機種。
タンク内の圧力や温度の影響なし。
高い信頼と安全性。
バツグンの現場対応性。
仕様
逆動作可能
材質
本体/黄銅(ニッケルメッキ)、フロート/発泡NBR+フェノール、ストッパ/SUS316、取付ナット/黄銅(ニッケルメッキ)、ユニオン/黄銅(ニッケルメッキ)
高さ(mm)
フロート/25
質量(g)
約40
内径(Φmm)
フロート/9
外径(Φmm)
フロート/25
使用温度(℃)
-10~90
粘度
5P以下
比重測定範囲
0.6以上
引張強度(N)
リード線/20 Max.
耐圧力(MPa)
1 Max.(静圧)
耐衝撃(m/s2)
100 Max.
リード線長さ(mm)
300
リード線
耐熱PVC被覆 UL1430 AWG22(黒色)
応差
スイッチ/1.5±1mm
クリアランス(mm)
フロート・ステム/1.4
取付ねじサイズ
G1/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
吃水(mm)
14
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
1台で油面の上下限制御が可能。制御幅を自由に設定することが可能。
自己保持機能付き。電磁弁などの大容量の負荷を直接駆動することが可能。
用途油圧ユニットやボイラー用燃料サービスタンクなどに最適。
材質
(端子ボックス)PF、(カバー)PP、(フランジ・フロート・ロッド棒)SUS304、(べローズ)クロロプレンゴム
寸法(mm)
(フロート)Φ84×H10、(ロッド棒)Φ6
質量(kg)
約1
内径(Φmm)
(フロート)10.5
フランジ
JIS 5K 50A相当
構造
IP42
使用温度(℃)
0~80
使用範囲
開放タンク
動作特性
(測定可能液比重)0.85以上(制御巾)60-850mm*L=1000mmの場合
適合電線径
G3/4相当
測定流体
液体
比重測定範囲
0.85以上
耐衝撃(m/s2)
100
吃水(mm)
51
関連資料
https://www.nohken.com/wp/wp-content/uploads/2020/11/2S-CAT.No318B.pdf
抜群の耐久、耐食性であらゆる液体に対応。調整、メンテナンス不要のコンパクト設計。低価格タイプ。動作確認機能付。
用途省スペース取付で耐熱・耐圧に優れ、高精度を要求される機器組込用に最適
仕様
●スイッチ応差:約2mm(測定物が水の場合)●接続プラグ取付:4方向(90/180/270/360度から選択)
材質
動作確認窓:ポリアミド、接続プラグ:ガラス繊維入ポリアミド
質量(g)
500
形式
標準タイプ
構造
IP67
使用温度(℃)
-40~150
適合電線径
1.5mm2Max.(AWG16)
材質(ハウジング)
SUS304
測定流体
液体
接続ケーブル
2心/3心ケーブル
比重測定範囲
0.6~2
動作表示
センサON時:点灯、センサOFF:点滅(1Hz)、センサ故障時:点滅(3Hz)、短絡/過負荷時:点滅(1/4Hz)
取付け方法
R1
耐圧力(MPa)
-0.101~10
遅延時間
約1秒(接液から非接液/非接液から接液、測定物が水の場合)
周囲温度(℃)
-40~80
材質(接液部)
SUS316相当
適合ケーブル(Φmm)
4~9
関連資料
(0.4MB)
測定粘度範囲
0.2~10000cps
動作位置(mm)
先端から約13.5mm(測定物が水で、縦横取付とも)
※追加寸法必要時は別途電極棒購入をお願いします。(注文コード:71144019、71144028、7144037)
用途水処理プラントや大形液槽の液面制御に最適。
構造
IP45相当
使用温度(℃)
‐20~50
測定流体
液体
外径Φ6~13mm、肉厚1mmの透明パイプ内の液体有無を検出。小型サイズ:W23 x H14 x L13mm。動作モード選択ボタンでライトオン/ダークオン動作モードの選択が可能。動作モード表示灯
保護構造
IP64
検出方式
透過型
接続方式
配線引出型
電源電圧(V)
DC12~24
動作モード
ライトオン/ダークオン
取得規格
CE、UKCA、EAC
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(0.35MB) (0.35MB)
自動補正機能付。耐静電気・耐付着性など広範囲な測定物が対象。本体内に回路部を内臓した一体構造。NPNオープンコレクター出力。
用途小形装置や量産機器への組込に最適
材質
SUS304(電極、取付プラグ) / POM(絶縁物、カバー、ケーブル締付ナット)
質量(g)
600
出力
NPNオープンコレクタ―
構造
IP67
使用温度(℃)
-10~70
電源(AC V)
24V DC±10%
測定流体
液体・紛体
取付け方法
R1
関連資料
(0.5MB)
使用湿度(%RH)
35~95
切り替えによる4つの表示画面
用途タンク等の液体・粉体のレベル管理
湖・沼・河川の水位レベル計測
仕様
データ更新周期:0.5秒
材質
PP
質量(g)
350
電圧(V)
DC12~24±10%
消費電力(W)
3
出力
4~20mA電流出力、分解能:12bit(最大負荷抵抗 500Ω 24V)
ケーブル長(m)
配線:10
構造
IP65相当(フタ開け時:IP20相当)
表示サイズ(mm)
LCD:50×25
精度
±0.25%F.S.(±2.5cm)
表示
グラフィック液晶
周波数(kHz)
50
チャンネル数
1CH
測定対象
液体・粉体
寸法(Φ×mm)
外形寸法:Φ93×110
分解能(mm)
1
使用周囲温度(℃)
-20~70
測定範囲(m)
距離:0.3~10
指向角(°)
センサ:14(-6dB)/10(-3dB)
警報出力
上下各1点 NPNオープンコレクタ
インターフェイス
RS-485(伝送距離:1200m以内)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥74,980
税込¥82,478
8日以内出荷