小型冷凍式エアドライヤ ゼロアクア GKのおすすめ人気ランキング

2025/08/01更新
97件の「小型冷凍式エアドライヤ ゼロアクア GK」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンプレッサー ドライ」、「オリオン エアードライヤー」、「冷凍機コンプレッサー」などの商品も取り扱っております。
回収冷媒のオイル・水分・酸分・不純物・切粉を除去し、回収装置を保護。冷媒の簡易再生に。
ねじ径(inch) IN:1/4フレアオス。OUT:1/4フレアオス 適合機種 フロンクリーナ 容積 (乾燥剤)262cm3 アズワン品番 64-6748-94
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

高温環境対応。 クリーンエアーと圧縮空気のオイルフリー時代にマッチした、ステンレスシェルの熱交換器を採用しています。 凝縮器の吸込口にフィルタを標準装備し、メンテナンスがし易くなりました。
入口空気温度(℃) 5~50 使用流体 圧縮空気 ドレン排出口径 Φ4(内径Φ5.7~6.0(外径Φ8)のナイロン系エアーチューブをご使用ください)、又はRc1/4 使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa) 0.2~0.98 出口空気露点(℃) 圧力下10
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。 ノンフロン。 電源不要。 低露点(60℃)対応。 無振動、無排熱。 露点チェッカ付。
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (264種類の商品があります)

オゾン層を破壊せず、冷凍能力、エネルギー効率に優れた冷媒R-134aを採用しました。 ステンレス製熱交換器の採用により、熱交換器内での分離されたドレンによるサビの発生を低減しました。 電源の対応電圧を拡大 (HDN-30BFを除く) 熱交換器内部冷媒配管ろう付部を防錆塗装することにより信頼性が向上しました。 最高使用圧力1.57MPa、最高入口空気温度80℃に対応し、中圧ベビコンシリーズに対応可能。
周囲温度(℃) 5~40 制御方式 (容量)ホットガスバイパス弁 冷却方式 強制空冷 最大気圧力(MPa) (圧縮空気入口)0.93 ドレン排出口径 内径Φ5.7~6ナイロンチューブ接続 冷媒制御方式 キャピラリチューブ 出口空気露点(℃) 圧力下10以下
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小型・軽量で扱いやすく、メンテナンスもしやすくなっています。
電源(V) (50/60Hz)単相100~230 使用流体 使用範囲:圧縮空気 使用温湿度範囲 入口空気:5~50/飽和以下(水滴無きこと)(℃/%) 使用周囲温度(℃) 2~40 使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa) 0.39~1.00
1台
169,800 税込186,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【脱フロン、電源不要】中空糸膜を使用した、地球にやさしい脱フロン・エアドライヤ。電源は一切不要です。 【無振動、無排熱、長寿命】機械可動部がないため無振動、無排熱でロングライフに対応。 【露点インジケータ付】除湿状態が確認できる露点インジケータ付です。 【ドレンの発生がない】除去した水分は水蒸気として排出するため、ドレンが発生しません。 【小形・軽量】設置スペースで約1/5、質量で1/10以下と小形、軽量です。(冷凍式比)
使用流体 空気 使用圧力範囲(MPa) 0.2~0.83 寸法W(mm) 10 寸法V(mm) 6
1個
52,980 税込58,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧縮空気のドレン除去が可能です。セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されますます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去が可能です。 材質 ブラケット:アルミ合金、本体:スチール 材質(本体) アルミ合金 取付方式 ブラケット 使用温度範囲(℃) 5~60 最高使用圧力(MPa) 1 フィルター セミオートドレン 使用流体 圧縮空気 保証耐圧力(MPa) 1.2 ドレン排出部接続口径(Rc) 1/8 材質(ボウル) ポリカーボネート 最低使用圧力(MPa) 0.2(入口側) 設定圧力範囲(MPa) 0.05~0.85(出口側) 材質(フタ) ポリアセタール 水分除去率(%) 82 圧力計接続口径 Rc1/8 フィルタドレン貯留量(mL) 80 材質(ボールガード) 亜鉛合金 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 設定圧力単位 MPa ドレンコック オート 取扱説明書 フィルタドレン排出口 ドレンコック付
1台
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配管途中にフィルタ感覚で接続可能。冷凍式以上の乾燥空気が得られます。 除去された水分は、水蒸気として装置外へ排出。 中空糸膜式エアドライヤ。 パージ空気量が多い場合、調整可能。(3段階調整)
流量(L/min(ANR)) 100 使用圧力範囲(MPa) 中空糸膜内側:0.3~0.85、中空糸膜外側:0~0.05 形状 フィルタ ドライヤ 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 使用流体 空気 使用流体温度(℃) 0~40(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大気圧露点が-10℃のドライエアーが得られます。 小型コンプレッサー(少流量)で使用可能です。 組み合わせは3タイプ。
1台
46,980 税込51,678
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高温入気に対応したハイクオリティシリーズ 錆びない、漏れないステンレス熱交換器を採用。 コンプレッサから吐出される圧縮空気は、高温で多量の水分が含まれています。この圧縮空気をそのまま空気圧機器に使用しますとトラブルの原因になります。 圧縮空気を強制的に冷却して水分を凝縮。 トラブルの元となる水分を圧力露点10℃まで除湿し、乾燥空気を供給します。 オゾン破壊ゼロの新冷媒、HFC134a・HFC407Cを採用。
用途空気中に含まれる水分の除去。 最大使用圧力(MPa) 1.4 空気圧力(MPa) (入口)0.2~1.4 入口空気温度(℃) 5~80 出口空気圧力露点(℃) 10以下 定格使用圧力(MPa) 0.7
1台
209,800 税込230,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量・コンパクト。メンテナンスフリー(ドレン処理不要)。電源不要(防爆雰囲気での使用可)。ワンタッチチューブ継手仕様の為、取付簡単。 インラインフィルターは、液体の水蒸気を取り除くための超小型除湿膜です。酸素や窒素を非常に通しにくく、水蒸気は透過しやすい高分子材料を使用し、圧縮空気を通すと水蒸気のみが外側に排出され、出口側に乾燥した空気が得られます。取付簡単なワンタッチチューブ継手仕様。全長170mmのコンパクト設計。装置への製品固定可能。電源不要、防爆雰囲気でも使用可能。メンテナンスフリー。ドレン処理不要(除去した水分は水蒸気として排出されます。)
処理空気量(L/min(ANR)) 100 寸法(mm) Φ41×170 使用圧力範囲(MPa) 0.1~0.7 使用流体 圧縮空気 材質 (フィルタケース):ポリカーボーネイト、(中空糸膜)ポリイミド、(ポッティング材):ポリウレタン、(ワンタッチ継手・保護ケース)PBT+ガラス繊維、(固定ビン)SUS304、(Oリング)FKM 使用温度(℃) 50℃以下
1個
38,980 税込42,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

冷媒内のゴミ・水分を取り除きます。UL、CSA認証品。
全長(mm) 110 サイズ 1/4″(6.35) 外径(mm) 42
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1個
59,900 税込65,890
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

クリーンエアーと圧縮空気のオイルフリー時代にマッチした、ステンレスシェルの熱交換器を採用。凝縮器の吸込口にフィルタを標準装備し、よりメンテナンスがし易くなりました。従来の冷媒ガス量をオリオン機械従来比38%減。HFC冷媒採用と合わせて、より地球環境にやさしくなりました。
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

コンプレッサーからの圧縮空気の水取りに便利です。オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
仕様 オートドレンN.O 付属品 ブラケット 材質(本体) アルミ合金 取付方式 ブラケット付 使用温度範囲(℃) 5~60 最高使用圧力(MPa) 1 使用流体 圧縮空気 保証耐圧力(MPa) 1.2 ドレン排出部接続口径(Rc) 1/8 材質(ボウル) ポリカーボネート 最低使用圧力(MPa) 0.2(入口側) フィルタドレン貯留量(mL) 80 材質(ボールガード) 亜鉛合金 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 設定圧力単位 MPa ドレンコック オート 取扱説明書 フィルタドレン排出口 ドレンコック付
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アフタークーラ内蔵の省エネ設計 アフタークーラ内蔵により最高入口空気温度80℃を実現。 15kWクラスのベビコン、パッケージオイルフリーベビコン、オイルフリースクロール圧縮機(マルチドライブスクロール)との直接接続を可能としました。
周囲温度(℃) 5~40 制御方式 (容量)ホットガスバイパス弁 冷却方式 強制空冷 最大気圧力(MPa) (圧縮空気入口)0.93 冷媒制御方式 キャピラリチューブ 出口空気露点(℃) 圧力下10以下
1台
269,800 税込296,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車補修部品としての交換用エアーフィルターです。
用途交換用エアーフィルターとして
1個
特価
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (243種類の商品があります)

圧力、露点(5℃単位)、警報番号等をデジタル表示 10℃単位で省エネ露点を設定可能(-40℃~0℃) 圧力筒切り替え時の圧力変動を抑制
電源(V) (50/60Hz)単相100~230 使用流体 使用範囲:圧縮空気 使用温湿度範囲 入口空気:5~50/飽和以下(水滴無きこと)(℃/%) 使用周囲温度(℃) 2~40 使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa) 0.39~1.00
1台
344,980 税込379,478
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

e-Fresh(イーフレッシュ)は、エチレンガス・VOC(揮発性有機化合物)の吸着・分解を行うことにより、野菜や果物の鮮度を保持します。農産物が自ら生成するエチレンガスを吸着分解するため、鮮度維持が可能。輸送中のストレス(振動等)による農産物の糖質等の消耗を抑制することで、食感・風味を維持。鮮度保持技術の先進国のスペインで開発された、世界最高水準のエチレンガスの吸着・分解能力。青果物の海外への船便での輸出時に食感や風味の低下を抑える。青果物の収穫後の長期保管時にカビの発生を抑える。
用途世界最高水準の吸着・分解能力を持つ鮮度保持剤 農林水産省推奨品 入数 小袋 5g 200個入り 特性 効果持続目安表別紙あり 関連資料 小袋の効果持続日数(0.13MB)
1袋(200個)
6,098 税込6,708
3日以内出荷

中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。 ノンフロン。 電源不要。 低露点(60℃)対応。 無振動、無排熱。 露点チェッカ付。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)