- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- スイッチ/センサ/コントローラ
- 小型圧力スイッチのおすすめ人気ランキング
小型圧力スイッチのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新220件の「小型圧力スイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「接点付圧力計」、「圧力スイッチ」、「圧力スイッチ 水圧」などの商品も取り扱っております。
16%軽量化、11%小型化(IS1000比較)
寿命500万回。
モジュラF.R.L.に接続可能。
使用流体
空気および不活性ガス
接続口径
1/8
接点構成
1a
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60℃(凍結なきこと)
型式
(ISE1) 正圧用
配管
(T1) 単体取付形 NPTF 1/8
配線方式
(L) グロメットタイプ リード線長さ3m
定格圧力範囲(MPa)
0~1
RoHS指令(10物質対応)
対応
種々の汎用取付に対応する単体仕様
リード線
耐油性ビニールキャップタイヤコード2芯0.2mm2
配管ポート径
Rc1/8、[位置]下面、[目盛版方向]縦
使用流体
圧縮空気
最高使用圧力(MPa)
1
設定圧力範囲(MPa)
0.1~0.6
接点構成
1a
応差(MPa)
0.08以下
繰返し精度
±0.02MPa以下
負荷電圧(V)
DC12/24、AC100
負荷電流(mA)
5~50、7~20
周囲温度および使用流体温度(℃)
5~60
保護構造
IP65相当
電圧降下(V)
3以下(内部)
ランプ
発光ダイオード(ON時点灯)
耐衝撃(m/s2)
294
絶縁抵抗
DC500Vメガにて20MΩ以上
絶縁耐圧
AC1000V1分間印加にて異常なきこと
・エジェクタシステムZX,ZRシリーズにマウント可能。
・サクションフィルタ付。
配管
(T1)単体取付形NPTF1/8
出力仕様
(15)NPNオープンコレクタ
配線方式
(CN)コネクタなし
定格圧力範囲(MPa)
0~1(正圧)
モデル
ISE2(正圧)
1個
¥9,798
税込¥10,778
10日以内出荷
接点容量が大きく構造が簡単です
用途設定圧力になると信号を出します
使用流体
空気
接点仕様
1c接点
質量(kg)
0.5
スイッチ
マイクロスイッチ
周囲温度(℃)
5~60
圧力をピストンの推力に変換しマイクロスイッチをON、OFFします。
圧縮空気の圧力が設定した圧力に到達すると信号を出します。(BN-1217T-6はリードスイッチ式)
設定圧力と使用圧力が1つの圧力計に表示されます。パネルマウントも可能ですから、制御盤に組み込んでの集中制御、管理に便利です。
インジケータを標準装備し、スイッチの作動状態の確認もできます。
材質
本体:アルミダイカスト、ケース:SPCC、株・ブルドン管:黄銅
結線方式
リード線方式
リード線長さ(mm)
約500
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
0.83
表示圧力範囲(MPa)
0~1.0
使用温度範囲(℃)
5~60
質量(kg)
0.17
精度(%)
F.S.±3
圧力調整範囲(MPa)
0.1~0.83
誤差
調圧指針:±0.05Mpa
繰返し精度
±0.05Mpa(5~45℃)
応差(MPa)
0.07以下
接点方式
マイクロスイッチa接点(NO)
耐衝撃(m/s2)
9.8
取付方向
自由
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
(接点圧力)マイクロスイッチ上限SPDT。(設定精度)±3%F.S.。(接点切断差)10%F.S.
使用温度範囲
-25~+85℃
耐電圧
AC100V(1分間)
再現性
±1%F.S.
1個
¥58,980
税込¥64,878
30日以内出荷
汎用型圧力スイッチISGシリーズは、工作機械、産業機械、コンプレッ
サ、化学プラント、発電所など広い分野で、油圧・水圧・液圧・空気圧などの自動圧力制御に利用されます。
表示単位
Mpa
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~80(ただし、凍結なきこと)
信頼性、耐久性で高い評価を頂いている汎用圧力スイッチです。
用途冷暖房・空調・各種産業装置用
付属品
1/4フレアナット、本体取付板(SNS-AE01)、ばね座金付M4×8ねじ 4個
質量(kg)
0.33
使用周囲温度(℃)
-20~70
流体温度(℃)
-20~120
RoHS指令(10物質対応)
対応
設定圧力と使用圧力が1つの圧力計に表示されます。パネルマウントも可能ですから、制御盤に組み込んでの集中制御、管理に便利です。
インジケータを標準装備し、スイッチの作動状態の確認もできます。
使用流体
空気
耐衝撃(m/s2)
9.8
表示圧力範囲(MPa)
0~1.0
最高使用圧力(MPa)
0.83
指示精度
F.S.±3%
使用温度範囲(℃)
5~60
圧力調整範囲(MPa)
0.1~0.83
質量(kg)
0.19
材質
(本体)アルミダイカスト、(ケース)SPCC、(株・ブルドン管)黄銅
取付方向
自由
結線方式
DIN式コネクタ
繰返し精度
±0.05MPa(5~45℃)
応差(MPa)
0.07以下
誤差
【調圧指針】±0.05MPa(圧力上昇時)
工作機械、産業機械、コンプレッサ、化学プラントなどの油圧・水圧・液圧・空気圧などの自動圧力制御に用います。
接点容量が大きいダイヤフラムタイプの圧力スイッチです。
設定圧力になると信号をだします。
接続口径
G3/8
質量(g)
500
使用圧力(MPa)
0~0.8
使用流体
空気
流体温度(℃)
5~60
耐圧力(MPa)
1
・エジェクタシステムZMシリーズにマウント可能。
1個
¥13,980
税込¥15,378
14日以内出荷
・エジェクタシステムZMシリーズにマウント可能。
・応差の設定が可能 圧力設定範囲の1~10%(可変)
・簡単な配線 コネクタタイプ
電源電圧(V)
DC12~24±10%、リップル(p-p)10%以下(逆接続保護付)
使用流体
空気・非腐食性・不燃性ガス
応答時間
5ms以下
繰返し精度
±1%F.S.以下