- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 電気測定
- 小型整流器のおすすめ人気ランキング
小型整流器のおすすめ人気ランキング
2025/12/09更新170件の「小型整流器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「定電圧電源」、「整流器」、「恒温槽」などの商品も取り扱っております。
小型・軽量かつ高効率な電源。定電圧又は定電流のどちらのモードでも使用可能。
用途電気機器の作動、実験、検証などに
付属品
取扱説明書、AC電源コード、出力コード、予備ヒューズ
電圧
負荷変動(10-100%):50mV、入力変動(90-110V):20mV、リップル&ノイズ(P-P):80mV
質量(g)
1350
入力電圧(V)
AC100(50~60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×220×160
冷却方式
強制冷却
機能
PSE対応
校正
可
使用温湿度範囲
0 ~ +40 ℃、90 %RH以下(但し、結露のないこと)
電流(mA)
負荷変動(10-100%):20、入力変動(90-110V):20、リップル&ノイズ(P-P):40
動作表示
デジタル3.5桁LED表示
保存温湿度範囲
-20~+80 ℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと)
確度
電圧表示部:±(1%+5dgts)、電流表示部:±(2%+5dgts)
入力変動
電圧仕様(90-110V):20mV、電流仕様(90-110V):20mA
リップル、ノイズ
電圧仕様:80mV、電流仕様:40mA
効率
85%以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力安定化方式
スイッチングレギュレーション方式
ロードレギュレーション
電圧仕様(10-100%):50mV、電流仕様(10-100%):20mA
定電圧(CVモード)、定電流(CCモード)。電流設定はHigh/Lowの2レンジ。シリーズ、パラレル接続可能。外部電圧コントロール:出力電圧または出力電流を0~10Vでコントロール。電圧、電流微調整ツマミ付き。CEマーキング対応。
電源電圧
AC100V/120V/220V±10%、230V±10%/-6%、50/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
128×145×285
仕様
外部コントロール/0~10Vでパネル設定電圧または設定電流までコントロール可能(出力電圧または出力電流)
付属品
ユーザーマニュアル、電源コード、テストリード×1
表示
HIレンジ/LOレンジ切替
応答時間
≦100μs(負荷可変幅50%、最定電流0.5A)(過渡)
絶縁抵抗
シャーシー電源入力端子/DC500V、30MΩ以上<br>シャーシー出力端子/DC500V、20MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
リップル
≦3mArms
シリーズレギュレータ方式、小型、高性能な直流電源
ノイズ特性に優れたシリーズレギュレータ方式
LAN(LXI)/USB/RS232Cインターフェース標準装備
外部アナログリモートコントロール・モニタ&ステータス信号出力
CV、CC優先起動機能(出力オン時のオーバーシュートを防止)
リモート・センシング機能付(18V/35V系)
キーロック、3点メモリ機能
付属品
電源コード(約2.5m)1本、パッキングリスト1枚、クイックリファレンス和文:1枚、英文:1枚、中文:1枚、安全のために1冊、CD-ROM 1枚
方式
シリーズレギュレータ方式
表示
電圧表示確度:±(0.5%of reading+2digits)、電流表示確度:±(1%of reading+5digits)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
107×124(最大150)×315(最大350)
冷却方式
ファンによる強制空冷
安全性
低電圧指令2006/95/EC、EN61010-1(Class I、Pollution degree2)
測定確度
電圧:±(0.2%of setting+0.1%of rating)、電流:±(0.3%of setting+0.1%of rating)
動作環境
屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで
動作表示
OUTPUT ON/OFF:OUTPUT LED点灯緑色(出力オン)/OUTPUT LED消灯(出力オフ)、CV動作:CV LED点灯(緑色)、CC動作:CC LED点灯(赤色)、アラーム動作:保護機能作動時にALM LED点灯(赤色)、リモート動作:リモートコントロール時にREMOTE LED点灯(緑色)、LAN 動作:LAN LED 点灯/点滅(状態によって変化)・No Fault状態(緑色)・Fault状態(赤色)・スタンバイ状態(オレンジ色)・WEB Identify状態(緑色:点滅)、ロック動作:ロック状態でLOCK LED点灯(緑色)、プリセットメモリー:プリセットメモリー使用時にPRESET A/B/C LEDのどれかが点灯(緑色)
動作温湿度範囲
0~40℃、20%rh~85%rh(結露なし)
保存温湿度範囲
25℃~70℃、90%rh以下(結露なし)
保護機能
過電圧保護(OVP)、過電流保護(OCP)、過熱保護(OHP)
入力周波数(Hz)
47~63
EMC規格
EMC指令2004/108/EC、EN61326-1(Class A)、EN55011(Class A、Group1)、EN61000-3-2、EN61000-3-3、適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用
入力電圧範囲(V)
±10%
定格入力
(公称)100Vac、50Hz/60Hz、単相
温度係数(ppm/℃)
電圧:100、電流:200
電子回路設計や製造ライン、実験、学校教材など便利な直流安定化電源シリーズ。場所を取らずに省スペースにおけるスリムタイプ(幅95mm)。定電圧、定電流源の2通りの使い方が可能。見やすいバックライト液晶表示
用途実験研究機器、設計開発や製造設備、学校の実験設備など幅広い使い方が可能
精度
電圧値表示:±(1.0%rdg+2dgts)/電流値表示:±(2.0%rdg+2dgts)
入力電圧(V)
AC 100±10%、50/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
95×150×235(突起部含まず)
分解能
電圧値表示:0.1V/電流値表示:0.01A
連続使用時間(時間)
8(最大)
動作温湿度範囲
0~40℃、80%RH以下(結露しないこと)
デジタル表示
3.5桁液晶デジタル表示(バックライト付)
入力変動
定電圧特性(CV):±(0.05%+2mV)以下(AC100V±10%)/定電流特性(CC):±(0.2%+2mA)以下(AC100V±10%)
負荷変動
定電圧特性(CV):±(0.05%+3mV)以下(負荷0~100%変動)/定電流特性(CC):±(0.2%+3mA)以下(負荷0~100%変動)
リップル、ノイズ
定電圧特性(CV):±5mVrms以下/定電流特性(CC):±3mArms以下
高機能を有しております整流器(直流電源)です。精密めっきに最適です。
高効率スイッチング回路搭載により損失低減
高力率コンバータにより入力電流値低減
従来機種より最大37%の小型化を実現
ファン自己診断機能
高速通信機能(RS-485)
電流積算機能
ゴールドウェーブ(任意波形)モード(オプション)
用途貴金属鍍金・電子部品、端子めっき・プリント基板めっき・多種めっき処理
制御方式
PWM制御スイッチング方式
精度
入力電源変動:定格値±0.5%以下、負荷変動:定格値±0.5%以下
制御
定電圧または定電流
使用周囲温度(℃)
0~40
保証精度
定格値(電流・電圧)の10%-100%
入力周波数(Hz)
50/60
設置場所
屋内
標高(m)
1000以下
定格出力電圧(V)
15
リップル
RMS1%以下(定格入出力においての定格値に対して)
使用湿度(%RH)
30~85
ベンチトップ直流電源の新フラグシップ、誕生
出力は広範囲な電圧・電流設定の組み合わせが可能な電力型(3倍~4倍)
LAN(LXI対応)/USB/RS232C通信インターフェース標準装備
シーケンス作成・制御ソフトウェア:Wavy for PWR-01
全モデル前面出力端子付
内部抵抗可変機能搭載
付属品
取扱説明書、シャシ接続用ショートバー、出力端子用M4ねじ、OUTPUT端子カバー、出力端子用M8ねじ、電源コード
耐電圧
一次ーシャシ間:1500Vac、1分間印加で異常なし、一次ー二次間:1650Vac、1分間印加で異常なし、二次ーシャシ間:2300Vdc、1分間印加で異常なし
冷却方式
ファンによる強制空冷
絶縁抵抗(MΩ)
一次ーシャシ間:500Vdc、100以上(70%以下)、一次ー二次間:500Vdc、100以上(70%以下)、二次ーシャシ間:500Vdc、40以上(70%以下)
動作環境
屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで
力率
0.99(入力電圧100V)/0.97(入力電圧200V)
動作温湿度範囲
0~50℃、20%rh~85%rh(結露なし)
保存温湿度範囲
-10℃~60℃、90%rh以下(結露なし)
入力周波数(Hz)
47~63
定格入力
(公称)100Vac~240Vac、50Hz~60Hz、単相
停電保持時間
20ms以上
温度係数(ppm/℃)
電圧:100、電流:100
DPSは2台を直列接続することで24V仕様としてご使用頂けます。
定格入力電圧(V)
AC100
定格出力電圧(V)
DC0~15(可変)
仕様
定電流型保護回路内蔵。シガーソケット出力付、ファン付。
質量(kg)
5.5
出力電流(A)
(連続)10、(最大)12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
195×225×125
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
直流安定化電源
低リップル低ノイズのドロッパ方式
外部電圧コントロール&モニタ出力搭載
GP-IBアダプタGP-600BでGP-IBシステムの構築が可能
電源電圧
AC100/115/200/230V
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
ノイズ特性に優れたシリーズレギュレータ方式。LAN(LXI)/USB/RS232Cインターフェース標準装備。外部アナログリモートコントロール。モニタ&ステータス信号出力。CV、CC優先起動機能付。キーロック、3点メモリ機能
用途実験・試験用電源
付属品
電源コード(約2.5m)1 本、パッキングリスト1 枚、クイックリファレンス和文:1 枚、英文:1 枚、中文:1 枚、安全のために1 冊、CD-ROM 1 枚
質量(kg)
約5(本体のみ)
耐電圧
(入力-FG 間)1500 Vac、1 分間印加で異常なし、(入力- 出力間)2100 Vac、1 分間印加で異常なし、(出力-FG 間)1600 Vdc、1 分間印加で異常なし
方式
シリーズレギュレータ方式
定格出力電流(A)
1.000
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
107×124(最大150)×315(最大355)
冷却方式
ファンによる強制空冷
応答時間
過渡応答:50μs
高度(m)
2000まで
絶縁抵抗(MΩ)
(入力-FG 間・入力- 出力間・出力-FG 間)500 Vdc、30以上
安全性
低電圧指令 2014/35/EC EN 61010-1 (Class I、Pollution degree 2)
測定確度
電圧:±(0.2%of setting+0.1%of rating)、電流:±(0.3%of setting+0.1%of rating)
動作環境
屋内使用、過電圧カテゴリII
動作表示
OUTPUT ON/OFF:OUTPUT LED点灯緑色(出力オン)/OUTPUT LED消灯(出力オフ)、CV動作:CV LED点灯(緑色)、CC動作:CC LED点灯(赤色)、アラーム動作:保護機能作動時にALM LED点灯(赤色)、リモート動作:リモートコントロール時にREMOTE LED点灯(緑色)、LAN 動作:LAN LED 点灯/点滅(状態によって変化)・No Fault状態(緑色)・Fault状態(赤色)・スタンバイ状態(オレンジ色)・WEB Identify状態(緑色:点滅)、ロック動作:ロック状態でLOCK LED点灯(緑色)、プリセットメモリー:プリセットメモリー使用時にPRESET A/B/C LEDのどれかが点灯(緑色)
動作温湿度範囲
0~40℃、20%rh~85%rh(結露なし)
保存温湿度範囲
25℃~70℃、90%rh以下(結露なし)
定格出力電力(W)
35
保護機能
過電圧保護(OVP)、過電流保護(OCP)、過熱保護(OHP)
入力周波数(Hz)
47~63
EMC規格
EMC 指令 2014/30/EC、EN 61326-1 (Class A)、EN 55011 (Class A、Group 1)、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3 適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用
突入電流(A)
45max 以下
極性
接地極性:負接地または、正接地可能
リップル、ノイズ
0.5mV/1mA
電源電圧変動
±3mV/±5mA
定格出力電圧(V)
35.00
電力(V/A)
150(MAX)
入力電圧範囲(V)
±10%
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格入力
(公称)100Vac、50Hz/60Hz、単相
測定分解能
1mV/0.1mA
温度係数(ppm/℃)
電圧:100、電流:200
ロードレギュレーション
±3mV/±5mA
入力公称電圧(V)
定格 AC100、50/60Hz、単相
上昇時間(ms)
定格負荷時:120以内、無負荷時:120以内
降下時間(ms)
定格負荷時:50以内、無負荷時:270以内
1台
¥58,980
税込¥64,878
当日出荷
インターフェース
USB、LAN(オプション:RS-232C、GP-IB)
RoHS指令(10物質対応)
対応
DPSは2台を直列接続することで24V仕様としてご使用頂けます。
定格入力電圧(V)
AC100
定格出力電圧(V)
DC0~15(可変)
仕様
定電流型保護回路内蔵。シガーソケット出力付、ファン付。
質量(kg)
14
出力電流(A)
(連続)50、(最大)60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×275×155
1個
¥64,980
税込¥71,478
4日以内出荷
定格電圧DC45/90/180Vの電磁クラッチ・ブレーキ制御用電源装置のベーシックモデルです。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応。AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。半波整流・全波整流方式の電源装置。半波整流、全波整流、その他さまざまな仕様の電源装置があり、しかも小型・軽量です。接続が容易な端子台タイプで、直流切り端子付きです。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
用途商用電源の整流用に適しています。
電圧(V)
(せん頭逆電圧)600
仕様
ブリッジタイプ = 単相。ピーク平均順方向電流 = 1A。ピーク逆繰返し電圧 = 600V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = DF-M。ピン数 = 4。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 50A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.1V。ピーク逆電流 = 5μA。長さ = 8.51mm。幅 = 6.5mm。。UL、E54214. 基板実装用ブリッジ整流器、DFxxM、DFxxMAシリーズ、Vishay Semiconductor. 小型のガラス不動態化チップジャンクション 基板(PCB)スルーホール実装用のはんだピン 自動装着機に対応 耐高サージ電流
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本(50個)
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
付属品
電源コード(約2.5m)1本、パッキングリスト1枚、クイックリファレンス和文:1枚、英文:1枚、中文:1枚、安全のために1冊、CD-ROM 1枚
耐電圧
入力-FG間:1500Vac、1分間印加で異常なし、入力-出力間:2100Vac、1分間印加で異常なし、出力-FG間:2000Vdc、1分間印加で異常なし
方式
シリーズレギュレータ方式
表示
電圧表示確度:±(0.5%of reading+2digits)、電流表示確度:±(1%of reading+5digits)
本体質量(kg)
約6
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
107×124(最大150)×315(最大350)
冷却方式
ファンによる強制空冷
応答時間
過渡応答:100μs
最大表示
電圧:999.9(固定小数点)、電流:9.999(固定小数点)
絶縁抵抗(MΩ)
1000Vdc、30以上
安全性
低電圧指令2006/95/EC、EN61010-1(Class I、Pollution degree2)
測定確度
電圧:±(0.2%of setting+0.1%of rating)、電流:±(0.3%of setting+0.1%of rating)
動作環境
屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで
動作表示
OUTPUT ON/OFF:OUTPUT LED点灯緑色(出力オン)/OUTPUT LED消灯(出力オフ)、CV動作:CV LED点灯(緑色)、CC動作:CC LED点灯(赤色)、アラーム動作:保護機能作動時にALM LED点灯(赤色)、リモート動作:リモートコントロール時にREMOTE LED点灯(緑色)、LAN 動作:LAN LED 点灯/点滅(状態によって変化)・No Fault状態(緑色)・Fault状態(赤色)・スタンバイ状態(オレンジ色)・WEB Identify状態(緑色:点滅)、ロック動作:ロック状態でLOCK LED点灯(緑色)、プリセットメモリー:プリセットメモリー使用時にPRESET A/B/C LEDのどれかが点灯(緑色)
動作温湿度範囲
0~40℃、20%rh~85%rh(結露なし)
保存温湿度範囲
25℃~70℃、90%rh以下(結露なし)
保護機能
過電圧保護(OVP)、過電流保護(OCP)、過熱保護(OHP)
入力周波数(Hz)
47~63
EMC規格
EMC指令2004/108/EC、EN61326-1(Class A)、EN55011(Class A、Group1)、EN61000-3-2、EN61000-3-3、適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用
入力電圧範囲(V)
±10%
接地
負接地または、正接地可能(対接地電圧:±70Vdc)
定格入力
(公称)100Vac、50Hz/60Hz、単相
温度係数(ppm/℃)
電圧:100、電流:200
仕様
ブリッジタイプ = 単相。ピーク平均順方向電流 = 1A。ピーク逆繰返し電圧 = 200V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = DF-M。ピン数 = 4。構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 50A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.1V。ピーク逆電流 = 5μA。長さ = 8.51mm。幅 = 6.5mm。。UL、E54214. 基板実装用ブリッジ整流器、DFxxM、DFxxMAシリーズ、Vishay Semiconductor. 小型のガラス不動態化チップジャンクション 基板(PCB)スルーホール実装用のはんだピン 自動装着機に対応 耐高サージ電流
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥679
税込¥747
翌々日出荷
小型DIPパッケージ
小電流から大電流まで多種多様なめっきに対応できます。
モジュール(MRM-PM)の追加で出力電流の増設が可能です。
めっき処理や電気分解用途に幅広く活用出来ます。
1.多様な出力電流に対応。
2.ワールドワイド入力電圧に対応。
3.豊富な用途に対応。
4.他設備との連携や外部からのコントロールが可能。
5.多様な波形出力に対応できる各種運転モードを搭載。
6.積算電流計機能を搭載。
用途(1)電解(電気分解)処理、(2)各種めっき処理
冷却方式
強制空冷
入力電圧範囲(V)
三相200~240(50Hz/60Hz)、380~480(50Hz/60Hz)
電流はAC100Vと200Vのどちらにも対応できます。
出力電圧計付です。
出力の可変域が広く、吸着力の調整巾が大きくとれます。
電源ケーブル(2m)付。
用途交流電源からの入力を直流に整流し、消磁装置を経由して電磁チャックに出力します。
直流出力は電圧可変にて、電磁チャックの吸着力を制御できます。
定格出力電圧
DC 0-120V
電源
単相 AC100/200V 50/60Hz