小型比例制御電磁弁 PVQ シリーズのおすすめ人気ランキング

2025/08/02更新
103件の「小型比例制御電磁弁 PVQ シリーズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型比例制御電磁弁」、「比例制御電磁弁」、「電空比例弁専用パワーアンプ VEA シリーズ」などの商品も取り扱っております。
1個
特価
4,698 税込5,168
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

・電流に比例して流量を無段階に制御。 ・繰返し精度:3%以下。 ・ヒステリシス:10%以下。
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

・電流に比例して流量を無段階に制御。 ・繰返し精度:3%以下。 ・ヒステリシス:10%以下。
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

電空比例弁を駆動するための専用増幅器。 小電力の指令信号。 高いディザー効果。 電空比例弁の性能安定化。
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

・電流に比例して流量を無段階に制御。 ・繰返し精度:3%以下。 ・ヒステリシス:10%以下。
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
7,298 税込8,028
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)




・電気信号で流量や圧力を無段階制御。 ・プレスダイクッション、溶接機・低圧鋳造の加圧力制御エアシリンダの 多段速度制御やエアモータの回転制御。
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。 最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。 ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。 モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。 屋内配管ラインでもご使用いただけます。
材質(本体) CAC406 使用温度範囲(℃) -20~50 最高使用圧力(MPa) 1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと 接続方式 ねじ込み形 使用流体 100℃以下の水・油・空気
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


最高使用圧力(MPa) 21 接続方式 ガスケット取付形 バルブ種類 流量制御弁/電磁制御弁
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
材質(シール) ニトリルゴム コイルハウジング グロメットリード線 最高使用圧力(MPa) 5 作動区分 ノーマルクローズ形(通電時開形) 耐圧(MPa) 25(水圧) 使用流体 空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下) 流体温度(℃) -10~60(凍結ないこと) 材質(ボディ) 黄銅 耐熱クラス B 取付姿勢 自在 雰囲気 腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造 直動式ポペット 弁座漏れ(cm3/min) 0(JIS漏れ基準) 周囲温度(℃) -20~60
1個
2,974 税込3,271
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1個
6,498 税込7,148
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (261種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa) 25 接続方式 ガスケット取付形 バルブ種類 方向制御弁/流量制御弁/電磁制御弁
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

・水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。ボディ:青銅 シール:ニトリルゴム コイルハウジング:オープンフレーム形リード線。ノーマルクローズ
ポート数 2 作動方式 パイロット式 ねじの種類 Rc 作動区分 ノーマルクローズ形
1個
6,667 税込7,334
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
適合 空気/水用 材質(シール) ニトリルゴム コイルハウジング グロメットリード線 最高使用圧力(MPa) 1 作動区分 ユニバーサル形 使用流体 空気・ガス・低真空(1.33×102 Pa以下)、水・灯油・油(50mm2/s以下) 流体温度(℃) -10~60 (ただし凍結のないこと) 材質(ボディ) 黄銅
1個
4,333 税込4,766
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
96,980 税込106,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ユニット種別 CPUユニット(ユニバーサルモデルQCPU) 制御方式 ストアードプログラム繰返し演算 入出力制御方式 リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX□、DY□)の指定によりダイレクトアクセス入出力可)
1台ほか
特価
36,980 税込40,678
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)