- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
- 油圧シリンダ
- 小型油圧シリンダのおすすめ人気ランキング
小型油圧シリンダのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新167件の「小型油圧シリンダ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「油圧シリンダ」、「電動 油圧 シリンダー」、「複動シリンダー」などの商品も取り扱っております。
・ステンレスチューブ、アルミカバーの採用で軽量。
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの
衝撃を低減。耐久性向上。
・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。
・ステンレスチューブ、アルミカバーの採用で軽量。
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの
衝撃を低減。耐久性向上。
・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。
耐久性のあるピストンパッキン使用。センサスイッチの後付けが可能。高い取付け精度と取付作業。
仕様
スリムシリンダ
取付
基本形
種類
一般シリンダ
使用温度範囲(℃)
0~70
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
本体形状
標準
給油
不要
ロッド先端ねじ
金具なし
・ステンレスチューブ、アルミカバーの採用で軽量。
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの
衝撃を低減。耐久性向上。
・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。
単動式でスプリングを内蔵していますので、1本の高圧ホースで往復します。
用途単動式油圧シリンダ
仕様
カップリング(雌):HCF付
材質
本体:スチール
接続口径(Rc)
(カップリング)3/8
JIS標準
双方向シール構造、貯油機能搭載
カバーにラバークッション付、外部の衝撃力を減少
多様な取付支持金具
前後のカバーとステンレス鋼製のチューブは、かしめ構造を使用しているので、しっかり接続されていることを保証
コンパクト、外部衝撃に強いチューブを使用。耐食性向上
同一内径とストロークのシリンダ、ISO6432標準シリンダより、MFシリンダの長さは短い
豊富なシリーズ
使用圧力範囲(MPa)
0.1~1.0
使用流体
空気
RoHS指令(10物質対応)
対応
・アルミボディで軽量、コンパクト。
・オートスイッチの取付可能。
・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。
・JIS規格準拠(CHKDシリーズ)
・オートスイッチ付(CHDK□シリーズ:CHDKD、CHDKG)
【高信頼性を実現】
ロッドの摺動面には高品質のクロームメッキ、ロッドブッシュには柔らかい青銅系鋳物を使用してロッドの傷付を防止し、ロッドパッキンには高性能Uパッキンを採用。
油漏れに対する高信頼性と耐久性を実現しています。
【理想的なクッション機構】
テーパー形クッション機構を標準シリンダに取り入れ、従来のサージ圧力を1/2程度に減少。短い時間でしかもスムーズに停止する理想的なクッション機構を搭載しています。
【スイッチ付】
スイッチ付は、防塵性に優れた信頼性の高い高性能スイッチ(磁気近接形スイッチ)を標準搭載。コンパクト化された一体構造のため、検出器を外部に設ける必要がなく、シリンダ設置も効率的です。
内径(mm)
50
呼び圧力
14MPa
使用温度範囲(℃)
-10~+80
シリーズ
FF
材質(パッキング)
ウレタンゴム
最高許容圧力(MPa)
ヘッド側/17.7 ロッド側/A列17.7、B列/17.7、C列/13.7
機種
標準
最低作動圧力(MPa)
0.56以下
ロッド先端ねじ
JIS6g/6H
試験耐圧力(Mpa)
21
油圧式なので簡単・スムーズに拡管作業ができます。
拡管作業の多い現場でも手が疲れず、均一な加工ができます。
小型・軽量でせまい場所での拡管作業に最適です!!
拡管サイズは3/8″(9.53mm)~2-1/8″(53.98mm)
セット内容
油圧L型エキスパンダ本体、ヘッド(3/8″、1/2″、5/8″、3/4″、1″)、リーマー、スクレーパー、収納ケース
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
205×45×165
拡管能力
なまし銅管 3/8″、1/2″、5/8″、3/4″、1″、1^1/8″、1^1/4″、1^5/8″、1^3/4″、1^7/8″、2″、2^1/8″
負荷方式
手動油圧式シリンダーポンプ方法
1セット
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
単動式でスプリングを内蔵していますので、1本の高圧ホースで往復します。
用途単動式油圧シリンダ
材質
スチール
2018年トラスコ掲載ページ
7 1490
付属品
ROC-13Rワンタッチカップラ付
接続口径(Rc)
3/8
受圧面積(cm2)
14.52
最大出力(kN)
100
外径B(Φmm)
58
ピストン径C(Φmm)
38
ピストンねじ長E(mm)
32
カラーねじ径F
M58×P2
カラーねじ長G(mm)
25
ベースねじ径H
M28×P2
ベースねじ深さI(mm)
31
ねじにがし長J(mm)
6
カプラー突出長K(mm)
約42
ピストン突出長M(mm)
38
・ステンレスチューブ、アルミカバーの採用で軽量。
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの
衝撃を低減。耐久性向上。
・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。
本体に特殊アルミニウム合金を使用した軽量タイプの薄型油圧シリンダです。
軸受は耐摩耗性を向上させるため、特殊鋼合金を使用しています。
呼び圧力(MPa)
10
使用温度範囲(℃)
-10~+70(但し、連結なきこと)
使用作動油
一般鉱物性作動油
耐圧力(MPa)
20
ねじ公差
JIS 6H/6g
作動速度範囲(mm/s)
8~100
最低作動圧力(MPa)
0.3
・ステンレスチューブ、アルミカバーの採用で軽量。
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの
衝撃を低減。耐久性向上。
・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。
チューブ内径(Φmm)
32
・ステンレスチューブ、アルミカバーの採用で軽量。
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの
衝撃を低減。耐久性向上。
・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。
適合シリンダチューブ内径(Φmm)
32
1個
¥1,498
税込¥1,648
10日以内出荷
・両ロッドカバーは、分解・組立が簡単。・検出スイッチをそのまま搭載できる無給油シリンダー。
取付支持方式
LB(両側フート形)付
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)