屋外 ブレーカー ボックスのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
128件の「屋外 ブレーカー ボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「屋外 防水 ボックス」、「屋外配電盤」、「日東 ブレーカー ボックス」などの商品も取り扱っております。
ミルキーホワイト 材質 (本体)PP(ヒンジピン)SUS 保護等級 IPX3 仕様 分岐ブレーカ×1。2ヶ用コンセント×1 バンド通し穴 有(側面)
1個
649 税込714
当日出荷

モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現! IP性能が向上します。(IP23C → IP44) ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。 内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
板厚(mm) (扉)1.2/(ボデー)1.2 ハンドル 小型平面ハンドル(キーNo.N200) 保護等級 IP44 扉開閉方式 片開 設置場所 屋外 塗装 粉体塗装 材質(基板) 鉄製
1面
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

小型・軽量のプラスチック製ボックスです。 カバーは外れ防止機構付(ねじ式)です。 ブレーカ・IECレール取付用のボス付きです。 入出線用グロメット(Φ10×2)付です。
ライトベージュ色 材質 ABS樹脂 保護等級 IP43 寸法(縦×横×深さ)(mm) 150×90×80 カバー 持上式 質量(kg) 0.17 板厚(mm) (ボックス)カバー、ボデー:2 取付ピッチ(mm) (ブレーカ)62。(IECレール)90 設置場所 屋内・屋外 RoHS指令(10物質対応) 対応 取付基板 なし(ボデー直付)
1個
989 税込1,088
5日以内出荷

テンパール工業防滴ボックスブレーカ
単相、防滴用ボックスに漏電遮断器、コンセントを組込みしました。 自動販売機、仮説現場などに最適です。
極数 2P 定格電圧(V) 100-100/200-200 フレーム(AF) 30 定格電流(A) 20 仕様 組込漏電遮断器OC付、屋外兼用、コンセント付 型式 (内装漏電遮断器)GB-2EA 質量(kg) 0.8 ダークグレー 電源 電源100Vに接続してください 動作時間 0.1秒以内 定格遮断容量(kA) (100V)1.5、(100/200V)1.5、(200V)1.0 定格感度電流(mA) 15 コンセント 負荷側/接地極付コンセント2個口(総容量15A×1) 素子数 2E
1台
11,590 税込12,749
当日出荷

プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。 耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。 タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。 基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。 屋根・扉は本体と分離できます。
タイプ ヨコ型 保護等級 IPX3
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。 耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。 タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。 基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。 扉は本体と分離できます。
タイプ ヨコ型 保護等級 IPX3
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

防水プラボックス。木製基板に替わるフリー基板の採用。付けたいところへ、付けたい機器が自由に。海浜地域などの塩害を受けやすいところに最適です。
ライトグレー色(マンセル値:2.5PB7/2) 材質 ABS樹脂 仕様 屋内・屋外兼用形 保護等級 IP33 扉開閉方式 片開 RoHS指令(10物質対応) 対応
1面
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋根・扉は、本体と分離できます。(WA-5A型は除く) 屋根は施工後の脱着が可能です。(WB-4AL型・5A型は除く) 木板は正面から脱着できます。(WB-4AL型・5A型は除く)
保護等級 IPX3
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

扉を開けなくても、防水コンセントで電源供給できます。 単三漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。
ベージュ バンド通し穴
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

防水プラボックス。木製基板に替わるフリー基板の採用。付けたいところへ、付けたい機器が自由に。海浜地域などの塩害を受けやすいところに最適です。バンド通しがよりスムーズになりボール取付に最適。
ライトグレー色(マンセル値:2.5PB7/2) 保護等級 IP33 扉開閉方式 片開 材質 ABS樹脂 仕様 屋外用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1面
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

単相、防滴用プラスチック製ボックスに、漏電遮断器、コンセントを組み込みました。自動販売機用、仮説工事現場などにご使用いただけます。 コンセントは、接地極付コンセント。
仕様 組込漏電遮断器OCなし屋外兼用コンセント付 型式 (内装漏電遮断器)GT-2EA 寸法(mm) H330×W184×D130(ハンドル含む) 質量(kg) 1.3 ダークグレー 電源 電源100Vに接続してください。 定格電圧(V) AC100-AC200 定格電流(A) 30 動作時間 0.1秒以内 定格遮断容量(kA) (AC100V)0.5/0.5、(AC200V)0.5/0.5 定格感度電流(mA) 15 極数・素子数 2P0E 分岐数 安全ブレーカ、B-1EA(2P・1E・30AF)20A×2 コンセント 負荷側/接地極付コンセント 2個口(総容量15A)×2 フレーム(AF) 30
1個
21,980 税込24,178
当日出荷


ブレーカ、露出・防水コンセントを納めるのに最適なボックスです。 風雨に強いIP44性能!
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 98×156×91 適合 分岐ブレーカ×1、2ヶ用コンセント×1、防水コンセント×1 ミルキーホワイト バンド通し穴 有(側面)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

自動販売機等の電源用に最適なコンパクトサイズのボックスです。
ベージュ 材質 (本体)PP(ヒンジピン)SUS 保護等級 IPX3 仕様 分岐ブレーカ×1。2ヶ用コンセント×1に設置可能。 バンド通し穴 有(側面)
1個
839 税込923
当日出荷


Panasonic(パナソニック)フリーBOX 防雨型 大型
材質 プラスチックケース 種類 フリーボックス 外形寸法(mm) H295×W387×D130 設置場所 屋外用(防雨形・IP43)
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷

1個
829 税込912
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自動販売機等の電源用に、工事現場での電動工具等の使用電源用に最適です。 コードはすべてフタを閉めたまま引き出せます。 ラクダシポールとの組み合わせが最適です。
ベージュ バンド通し穴
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。 アース工事が不要です。 穴あけ等の加工が容易です。
材質 ABS樹脂 材質(基板) 木製 15mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1面
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)