- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農具
- 鋏
- 岡恒 採果鋏のおすすめ人気ランキング
岡恒 採果鋏のおすすめ人気ランキング
2025/11/26更新108件の「岡恒 採果鋏」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「みかん収穫ハサミ」、「岡恒 芽切鋏」、「みかん鋏」などの商品も取り扱っております。
永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。
柑橘を傷つけないよう刃の先が反っています。
用途みかん・かき・野菜等に
全長(mm)
162
質量(g)
100
切断対象
かき、みかん、野菜
永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。ループ部分を小指にはめていただくことにより、作業時の落下を防ぎます。
用途みかん・かき・野菜等に
全長(mm)
180
質量(g)
105
切断対象
かき、みかん、野菜
永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。ループ部分を小指にはめていただくことにより、作業時の落下を防ぎます。
用途みかん・かき・野菜等に
全長(mm)
190
質量(g)
110
刃長(mm)
45
切断対象
かき、みかん、野菜
永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。
永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。
岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。
角ボルト、Oddieナット使用。
太い枝切りに最適です。
全長(mm)
210
刃長(mm)
55
質量(g)
250
ベアリング外周にウレタンを接着しているため静音性に優れています。
用途機械設備、搬送用など。
硬度(ショア A)
90
タイプ
B
材質
ベアリング:スチール、外周部:エーテル系ウレタン
色
グレー
使用温度範囲
-20~70℃
精度等級
JIS B 1514 0級
衛生的なオールステン。刃が長く細いのが特徴。
用途果樹・菜園用
全長(mm)
200
刃長(mm)
70
材質
ステンレス鋼
替えバネ
A-202
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
耐摩耗性に優れた高荷重設計です。
外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。
使用温度範囲
-20~80℃
精度等級
JIS B 1514 0級