- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
- 工作用注射器のおすすめ人気ランキング
工作用注射器のおすすめ人気ランキング
2025/10/08更新96件の「工作用注射器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アクリル接着剤用 注射器」、「クロス補修注射器」、「クロス用注射器」などの商品も取り扱っております。
針径が太くなり今まで吸うことができなかった溶剤も吸えるようになったので、使用の幅が広がりました。
溶剤系接着剤などをインジェクター本体に入れ対象物に使用します。
安全の為に刃先をフラット(平)加工してあります。
本体に目盛りがついていますので必要量の使用が可能です。
外径(mm)
1Ml:0.9、2.5Ml:1.2、5Ml:1.6
内径(mm)
1Ml:0.64、2.5Ml:0.97、5Ml:1.3
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
安全の為に刃先をフラット(平)加工してあります。溶剤系接着剤などをインジェクター本体に入れ対象物に使用します。本体に目盛りがついていますので必要量の使用が可能です。
セット内容
1ml:(針外径0.5mm・針内径0.292mm)、2.5ml:(針外径0.6mm・針内径0.37mm)、5ml:(針外径0.7mm・針内径0.44mm)
1セット(3個)
¥429
税込¥472
当日出荷
接着剤用の注射器です
アクリル・塩ビ・ペットエース等の接着作業
正確に接着作業を行えます
仕様
針付
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
オールプラスチックの一体成型プランジャーなので、チップとプランジャーの脱離の危険性がありません。
脱着が簡易なスリップオン方式なので、ニードルやアダプターを頻繁に取り替える用途に便利です。
仕様
バルク包装
材質(外筒)
ポリプロピレン(PP)
先端外径(Φmm)
4
材質(ピストン)
ポリエチレン(PE)
1パック(5本)
¥149
税込¥164
当日出荷
容量(mL)
10
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
樹脂製で軽量タイプのブレーキフルード用オイルシリンジです。
エア抜き・注入兼用の商品になります。
用途ブレーキフルードのエア抜き取りおよび注入に。
容量(mL)
200
質量(g)
222
ホース長さ(mm)
180
本体長さ(mm)
300
危険物の類別
非危険物
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
長さ(mm)
42
外径(Φmm)
0.5
危険物の類別
非危険物
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00319000002
医薬品医療機器等法
一般医療機器
使いやすいシリンジ(注射筒)です。残液量が少なくても快適に使用できます。EOG滅菌済み、個包装で衛生的です。
用途狭い場所へのグリースや接着剤、オイルなどの注入に。研究や実験時のシリンジフィルターに装着する際のシリンジに。チューブをつないで実験システムに組み込みに。
筒先
ルアースリップ
滅菌
済み
滅菌方法
EOG
先端外径(Φmm)
約4.2
材質
PP(ポリプロピレン)
口径(Φ)
約3.96
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
フロントフォークオイル交換に必要な工具をラインナップ!
内径(Φ)
4
ホース長さ(mm)
150
危険物の類別
非危険物
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
ゴムを一切使用していないオールプラスチック製のシリンジですのでゴム由来の溶出を気にすることなく使用できます。
タイプ
横口
滅菌
なし
先端外径(Φmm)
4.0
材質(外筒)
PP
材質(ピストン)
PE
どのシリンジも同じバランスで使えるよう、容量に比例した自然なプロポーションに設定。
残液量の少ない形状を実現。
使用状況に応じ2通りの開け方が選択できるピールカット包装を採用(1mL品を除く)。
1mL品は、完全密封式のイージーカット包装入り。
材質
PP(ポリプロピレン)
規格
医療機器クラスⅠ
目盛
あり
滅菌
あり
先端形状
ルアースリップ式
滅菌方法
電子線滅菌
先端外径(Φmm)
4.0
HENKEオールプラスチックシリンジに接続して、細かい分注に対応できます。シリンジに直接接続可能です。
ルアーチップ、ルアーロック共用です。
用途小さな容器への分注や、小さな隙間への接着剤・塗料の塗布に。
TGK品番
0149-14-90-31
トラスコ品番
354-5822
適合本体
HENKE社製オールプラスチックシリンジ
材質
(ノズル部)ステンレス(SUS304)。(接合部)ポリプロピレン
全長(mm)
98
規格
医療機器クラスⅠ
針ゲージ
18G(外径1.27Φmm)
ノズル長(mm)
80
1箱(10個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
硬化剤の計量に最適、便利です。手持ち部分が持ち易いです。一体ロングノズルで液漏れの心配がないです。硬化剤の計量用に最適です。接着剤を細い隙間に注入することが出来ます。
用途硬化剤の計量、接着剤を細い隙間に注入。
材質
注射筒:ポリプロピレン プランジャー:ポリエチレン 外袋:ポリプロピレン
1パック(1本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
先端外径(Φmm)
4
仕様
針なし
材質
プラスチック
瞬間接着剤用ノズルです。
用途瞬間接着剤の少量塗布に。
質量(g/袋)
20
材質
ステンレス
質量(g)
20
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ