- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 鈑金・塗装
- 自動車用鈑金
- 工具つかみのおすすめ人気ランキング
工具つかみのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新138件の「工具つかみ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「つかみ箸」、「やっとこ 工具」、「シート」などの商品も取り扱っております。
トタン板の端のつかみ軽く力を加えれば簡単に曲がります。
充分に曲げたら、はさみ変えてグッと握ればそれでOK。
開く時にもコレを使えばラクラクと作業できます。
危険物の類別
非危険物
薄板を挟み込んで曲げます。
薄板の折り返し曲(ハゼ)部をつぶします。
先が曲っています。
危険物の類別
非危険物
3つ爪で精密部品パーツ、小ネジもしっかりキャッチ。手の届かない、入らない所で大活躍!
用途手の届かない所・入らない所・使えない所
能力
(キャッチ)軽量部品など
扱い易い小型サイズのツカミバシです。板金の折り曲げつぶし作業に最適です。口が平行に閉じるので板金に傷がつきにくいです。ハンドルはグリップ付きで滑りにくいです。
用途板金の折り曲げ、つぶし作業に。
口幅(mm)
22
危険物の類別
非危険物
1個
¥22,980
税込¥25,278
8日以内出荷
薄板を挟み込んで曲げます。
薄板の折り返し曲(ハゼ)部をつぶします。
先が平らになっています。
危険物の類別
非危険物
4つの爪で手の届かないところや取りにくい箇所の部品などを拾い上げるのに便利です。
自由に曲がるフレキシブルシャフト。
用途狭い場所に落ちた部品の拾い上げなどに。
全長(mm)
600
材質
スプリング鋼+鉄
質量(kg)
0.74
タイプ
マグネットなし
シャフト径(Φmm)
4.8
シャフト長さ(mm)
540
先端径(Φmm)
6.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥529
税込¥582
当日出荷
針金等の細工作業に。鉄板や帯板の折り曲げ作業。
タイプ
平型
プッシュボタンを押すと、先端から3本の爪が出てきます。
自動車のエンジンルームやせまい所、すき間の落下物のピックアップ作業に便利です。
材質
フレキシブル:鉄、爪:ステンレス(SUS304)、ハンドル:ABS樹脂
軸径(Φmm)
9
爪数
3
手の届かない場所のナットやボルト工具を確実にキャッチ。
磁力・4本の爪で掴んで取るの2タイプ。
角度を自在に変えれるフレキシブル構造で一度曲げても再度直線に戻るようになっております。
寸法L(mm)
615
トラスコ品番
495-9272
質量(kg)
126(電池含む)
寸法A(mm)
76
寸法T(mm)
14.5
光源
1灯
LED
(照度)3ルーメン
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
平式ジョーで鉄板の挟み合わせに便利なバイスプライヤーです。
用途鉄板などの板材接合の位置決めや折り曲げ、圧着、矯正等の板金作業に。
最大挟み幅(mm)
19.5
全長(mm)
200
材質
クロムモリブデン鋼
質量(g)
450
表面処理
ニッケル処理
平行開き(mm)
17.5
口幅(mm)
80
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。板金作業時、シートメタルの保持に最適です。
用途板金、溶接作業に。
種類
グリッププライヤ
最大口開き(mm)
45
全長(mm)
200
トラスコ品番
486-4344
質量(g)
520
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
磁力の効かない部品の採取に、手の届かない個所で自由に曲げて使用できます。
先端径(mm)
10
爪長さ(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応