- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 冷房用品
- 工場 エアコンのおすすめ人気ランキング
工場 エアコンのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新278件の「工場 エアコン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工場 クーラー」、「工場 冷却」、「業務用冷風扇」などの商品も取り扱っております。
水の気化熱を利用した涼風で、作業者の環境改善になります。
本体ボディは、錆びにくく美しいステンレスSUS304・2B製です。
使用するのは水と風です。フロンガスは使用しません。
用途大量の熱が発生する工場、大空間の環境改善が必要な工場、エアコンではコストがかかりすぎる工場等
材質
本体ボディ:ステンレスSUS304・2B製、モーターファン:鋼板製
電源(V)
三相200
電動機の極数
6P
設置工事の必要がないため急な暑さや、工事のできない現場・イベントでの使用に役立ちます。風量は弱・強の2段階で切替ができ、送風のみの運転にも対応。ノンドレン構造を採用しているため、排水の手間なくお使いいただけます。冷風運転時の排熱による室温上昇を抑える排熱ダクトが付属しています。4輪キャスターが付いているのでお好きな場所でお使いいただけます
用途スポットエアコン スポットクーラー 移動式エアコン 設置工事不要 単相100V キャスター付き 排熱ダクト付き 冷風機 業務用 エアコン 床置型 熱中症対策
付属品
排熱ダクト
質量(kg)
45
電流(A)
10.6/12.5
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1000/1250
電源コード(m)
約2.0
騒音値(dB)
約60(A)
保証期間
メーカー:1年間
使用環境温度(℃)
20~43・30~90%(湿度)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
42×37.6×110
冷媒
R410A
圧縮機
全閉型ロータリー
冷房能力(kW)
3.0/3.5 ※冷房能力および、電気特性は室温35℃相対湿度60%の条件で運転した時の値です。
排熱ダクト有無
あり
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
移動式でどこでも素早く涼風を供給できます。加湿効果があり、乾燥を防止します。省エネ・ノンフロンです。
用途工場、体育館などのスポット冷房。
材質
本体SUS304、HL製
質量(kg)
118
電源(V)
単相100
風量(m3/min)
230
電源コード(m)
4
連続使用時間(時間)
8(タンク貯水使用時)
風量
3段切替(強・中・弱)
ファン外径(Φmm)
700
有効貯水量(L)
145
給水方式
自動給水・タンク貯水兼用
運転音(dB)(A)
74
冷房能力(kW)
20
保護構造
IP2X
外装色
アイボリーホワイト
主回路電圧(V)
3相AC200/200-220 50/60Hz
適合流体
潤滑油、鉱油系油圧作動油(但しリン酸エステル系油圧・水・水溶性液体・薬品・食品・燃料・切削・研削液などには使用不可)
冷媒制御方式
インバータによる圧縮機回転数+電子膨張弁開度
操作回路電圧(V)
DC12/24
気化熱を利用した冷風機です。
風の到達距離30m以上を可能とする大型大風量タイプです。
場内作業環境の改善、熱中症対策に威力を発揮します。
移動式で各所に移動設置が可能です。
用途環境改善・熱中症対策に。
仕様
264(冷房能力(m2))/16.4m(風速)/22000(空気流量(m3/h))
付属品
キャスター付架台
トラスコ品番
246-0189
材質
本体外装:PE+鋼鈑、冷却フィルター:特殊バージンパルプ、ダクト:プラスチック
幅(mm)
1120
質量(kg)
90
高さ(mm)
1845
奥行(mm)
1120
電源(V)
三相200
電源コード(m)
2.5
風量調整
12段階
消費電力(kW)(50/60Hz)
1.5
1台
¥899,000
税込¥988,900
7日以内出荷
気化熱を利用した冷風機です。
小型ながら大風量を発揮し現場環境改善、熱中症対策に威力を発揮します。
冷媒ガスを使用しない冷却でCo2排出やランニングコストの削減に役立ちます。
UV殺菌灯装備により、紫外線で本体内部を循環する水を強力殺菌。雑菌の繁殖を大きく軽減します。
浮遊殺菌をクールパッドで取り込みUV殺菌。UV殺菌灯は空気も清浄化します。
移動式で各所に移動設置が可能です。
用途環境改善・熱中症対策に。
仕様
373(冷房能力(m2))/12.2m(風速)/26860(空気流量(m3/h))
付属品
デジタルパネルリモコン
トラスコ品番
246-0187
材質
本体外装:LLPDE、冷却フィルター:特殊バージンパルプ
幅(mm)
1276
質量(kg)
120
高さ(mm)
1650
奥行(mm)
770
電源(V)
三相200
タンク容量(L)
189
電源コード(m)
2.5
風量調整
12段階
消費電力(kW)(50/60Hz)
0.75
1台
¥959,000
税込¥1,054,900
7日以内出荷
気化熱を利用した冷風機です。大型大風量で場内作業環境の改善、熱中症対策に威力を発揮します。空調(エアコン)とは違いイニシャルコスト、ランニングコストの削減に役立ちます。移動式で各所に移動設置が可能です。
用途環境改善・熱中症対策に。
電源(V)
三相200
電源コード(m)
2.5
フィルター
冷却:特殊バージンパルプ
水タンク容量(L)
20
外装
PE
熱中症対策に、周囲温度より約5℃低い涼風を、シズオカならではの強い風速で、より遠くまで送ります。水の気化熱を利用しているので、消費電力もCO2も大幅に削減でき、地球環境に配慮した製品です。涼風の到達距離が20m。9m先、左右各7mのワイド涼風。上下左右のオートスイングで、広い工場内などで大活躍!。ワンタッチジョイントで本体とタンクが取り外しができ、タンク内部の掃除が簡単にできます。イヤなニオイの発生を抑える消臭パックが1個ついています。約1ヶ月効果を保ちます。タンク給水口に水道ホースを差し込んでの給水もできます。また、自動給水ボールタップが標準装備されているので、水道ホースと直結しても使用できます。吐出口が網形状で、指が入らない安全構造。大きなキャスターでラクラク移動。1時間~8時間で自動的に停止するオフタイマーが標準装備。消し忘れ防止、節電に役立ちます。スポットエアコンのように排熱が出ることがありません。また、フロンを使用していないのでフロン排出抑制法には該当しません。
用途熱中症対策・室内換気
仕様
タンク着脱式、自動停止機能、消臭パック1ヶ付
質量(kg)
183
電源(V)
単相100
消費電力(W)
750
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
1768×1092×952
安全装置
水切れ検知、インバーター過負荷保護、過電流保護
連続使用時間(時間)
3.6
最大風量(m3/min)
400
ファン外径(Φmm)
700
使用周囲温度(℃)
5~45
有効貯水量(L)
80
給水方式
タンク貯水式(自動給水可能)
風向
左右・上下各オートスイング、風量可変
運転音(dB)(A)
最大:73
アズワン品番
64-9333-09
水蒸発量(L/h)
22.4
冷房能力(kW)
15
切タイマー
1~8時間(1時間毎)
1台
¥829,800
税込¥912,780
3日以内出荷
気化熱を利用した上吹き出し用冷風機の本体です。
ダクトについて長さなどご要望をご相談頂ければ、本体と合わせて販売も可能です。(別途費用)
大型大風量で場内作業環境の改善、熱中症対策に威力を発揮します。
本機は屋外に設置してダクトの場内設置可能です。(別途工事必要)
用途環境改善・熱中症対策に。
仕様
420(冷房能力(m2))/20m(風速)/30000(空気流量(m3/h))
トラスコ品番
235-8964
材質
本体外装:PE、冷却フィルター:特殊バージンパルプ
幅(mm)
1120
質量(kg)
86
高さ(mm)
1330
奥行(mm)
1120
電源(V)
三相200
電源コード(m)
2.5
風量調整
12段階
消費電力(kW)(50/60Hz)
1.3
1台
¥809,800
税込¥890,780
7日以内出荷
工事不要!スポットクーラーを差し込み、工場内に熱中症対策エリアを設置!
お客様自身での組立て可能!
組立工具はインパクトドライバーのみ。
工場のレイアウト変更が発生しても、簡単に解体、移設ができます!
扉・窓の位置は設置場所に応じて自由に変更できます!
用途休憩時間の避暑エリアに、熱中症が疑われる作業者の一時的な救護スペースに
適合
ダイキン工業製SUASP1GS(冷房能力:1.6/2.0kW(50/60Hz)、電源:単相100V)
材質
パネル表面材:カラー鋼板、パネル芯材:ポリスチレンフォーム断熱材、フレーム:ガルバリウム鋼板、カバー・巾木:カラー鋼板、窓:PET樹脂板(透明)、出入口扉:丁番式片開ドア
高さ(mm)
2100
横幅(mm)
900(パネル一枚あたり)
オゾンで消臭・除菌機能がプラスされた気化式加湿送風機です。水の気化熱による自然の冷却効果を利用、排熱が出ない!。水の気化熱による自然の冷却効果を利用しています。フロンなどを一切使用していない環境に優しい商品です。背面から熱風は出ません。長時間当たっていても疲れにくい自然に近い風です。オゾン(O3)の力で消臭・除菌。強い酸化力で、悪臭や細菌を消臭・除菌します。健康に影響がないとされる程度(0.1ppm)の低濃度オゾンでも効果的!!。紫外線(UV-C)ライトによりタンク内の水も除菌。夏は冷風、冬は加湿で送風循環。
用途学校などの教育施設、体育館・避難所、食品・食肉センター、動物(ペット)の臭い、下水処理場、葬儀場、病院・研究施設、畜産業、肥料倉庫などでの熱中症対策、消臭・除菌対策、加湿によるホコリ抑制、静電対策、感染症対策。
付属品
キャスターセット(ブレーキなし×2個・ブレーキ付×2個)、自動給水ジョイント×1、Oリング予備×1、保冷パック×3、ドライバー(+)×1、リモコン、殺菌・臭気対策剤×2、排水口セット×1
質量(kg)
36
周波数(Hz)
50/60兼用
電源(V)
AC100
消費電力(W)
50Hz:弱187/中208/強245、60Hz:弱200/中236/強306
ケーブル長(m)
5
タンク容量(L)
65
定格電流(A)
50Hz:弱2.04/中2.22/強2.59、60Hz:弱2.16/中2.52/強3.23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
850×510×1380
風量(m3/min)
強:109/118(50/60Hz)
冷房能力(50/60Hz)(kW)
10.9/11.8
入力プラグ
ポッキンプラグ
連続運転時間(h)
7~10.5
運転音(dB)
強:65(50/60Hz)
使用環境温度(℃)
10~50
水蒸発量(50/60Hz)(L/h)
10~15
給水方式
タンク貯水式
風量調整
三段階切替式(強・中・弱)
ライト種類
紫外線(UV-C)ライト:5W・253.3nm
風向
上下90度(手動)/左右50度(自動)
アズワン品番
65-1856-79
冷却面積
50~60m2
羽根径(Φmm)
520
オゾン発生量(mg/h)
弱:32.2/強:26.2
1台
¥119,998
税込¥131,998
翌々日出荷
気化熱を利用した上吹き出し用冷風機の本体です。
ダクトについて長さなどご要望をご相談頂ければ、本体と合わせて販売も可能です。(別途費用)
大型大風量で場内作業環境の改善、熱中症対策に威力を発揮します。
本機は屋外に設置してダクトの場内設置可能です。(別途工事必要)
用途環境改善・熱中症対策に。
仕様
264(冷房能力(m2))/16.4m(風速)/22000(空気流量(m3/h))
トラスコ品番
246-0191
材質
本体外装:PE、冷却フィルター:特殊バージンパルプ
幅(mm)
1120
質量(kg)
50
高さ(mm)
911
奥行(mm)
1120
電源(V)
三相200
電源コード(m)
2.5
風量調整
12段階
消費電力(kW)(50/60Hz)
1.5
1台
¥539,800
税込¥593,780
7日以内出荷
仕様
高精度インバーター機、浸漬オープン形(切削、研削液(油)用)、99時間タイマー付
適合流体
水溶性切削油、研削油、潤滑油、作動油、工業用水など
使用粘度範囲(mm2/sec)
0.5~200(低粘度油使用時)
工場、倉庫、事業所、オフィス、学校の体育館、イベント会場、畜産施設、農業施設、加工場、観光レジャー施設など様々な場所でご利用頂けます。
パワフル気流の大型モデルです。
水の気化熱によって冷風を送り出し、同時にホコリ・塵をカットします。
蒸発式の為、カビの原因になるミストは発生しません。
市販の次亜塩素酸をフィルターに吹き付ければ気流に乗ってウイルス・雑菌などを抑制、除菌効果で清潔な環境に。
マイナスイオンは通常時の3倍です。
自動給水機能により面倒な補水作業が不要です。
ホースが届かない場所は手動給水によって使用することも可能です。
吸入空気温よりマイナス4℃前後の排出空気温が超大風量によって送風、速やかに涼しさを体感できます。
大型フィルターがホコリ・塵を含んだ熱気を吸い込み、クリーンな冷風に変えて送り出します。
用途工場・倉庫・事業所・オフィス・学校の体育館・イベント会場・畜産施設・加工場・観光レジャー施設など
最高回転数(min-1[r.p.m])
580(無段変速)
消費電力(W)
1600
スイッチ
安全ブレーカー内蔵型
サイズ(inch)
【羽根】42
羽根枚数
6
モーター
2HP F10P
騒音値(dB)
50~80(吹出口から7m付近)
材質(表面)
FRP
有効距離(m)
【送風】20
風量(m3/h)
30000
貯水容量(L)
180
標準使用水量(L)
室内:18/室外:30
1台
¥1,379,000
税込¥1,516,900
翌々日出荷
屋上換気扇のベストセラーです。
熱気は天井付近にたまり、屋根に取り付けたルーフファンで効率的に排気することで作業環境を改善します。
涼風給気×最適排気で「涼しい換気」を実現します。
高効率モータ仕様も製作致します。(RF-20・24・30・36H)
仕様
高精度インバーター機、浸漬オープン形(切削、研削液(油)用)。99時間タイマー付
適合流体
水溶性切削油、研削油、潤滑油、作動油、工業用水など
使用粘度範囲(mm2/sec)
0.5~200(低粘度油使用時)
工場、倉庫、事業所、オフィス、学校の体育館、イベント会場、畜産施設、農業施設、加工場、観光レジャー施設など様々な場所でご利用頂けます。
ワイド気流で素早く冷却します。左右に動くオートフラップ機能搭載。
水の気化熱によって冷風を送り出し、同時にホコリ・塵をカットします。
蒸発式の為、カビの原因になるミストは発生しません。
市販の次亜塩素酸をフィルターに吹き付ければ気流に乗ってウイルス・雑菌などを抑制、除菌効果で清潔な環境に。
マイナスイオンは通常時の3倍です。
自動給水機能により面倒な補水作業が不要です。
ホースが届かない場所は手動給水によって使用することも可能です。
吸入空気温よりマイナス4℃前後の排出空気温が超大風量によって送風、速やかに涼しさを体感できます。
大型フィルターがホコリ・塵を含んだ熱気を吸い込み、クリーンな冷風に変えて送り出します。
用途工場・倉庫・事業所・オフィス・学校の体育館・イベント会場・畜産施設・加工場・観光レジャー施設など
最高回転数(min-1[r.p.m])
1100(無段変速)
消費電力(W)
900
スイッチ
安全ブレーカー内蔵型
サイズ(inch)
【羽根】30
羽根枚数
7
モーター
1.0HP F6P
騒音値(dB)
30~70(吹出口から7m付近)
材質(表面)
FRP
有効距離(m)
【送風】15
風量(m3/h)
20000
貯水容量(L)
170
標準使用水量(L)
室内:18/室外:30
1台
¥1,120,000
税込¥1,232,000
翌々日出荷
好評の高精度温度制御:好評の高精度±0.1℃油温制御。圧縮機・インバータと電子膨張弁の最適な制御により、低負荷領域の能力分解能が向上。負荷0%(無負荷)~100%に亘って±0.1℃油温制御を実現。高い省エネ率を実現:ダイキン独自のIPMモータとインバータにより高い省エネ率を実現。コントロールパネルにて消費電力の確認が可能。環境負荷低減:鉛フリーはんだのプリント基板採用など環境規制に対応。
用途工作機械…マシニングセンタ・NC旋盤・研削盤・NC専用機・NC放電加工機など、産業機械…成形機、プレスなど
性能
輸送振動:上下14.7m/S2×2.5h(但し、7.5~100Hz掃引/5min)
保護構造
IP2X
使用範囲
(室温)5~45℃、(入口油温)5~50℃、油粘度(1.4~200[ISO V2~32](mm2/S)、製品機外圧力損失(吐出側/吸入側)0.5MPa以下/-30.7kPa以内
外装色
アイボリーホワイト
保護装置
過電流継電器(ポンプ用電動機)、逆相保護装置、再起動防止タイマー、低室温保護サーミスタ、高油温保護サーミスタ、低油温保護サーミスタ、ポンプ用リリーフバルブ、吐出管サーミスタ、凝縮器サーミスタ、冷媒漏れ検知、インバータ保護装置一式、圧縮機保護サーモスタット、過熱防止サーモスタット(-Hのみ)、空焚防止スイッチ(-Hのみ)
主回路電圧(V)
3相AC200/200-220 50/60Hz
適合流体
潤滑油、鉱油系油圧作動油(但しリン酸エステル系油圧・水・水溶性液体・薬品・食品・燃料・切削・研削液などには使用不可)
冷媒制御方式
インバータによる圧縮機回転数+電子膨張弁開度
RoHS指令(10物質対応)
対応
供給電源
3相AC 200/200・220V 50/60Hz
操作回路電圧(V)
DC12/24
電源(V)
三相200
消費電力(kW)(50/60Hz)
1.2
電源コード(m)
3(プラグなし)
冷房能力(50/60Hz)(kW)
15
風向
上下左右オートスイング