- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 防鳥・防獣用品
- 巻き取り 金具のおすすめ人気ランキング
巻き取り 金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新816件の「巻き取り 金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クリーンルーム 粘着ローラー」、「巻き 取り 装置」、「リール」などの商品も取り扱っております。
ラチェットギヤで確実なバンド巻き上げができ、管や柱にしっかり固定できます。
取り外しができ、再利用が可能です。
材質
ステンレス鋼
アクティブスロットルキットは、6サイズのインナーパイプ(TYPE-2は4サイズ)を交換することで、乗りやすさの要となるアクセル操作のセッティングを可能にします。
巻取径を大きくして、少ない手首の返しで瞬時にワイドオープンさせる仕様もよし、逆に小さくして、より繊細なコントロール性能を得るもよし。
あなたのバイクスタイルに合ったスロットルを手に入れてください。
アクティブスロットルキットは、6サイズのインナーパイプ(TYPE-2は4サイズ)を交換することで、乗りやすさの要となるアクセル操作のセッティングを可能にします。
巻取径を大きくして、少ない手首の返しで瞬時にワイドオープンさせる仕様もよし、逆に小さくして、より繊細なコントロール性能を得るもよし。
あなたのバイクスタイルに合ったスロットルを手に入れてください。
転倒しにくい回転台付きで優れた安定感です。
巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプです。
一般カップリングに接続できます。
ホース寸法(全長)(m)
30
材質(ホース)
塩ビ系エラストマー
ホース長さ(m)
1(一次側)
使用温度範囲(℃)
-10~60
使用圧力(MPa)
1.5
使用流体
空気
エアーホースを引き出して使用し、収納は再度引き出すと巻き取り機能が作動します。壁面、天井等に取り付けできます。本体金具は180度首振り可能。
用途生産工場、自動車整備工場、塗装工場などのエアー作業に。
取付金具(二次側)
1/4メスワンタッチ式カプラー
取付金具(一次側)
1/4オスカプラー
常用圧力(MPa)
1.5
材質(ホース)
PU(網入り)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
320×282×142
材質(カバー)
(本体)樹脂
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
アクティブスロットルキットは、6サイズのインナーパイプ(TYPE-2は4サイズ)を交換することで、乗りやすさの要となるアクセル操作のセッティングを可能にします。
巻取径を大きくして、少ない手首の返しで瞬時にワイドオープンさせる仕様もよし、逆に小さくして、より繊細なコントロール性能を得るもよし。
あなたのバイクスタイルに合ったスロットルを手に入れてください。
柔らかいバンドで指を傷つけません。
電柱に番号札など取付ける際に使用する樹脂製のバンドです。
種類
バンド
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
ポリエチレンフィルムを使用し、発塵を極力抑えています。粘着ロールを吊るし、製品に近い指先のゴミを除去することも可能です。
寸法(幅Wmm×長さLm)
200×18
内径(Φmm)
38
適合本体
S-2000、L-2000
材質
PE(ポリエチレン)、芯/PE(ポリエチレン)
厚さ(μm)
50/層(フィルム)
粘着力(g/25mm)
500±100
アズワン品番
1-4252-52
1袋(10本)
¥15,345
税込¥16,880
当日出荷
オートブレーキ付の便利なウィンチです。
ハンドル部はラバー材質なので握った感覚も文句なしです。
引張専用としてお使いください。
用途ボート、ヨットの引張り作業やテニス、バレーボールなどのネットの軽量物のセット等に。
材質
本体/熱間圧延軟鋼板(JIS G 3131)、ハンドル取っ手部/ラバー
質量(kg)
3.4
寸法A(mm)
133
寸法F(mm)
240
寸法D(mm)
51.5
寸法E(mm)
260
寸法B(mm)
158
寸法C(mm)
88
定格荷重(kg)
500
寸法G(mm)
11.5
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)
Φ5×20
比率
4.1:1(ギヤ)
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
用途電柵線
適合
巻き取り器(AP-MT108-A)
外径(Φmm)
280
内径(Φmm)
140
幅(mm)
100
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
エヤー作業のしたい所へ簡単に持ち運びができるポータブルタイプです。一次側接続補助ホースはワンタッチでOKカプラ脱着式で、ドラムの中にすっきりと収納できます。
種別
ポータブルタイプ
取付金具(二次側)
20SH 1/4ソケットカプラ
取付金具(一次側)
1/4袋ナットジョイント
常用圧力(MPa)
1.0
マイクポッドマウント
RallyおよびRally Plusを装備した会議室の外観を洗練させましょう。コンパクトな設置面積と巧みな設計により、マイクポッドマウントはRallyマイクポッドを所定の場所に固定し、
配線用の目立たない経路を提供し、余分なケーブルをテーブルの下で巻き取ります。
完璧な配置
目に見えるケーブルや、不安定な配置のマイクポッドがもはやなくなります。マイクポッドマウントによって会議室テーブルは洗練した外観になり、
会議を何度行ってもマイクポッドは常に接続されたままです。
ほとんどのテーブルに適合
マイクポッドマウントはマイクを固定し、直径25~65mmのグロメット穴を通して配線し、最大50mm厚のテーブルに適応します。
余分な配線を固定
会議室テーブルのケーブルスプールに余分な配線を巻き取ります。テーブルの下に配線をまとめるとテーブル上がすっきりします。
ケーブルスプールをマイクポッドマウントに直接固定するか、または同梱の取り付け金具を使って別の面に取り付けます。
セット内容
マイクポッドマウント、ケーブルスプール(取り付け金具付き)、ケーブルラップ、取扱説明書、保証書、保証規定
対応
Rally(マイクポッド1台) / Rally Plus(マイクポッド2台) / Rallyマイクポッド アドオンマイク(Rallyシステム1つ当たり最大7)(テーブル厚:20~50mm グロメットの穴(直径):25~65mm)
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
90×146×146
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
好評のエヤーマックMを品質、性能はそのままでサイズダウンしました。より小回りがきくので作業効率を高めます。
自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズ。
余分な力は不要。
任意の長さで確実に止まるスプリング式ストッパー。
天井、柱、壁に取付可能。
最大130度までの首振り機能付。
天井、壁面、柱に簡単に取付けられ方向も自由自在な首振り型です。
ホースは強くてしなやかな編糸補強ウレタン製です。
ホース寸法(内径×外径)(mm)
6.5×10.0
ホース寸法(全長)(m)
8
トラスコ品番
106-5122
種別
取付けタイプ
質量(kg)
3.7
取付金具(二次側)
1/4袋ナットジョイント
取付金具(一次側)
1/4(1m)
常用圧力(MPa)
1.5
材質(ホース)
編糸補強1Bブレード入ポリウレタン
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
322.5×245×98
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
墜落制止用器具になります。
国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。
ロック機能の付いた巻取り式ランヤードが、もしもの墜落時に最短距離で停止させます。
ショックアブソーバーに代わる緩衝リング(変形することで衝撃を吸収する金具)にて規格の基準値をクリアしており、このインターロック機構によって、落下距離を抑え、かつ緩衝環の変形によって衝撃が緩和されます。
ランヤードが常に最短になるので、邪魔にならず快適に作業を行えます。
ベルト部にショックアブソーバがないので、作業の邪魔にならず、工具用の腰袋なども装着し易い構造になっています。
もしもの墜落時には緩衝環が大きく変形することで衝撃を吸収し体への負荷を和らげます。
フック収納袋付きです。
質量(g)
約1040
種類
巻取式
規格
労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合
バックル
パススルー
材質(ベルト)
ナイロン平二十織
落下距離(m)
1.7~1.9
フック
No.57F
ランヤード(ストラップ幅)(mm)
17
ランヤード(長さ)(mm)
1150
胴ベルト幅(mm)
50
胴ベルト長さ(mm)
1200
ロック機構
ロック式
取扱説明書
(3.5MB)
最大使用質量(kg)
100
自由落下距離(m)
1.3
ランヤード
1丁掛け
車いす固定ベルトです。エアラインレールとの組み合わせで、確実に固定します。安全性はもちろん、機能性も兼ね揃えています。
使用荷重(kg)
(最大)180
最大使用荷重(t)
0.18
適合金具
エアラインレール
1個
¥8,598
税込¥9,458
16日以内出荷
円盤状でクランクに取り付けるタイプのチェーンガードです。
ズボンの裾などをチェーンの汚れや巻き込みから守ります。
用途自転車のチェーンカバー
付属品
取付金具
材質
樹脂
色
ブラック