- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 縫製用品
- 裁縫用資材
- 布用 ラミネートのおすすめ人気ランキング
布用 ラミネートのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新572件の「布用 ラミネート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラミネート アイロン」、「簡単ラミネートA3」、「アイロン接着シート」などの商品も取り扱っております。
お好きな布を簡単にラミネートできます。
バッグやポーチ、小物入れなど使い方いろいろ。
また紙にも使用できます。
洗濯・ミシン掛けもOK。
材質
ビニール
ツヤとハリ感を出し、水や汚れからしっかり保護。
透明度も高いので、文字や写真もクッキリ見えます。
油性ペンで表面に書くことができ便利です。
用途掲示・回覧物、POP、パンフレット、メニューなど
材質
PET+EVA
タイプ
光沢
厚さ(μm)
100
関連資料
よくある商品Q&A(0.5MB)
機械を使わず即ラミネートできる!会社・学校・ご家庭の展示物や回覧に便利!空気をシャットアウトするから写真・インクジェット写真の長期保存に!印刷物やデジカメプリントを退色・汚れ・水から守る!。「手貼りラミフィルム」は、機械や道具を使わず、フィルムを貼り合わせるだけで掲示物やカードなどをしっかり保護します。
材質
硬質PETフィルム200μm+軟質PETフィルム100μm
タイプ
クリア
厚さ(μm)
硬質PETフィルム200+軟質PETフィルム100
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポリエステル長繊維不織布とポリエチレン多孔質フィルムのラミネート品で、安定した防水性と透湿性が保てます。
不織布を基材に使用している為、タッカー針の引っ掛かりが強く、安定した強度が保てます。
不織布が全面にラミネートされている為、施工時の風によるバタツキ音が軽減されます。また熱収縮に優れ、高い耐久性が保持できます。
長さ(m)
50
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
0.19
セット内容
50m巻×2本
規格
JIS A 6111B:2004適合品
1箱(2本)
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
型崩れ防止、仮止め、保形、補強等幅広く活用できます。
グルーガンなどで溶かして使用でき簡単スピーディに接着作業が行えます。
用途段ボール紙などの梱包材料の接着に。プラスチック、布、革などの接着に。木工作業などに 。
材質
EVA
色
透明
温度(℃)
(融解接着)160~210
粘度
16500CPS
軟化点(℃)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
主なワーク
パーツ
バッグ・ポーチの裏布や芯地におすすめな接着芯地 カラータイプです。接着芯地を使うと、生地の伸び・型崩れを防げ、裁断・縫いやすさがアップします。
用途伸び・型崩れ防止や縫いやすさアップに
混率(%)
綿100
寸法(cm)
105巾×60
1巻(50m)
¥32,980
税込¥36,278
8日以内出荷
アイロンで簡単に熱接着できる布製品の補修用シートです。厚地や飾りテープを強力接着。
フェルトや厚地布の補修や接着に便利な、糊量が多いタイプの熱接着シート。ワッペンの接着にも。
寸法(縦×横)(mm)
200×500(はくり紙付)
1枚
¥469
税込¥516
当日出荷
この製品は熱で収縮する業務用高級シュリンクフィルムです。商品を包み、工業用ドライヤーで加熱するだけで美しいシュリンク包装が簡単にできます。包装後の商品へのスリ傷や衝撃による破袋がほとんどありません。燃やしても有毒ガスが発生しません。半折タイプ
材質
ポリオレフィン
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
透明の特殊エラストマーをベースに使用した粘着シートです。
粘着面に付着したゴミや埃は水洗いによって繰り返し使用できます。
弱粘着剤は非移行性で相手側に粘着物質が付くことはありません。
用途机の上・クリーンルーム等の硬いものに
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
500×500×1.0
基材
PET(ポリエチレンテレフタレート)フィルム
両面接着ができる芯地です。同素材または異素材同士の接着芯地として便利です。
材質
レーヨン100%
色
白
サイズ
幅100cm×1m
適合サイズ
A5長辺~A3短辺
仕様
本体一体型クーリングスタンド付
質量(kg)
1.58
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
100
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×165×175
ウォームアップ時間
約45秒
最大加工能力
厚さ30×幅297mm(A4判)
綴じ枚数
約300枚
製本
(時間)約45秒、(クーニング時間)約30~60秒
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
適合機種
サーマバインドTM30,500T
サイズ
A4
RoHS指令(10物質対応)
対応