布用のりのおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
134件の「布用のり」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「布用接着剤」、「布ボンド」、「接着剤」などの商品も取り扱っております。
販売が非常に好調な「裁ほう上手」のスティックタイプの新商品です。手が汚れにくく塗りやすく、またはみ出しにくいお手軽スティックタイプです。硬化後は目立ちにくい半透明タイプ。。接着する生地の両面に塗り、生地同士を張り合わせるだけ。アイロン不要です。また、硬化後はドライクリーニングなど繰り返し洗濯が可能です。
用途ズボン・スカートなどのすそ上げ・直し。布同士の接着。ポーチなどの小物制作 成分 水性ウレタン樹脂系 関連資料
1本(6mL)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚地~普通地用で、アイロンで強力に接着できます。のりしろを折るときに便利な「折り目つけゲージ」付きです。 細く出してハケで塗るソフトなシリコンヘッド。細口ノズル・ソフトなハケ型ヘッドだから、細く出してそのまますぐ塗れます。 ドット状にもつけられるから、細かい部分にも塗りやすく、ボンドを出しながら自由自在に塗り拡げられます。 洗濯、ドライクリーニングOKです。マチの貼り合わせなど立体的な作業も楽々です。 [使い方] 1.アイロンでのりしろ部分を折り返します。付属の「折り目つけゲージ」を使えば簡単です。 2.貼りつけたい部分の両面に「貼り仕事」を塗布します。 3.家庭用アイロンの中温(140~160℃・ドライ)で押さえて圧着します。(普通地で約10秒、厚地で約15~20秒)
用途ファスナー付け、ワッペン・お名前付け、デニムのすそあげに。 成分 ウレタン樹脂35%、水65% 種類 水性形接着剤 内容量(g) 40
1本(40g)
649 税込714
当日出荷

しつけ糸や待針を使わずに簡単に仮止めができます。塗りやすいペンタイプ。
用途縫い付けるときの仮止めに 付属品 詰替え用1個 青、乾くと透明 アズワン品番 65-0322-37
1個
349 税込384
当日出荷

使いやすい速乾性のスティックのり。ムラなくしっかり貼れます。
用途紙、写真、布などに エコマーク認定 認定 グリーン購入法 適合
1本(8g)ほか
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

たっぷり使える大容量 アイロンでさらに強力・速乾接着(アイロンを使用しない場合も接着可能) 洗たく・ドライクリーニングでもはがれにくい。
用途通園かばん等の製作、名札・リボン・レース付け、ズボン・スカートのすそ上げ。 種類 水性系接着剤 透明 粘度(Pa・s) 25000~100000 pH 8~9 成分 シリル化ウレタン樹脂系水性系
1本(17g)ほか
389 税込428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

布・皮・合皮・紙・木材・ゴム・プラスチック・発砲スチロールに対応
透明
1巻(10m)
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

針・糸不要の布用接着剤。洗濯、ドライクリーニングもOK!細口ノズルでボタンのほつれ止め、すそ上げも細部の接着も簡単にできます。 水性形/洗濯・ドライクリーニングOK/刺激臭がない/乾燥後透明。
用途ズボン・スカートの裾上げ、糸のほつれ止め、ワッペン・ゼッケンの接着に。 成分 ウレタン樹脂(50%)、水(50%) 乾燥後:透明 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
429 税込472
当日出荷

硬化後は透明のため接着部が目立ちません(クリア色の場合)。初期接着が強く、最終接着も強力です。硬化後はゴム状弾性体になるため衝撃を吸収します。 また優れた耐寒・耐熱接着強さを有します。 有機溶剤が入っていないため、嫌な臭気がありません。
用途凹凸のある材料の接着。振動を受けやすい箇所の接着。 冷熱が繰り返される箇所の接着。接着部を目立たせたくない箇所の接着。 主成分 変成シリコーン 不揮発分 100% 改正建築基準法(JAIA対応) F ☆☆☆☆ 使用温度範囲(℃) -30~130 主な用途 金属、プラスチック、ゴム、コンクリート、モルタル、石、タイル、ガラス、陶磁器、木材、合板、皮革、布、フェルト、厚紙 危険等級 固着時間(分) 10 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 危険物の性状 非水溶性 適合用途 耐衝撃 被着材の素材 金属 主なワーク パーツ
1本(20mL)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

しっかり貼れる接着タイプ。紙やフィルムなどを、シワやソリがなくきれいに貼れるスプレー式接着剤です。スプレー式ですので広い面積でも均一に塗布できます。版下の貼り込みやカタログの切り貼り作業、ポスターの貼り付けなど多目的にお使いいただけます。強力接着
用途広い面積の紙や布・発泡スチロールなどの接着 成分 LPG(ノンフロン) 材質 合成ゴム、ノルマルヘキサン 粘着タイプ 強粘着
1本(220mL)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

植物由来成分使用で安心&環境に配慮。強接着でピタッとくっつきます。子どもから大人までずっと使えるスタンダードなスティックのり。糊の主成分にでんぷん(じゃがいも由来)などの植物由来成分を使用し、安心&環境に配慮。お子さまの紙工作にもぴったり。厚手の封筒や厚紙もしっかり接着できる強い接着力。掲示物にも。接着できる素材 : 紙 ・ 厚紙 ・ 写真 ・ 布 など。
用途植物由来成分使用でお子さまにも最適。紙工作・学校などの掲示物・厚手の封筒どめなどに。紙、厚紙、写真、布など。 材質 70%以上再生樹脂(本体容器・中皿:100%再生PP) タイプ 強粘着 エコマーク認定 認定 主成分 糊:PGE(変性でんぷん) グリーン購入法 適合 エコマーク認定番号 16 112 015
1本(10g)ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ほつれやすい生地素材の端処理や、ウール、リボン、化繊のほつれ止めに最適。 ほころびがかった箇所や、ボタン付け糸のほどけ防止や糸の補強などに。 ドライ・水洗いOK。
容量(mL) 33
1個
599 税込659
当日出荷

一般的なスティックのりです。 キャップを外してクルクルと回せばのりを出す事ができます。
用途資料・書類・伝票関係の整理に。図面・写真・スクラップ等の整理に。紙・写真・布など。 容量(g) 25 のり径(mm) 22.8 材質 主成分:PVP(ポリビニルピロリドン) 全長(mm) 102.1 質量(g) 45.4 外径(Φmm) 27.3
1本(25g)
109 税込120
当日出荷

使いやすい速乾性のスティックのり。乾くと透明になります。 ムラなく塗れてシワになりません。 重ね塗りすれば、粘着力が強くなります。
用途紙、写真、布などに。 グリーン購入法 適合 タイプ 色付き、速乾 エコマーク認定 認定
1本(8g)ほか
90 税込99
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

まち針を使わずにファスナー付けやポケット、アップリケの仮止めを することができます。 色付きののりは乾くと色が消え、水洗いをすれば綺麗に落とせます。 替えのりの色は全3色。ご使用になる生地の色により使い分けができます。 のりがなくなったら「ソーライン 替えのり」で、手を汚さず簡単に 取り替えることができます。
青・黄・ピンク 商品タイプ 本体・替えのり
1本
449 税込494
当日出荷

1パック(35g)
649 税込714
当日出荷

KAWAGUCHI (河口)しつけテープ
しつけがしにくい素材、ずれやすい素材の仮止め・しつけに便利な両面接着テープ。
長さ(m) 20
1個(20m)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

待針で留めにくい生地の仮止めに!厚地、ファスナー、ふちどりテープの仮止めに!生地が重なって厚くなる部分に!ロックミシンのソーイングに!様々なシーンで活躍します。
用途針で穴が開いてしまう、ラミネート生地、合皮、革などのソーイングに。
1個ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

粘着剤、基材とも柔らかく布の目によく追従するので、布の接着に適しています。 テープの厚みが薄いので、貼った跡が目立ちません。 接着剤では付きにくいナイロンやポリエステルも接着可能です。 PE、PPにも接着可能です。
用途カラーボックスの目隠しに、カーテンのすそ上げに、クロス類の端処理に 厚さ(mm) 0.2 長さ(m) 6 粘着力(N/mm) 8.1/10 粘着タイプ 強力
1巻
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量物をしっかり貼れるスプレーのり。紙・写真・フィルム・布・金属箔・ガラス繊維・発泡スチロール・ウレタンフォームなどに、速く、均一に塗布できます。紙・布などは片面塗布で、金属・プラスチックなどは両面塗布で接着できます。 非塩素系の接着剤です。塩素系溶剤は使用していません。 フロンガスは使用していません。
用途カラーコピーの原稿貼り プレゼンボード作成 図面の貼り込み 模型の作成 ラベル貼り ポスター、POPの貼り付け 紙 写真 布 金属箱 ガラス繊維 発泡スチロール ウレタンフォームなどの接着に。 成分 基材:S.B.R(スチレンブタジエンゴム)。主溶剤:イソヘキサン、シクロヘキサン。噴射剤:LPG、ジメチルエーテル トラスコ品番 003-6404 貼合せ可能時間 (片面)15秒~1分。(両面)30秒~10分 はく離強度(N/m) 1800 塗布面積(m2) 約10 吹出しパターン 円形粒子状 アズワン品番 8-257-02
1本(430mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

一般紙から厚紙まで、速く、強力に接着できるスティックのり。 容器全部品・再生ポリプロピレン。 最後までのりを繰り出しても「のり受け」が外れ落ちないアンチドロップ機構。
用途一般紙・クラフト紙・厚紙の接着に。 材質 (容器全部品)再生ポリプロピレン エコマーク認定 認定 タイプ 速乾、強力 エコマーク認定番号 17 112 004
1個(10g)ほか
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)