希釈液のおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
864件の「希釈液」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「示温 インク」、「滅菌精製水」、「ダイヤモンドペースト 希釈液」などの商品も取り扱っております。
滅菌希釈液 サンセイ医療器材ランキング1位
1箱(225mL×30袋)ほか
7,598税込8,358
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

希釈液(ダイヤモンドペースト用) ヤナセ(柳瀬)ランキング2位
ダイヤペーストの必需品
タイプ油溶性RoHS指令(10物質対応)対応
1本(100mL)
2,298税込2,528
当日出荷

希釈液 アセイ工業ランキング3位
アセイ工業希釈液
WAX示温インク用希釈液
用途WAX示温インク希釈用。仕様WAX示温インク用有効期限(年)1(ご購入後)RoHS指令(10物質対応)対応
1本(50g)
4,598税込5,058
6日以内出荷

滅菌希釈水 エルメックスランキング4位
エルメックス滅菌希釈水
検体10g又は25gを用いた試料原液作製に適しています。MT-11はカップにりん酸緩衝生理食塩水が9mL入っており、段階希釈する際に便利です。 MV2-90は検体10gを用いた試料原液作成に適しています。
成分リン酸緩衝生理食塩水(滅菌処理済)
1箱(90mL×40本)ほか
7,298税込8,028
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

WAX示温インク アセイ工業ランキング5位
アセイ工業WAX示温インク
不可逆性温度感知インク。化学的な安定性や正確性に優れ、かつ安全性が高く環境に優しいワックス(食品添加物に認定)を採用。金属、樹脂など様々な箇所への塗布が可能。凸凹部分や広い面積、熱伝対の付きにくい箇所の温度管理が可能。屋内専用。RoHS対応。
用途電気・工場・食品・化学などの幅広い温度管理にご利用頂けます。区分ワックスタイプ有効期限(年)1(ご購入後)精度(℃)±2変色白→透明/半透明RoHS指令(10物質対応)対応
1本(50g)
5,898税込6,488
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

「サーモペイント」日油技研工業株式会社の登録商標です
変色温度(℃)450発色紫→白トラスコ品番838-5090
1個
13,980税込15,378
当日出荷


常温で青色、温めるとピンク色に変色する液体で、温度の変化を視覚的にとらえることができます。 ビーカーや試験管で加熱すると、温まった部分が赤くなり上昇する様子を観察できます。 25倍に希釈して使用しますので大変経済的です。さらに、可逆性ですので繰り返し使用できます。
付属品計量カップ(10mL)容量(mL)240変色温度(℃)約40 青→ピンク
1個
3,298税込3,628
当日出荷

γ線滅菌済
用途<CR-9>1mlの検体希釈水を加え、段階希釈する際に使用します。<CR-90>検体10gと混合し10倍希釈液を作成する際に使用します。化学組成リン酸緩衝生理食塩水
1箱(60本)ほか
7,240税込7,964
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)滅菌希釈水
1mLの検体希釈水を加え、段階希釈をする際に使用します。 片手でフタの開閉ができます。 γ線照射済。
容量(mL)9アズワン品番2-3775-01組成リン酸緩衝生理食塩水
1箱(20本×20パック)
17,980税込19,778
当日出荷

用途1mLの検体希釈水を加え、段階希釈する際に使用します。有効期限(年)1(製造から)化学組成リン酸緩衝生理食塩水仕様γ線滅菌済
1箱(60本)ほか
7,990税込8,789
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

検体10g又は25gを用いた試料原液作製に適しています。装置接続用です。
用途試料原液作製材質PE保存環境常温
1組(1000mL×10本)ほか
5,898税込6,488
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

サンセイ医療器材滅菌希釈液
組成:リン酸緩衝生理食塩水 ・希釈液を注ぐだけで検体試料の10倍希釈ができます。
種別滅菌稀釈液 S-90アズワン品番62-6282-04
1ケース(120本)
12,980税込14,278
翌々日出荷

1本(230mL)ほか
4,198税込4,618
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

水性のペーストです。砥粒の均一効果で、安定した研磨力が得られます。
油性 or 水性水性化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(5g)ほか
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

短時間、少量でペーストを分散し、均一に拡散します。 油性タイプにご使用ください。
用途ダイヤモンドペースト用。適合材各種金属・樹脂トラスコ品番432-8833容量(mL)250質量(g)200
1個
1,398税込1,538
当日出荷

組成:0.1%ペプトン加生理食塩水(1000mLあたり)ペプトン 1.0g / 塩化ナトリウム 8.5g / 精製水 1000mL / pH 7.0±
仕様サイズ(mL):225、滅菌(μm):濾過滅菌(フィルター0.2)材質本体PP/キャップPEキャップ保存温度範囲(℃)1~30℃アズワン品番62-6282-06保管環境冷蔵
1ケース(30本)
10,980税込12,078
22日以内出荷

1箱(120本×1個)
12,980税込14,278
翌々日出荷

1セット(14mL×6本)
4,498税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

サニスペック滅菌スティック用の10mL滅菌希釈水です。
用途拭き取り検査用アズワン品番2-7590-01仕様γ線滅菌済容量(mL)10化学組成リン酸緩衝生理食塩水
1箱(10mL×100本)
6,100税込6,710
翌々日出荷