幅60mmのおすすめ人気ランキング

2026/03/16更新
12,025件の「幅60mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「60mm テープ」、「oppテープ 60mm」、「両面テープ 60mm」などの商品も取り扱っております。
手で切る事の出来ないOPPテープでの梱包作業の能率アップを手助けするOPP専用カッターです。
用途薄手OPPテープ
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

紙管セット部分の山とバネでテープの巻き付きを防止します。使う時はスムーズに引き出せます。
トラスコ品番 443-8540 幅(mm) 60 高さ(mm) 90 質量(g) 70 奥行(mm) 140 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 60×140×90 最大テープ幅(mm) 50
1個
359 税込395
当日出荷

抜群の強度と強い粘着力を持った梱包用OPPテープです。 製造段階で溶剤を使用していない、環境配慮商品です。 専用カッター、重ねて貼れる、字が書ける、無溶剤、環境対応。
用途中・重梱包。 自動封緘機でのダンボールケースの梱包、輸出用梱包 主な用途 梱包用
1パック(6巻)ほか
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

路盤管理の水糸張りが簡単。サイドの溝で水糸をしっかり固定。本体を基準位置にスライド固定が可能で、ゴム水糸を引っかけるだけ。溝があるのでブレにくい。引っかけるだけの簡単&スピード固定。※ゴム水糸、ニューアルロッド、標尺立ては別売りです。※Φ3mmのゴム水糸専用設計のため、細いまたは太い水糸を使用した場合、うまく固定できない場合があります。
仕様 ●メーカー:マイゾックス(myzox)●型番:MIZ-ST●サイズ:73(W)×25(D)×43(H)mm●重量:約30g●入数:2個●対応水糸:ゴム水糸Φ3mm●対応ロッド:60(W)mm、6(D)mm アズワン品番 68-1838-73
1セット(2個)
3,700 税込4,070
翌々日出荷

製品に添わせる極薄平刃の片刃仕様。 くい違い防止ストッパ付。 バネ落ち防止ピン付。
仕様 ●全長:100mm●幅:48mm●材質:炭素鋼●刃部硬度:HRC54~60●切断能力:Φ2mmまで アズワン品番 68-0516-62
1丁
6,598 税込7,258
当日出荷

高性能シールド編組です。均一でしわができにくい構造。高い柔軟性、耐久性
材質 編組スズメッキ銅線 厚さ(mm) 0.5
1個
8,598 税込9,458
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。HOTとは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品 成分 C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00 種別 ショットブラスト品 タイプ フラットバー 切断方法 鋸切断 切断公差 -0~+3 板厚公差 ±0.5 幅公差 ±1.2 サービス分類 オーダー・加工
1枚
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

標尺/6mm厚さ、60mm幅用 ピンポール/Φ6mm用。スタンドとピンポールを組み合わせることにより、検測現場での様々なシーンで使用できます。標尺を手で支えなくても自立させることができます。ピンホールを使用することで、標尺を安定して自立させることができます。横ピンホール穴にピンホールを通して測定物の高さ指示ができます。標尺横置き溝に標尺を置くことで簡易的に縦横測定することも可能です。ピンホールと共に標尺に取り付けたまま収納・持ち運ぶことができます。
仕様 ●メーカー:シンワ測定●型番:76095●セット内容:・標尺スタンド(クロス・指示機能)×2個 ・ピンボール(スチール製/30cmΦ6)×2本 ※標尺は付属していません。●サイズ:スタンド/95×41×44mm ピンポール/400×56×6mm●重量:スタンド/45g ピンポール/102g●材質:スタンド/ABS樹脂・ポリアセタール樹脂 ピンポール/鉄●用途:・出来形検測に。 ・現場記録写真撮影に。 ・1人作業や省力化に。 アズワン品番 68-1838-74
1組
2,830 税込3,113
翌日出荷

トラスコ品番 302-0444 長さ(mm) 1200 質量(kg) 1.79 ネオグレー 寸法(幅W×奥行D)(mm) 59.5×39.5
1本ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サビに強いステンレス加工
長さ(mm) 280 高さ(mm) 40
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭部はステンレス製なのでサビにくいです。 球根の植え付け深さを計測できる目盛付きです。
用途花壇、プランターの土入れや肥料やりに便利なステンレス製スコップ 材質 (頭部)ステンレス/(柄部)天然木 板厚(mm) 1.2 頭部長(mm) 150
1本
特価
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
形状 6角 差込角(mm) 3/4"(19)SQ. RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1個
21,200 税込23,320
翌日出荷

1巻
11,980 税込13,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

穴掘り、土すくい用です。
用途スコップ 材質 刃部:刃物鋼 質量(g) 160 材質(柄部) 寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 305×60×30
1個
589 税込648
翌々日出荷

60mm幅用
仕様 ●材質:ステンレス●重量(g):136●サイズ:73.5×69.5×33mm アズワン品番 65-2169-77
1個
1,490 税込1,639
翌日出荷

ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

軽いアルミハンド! 軟鋼線・硬鋼線材の切断に!
全長(mm) 200 材質 刃:CR-V/HRC58±2、ハンドル:アルミ 質量(g) 180 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 210×60×20 切断能力(mm) 鉄線Φ4.0まで、銅線Φ4.0まで、硬線Φ2.0まで、ピアノ線Φ1.5まで RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷

アクリル系粘着剤を使用しています。
用途重梱包 質量(g) 約245 タイプ テープのみ 伸度(%) 162 基材厚さ(mm) 0.055 タック(ボールNo.) 16 主な用途 梱包用 粘着力(N/10mm) 2.66 引張強度(N/10mm) 37.5 保持力(mm/h) 0.1 テープ厚さ(μm) 90
1巻
359 税込395
当日出荷

支持体が軟質アルミ箔で曲面追従性に優れたテープです。金属探知の目印、電磁波シールド、配管ダクト等の補修用など様々な用途にご使用頂けます。有機溶剤を使用しない無溶剤型の粘着材を使用した環境にやさしいテープです。
材質 軟質アルミニウム箔 幅(mm) 50 厚さ(mm) 0.07 長さ(m) 50 粘着剤 アクリル系 主な用途 ダクトや金属パイプの継ぎ手部分の接着及びシール、放熱・冷熱管の固定、金属探知の目印、電磁波シールド・配管ダクト等の補修用
1箱(18巻)
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)