平歯車 モジュール1のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
369件の「平歯車 モジュール1」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チェンジギアセット」、「ギア シャフト」、「ナイロン ギア」などの商品も取り扱っております。
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。
モジュール 1 種別 平歯車 材質 S45C 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度等級 JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度 194HB以下 歯面仕上げ 切削 バックラッシ(mm) 0.08~0.18 公差A H7 歯切基準面
1個
特価
719 税込791
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール 1 歯幅(mm) 10 材質 S45C 表面処理 黒染 種別 平歯車 寸法E(mm) 10 圧力角(°) 20° 歯形 並歯 精度等級 JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度 194HB以下 バックラッシ(mm) 0.08~0.18
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)


1個
989 税込1,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
629 税込692
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

モジュール 1 B1 圧力角(°) 20 精度等級 JIS B 1702-1 (ISO)9~10級 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
699 税込769
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

種別 平歯車 材質 S45C 形状 S5 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度等級 JIS N8級(JIS B 1702-1:1998。旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度 194HB以下 歯面仕上げ 切削 公差A H7 歯切基準面
1個
特価
759 税込835
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
モジュール 1 歯幅E(mm) 6 材質 S45C 表面処理 黒染 種別 平歯車 形状 S5 バックラッシ(mm) 0.08~0.18
1個
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
用途動力伝達用歯車。 材質 S45C
1個
特価
589 税込648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

1個
特価
459 税込505
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

モジュール 1 種別 平歯車 材質 MC901 圧力角(°) 20 熱処理 なし 歯形 並歯 精度等級 JIS B 1702-1 N9 級 歯面仕上げ 切削 歯切基準面
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

種別 平歯車 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度等級 JIS N12級(JIS B 1702-2:1998)。旧JIS8級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度 110~120HRR 歯面仕上げ 成形 歯の基準面
1個
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (331種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (387種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)BSS 平歯車 モジュール1
・サビに強い小型平歯車です。DS平歯車と併せてご利用いただけます。
モジュール 1 種別 平歯車 材質 快削黄銅(C3604) バックラッシ(mm) 0.08~0.18
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

種別 平歯車 材質 S45C ねじ径 - 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度等級 JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度 194HB以下 歯面仕上げ 切削 公差A H7 歯切基準面
1個
特価
819 税込901
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (402種類の商品があります)

1個
特価
239 税込263
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

モジュール 1 材質 SUS304 種別 平歯車 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

種別 平歯車 材質 MC901 形状 S1 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度等級 JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)。旧JIS5級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度 115~120HRR 歯面仕上げ 切削 歯切基準面
1個
特価
869 税込956
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)