平面座のおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
314件の「平面座」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミ ホイール ナット サイズ」、「ナット M12×1.25」、「平面座 ナット」などの商品も取り扱っております。
Bull Lock TUSKEY  MAG KYO-EIランキング1位
ブルロック・タスキーロックからマグタイプ(平面座)が新設定。 シャンク径Φ18.5mmのトヨタ純正アルミホイール専用。
六角軸二面幅(mm)19/21兼用(キー)付属品キーアダプター全長(mm)35サイズM12×P1.5タイプロックナットシャンク径(Φmm)18.5シャンク長(mm)12.5ワッシャー外径(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)28キー外径(Φmm)26
1セット(4個)
2,998税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


LUG NUT MAG TYPE M12XP1.5 21HEX KYO-EIランキング3位
トヨタプリウス、アクア等、平面座純正アルミにお勧め。
ワッシャー外径(mm)Φ30サイズM12×P1.5二面幅(mm)21HEXRoHS指令(10物質対応)対応
1個
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

パイプ付土台座掘錐 ウイングランキング4位
土台を乗せた後で、アンカーボルトの周りを座掘り出来る! 基礎(コンクリート)と土台を固定するときに、アンカーボルトが土台より出ていない場合、アンカーボルトを傷めずに簡単に座掘りができます。アンカーボルト12mm(4分)用。土台ボルト穴15mm以上。
材質炭素鋼S55C
1個
7,598税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

座ぐり加工用工具 ザグリボーラー ZPB (レギュラー) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ランキング5位
先端角が180°(フラット)により、平面だけでなく傾斜面に座ぐり穴加工できます。特殊刃形により、切れ刃の欠けやチッピングを軽減し安定した加工ができます。特殊溝形状により、切りくずの排出がスムーズなため、切りくずによるトラブルを解消します。
用途炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、鋳鉄、アルミニウム合金の傾斜面への座ぐり加工・傾斜面へのガイド穴加工・面取り部への座ぐり加工・穴座ぐり加工・端部への突き加工・薄板の突き加工・穴の矯正・曲面への穴加工材質超硬表面処理THコート先端角(°)180ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)0/-0.01
1本
5,698税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

形状平面座差込み溶接フランジ高さ(mm)平面座:f1種類ステンレス製管フランジ外径D(Φmm)90内径d(Φmm)17.8ボルト数4ボルト穴中心径(C)(Φmm)65ボルト穴数4寸法g(Φmm)平面座:46ボルト穴径h(Φmm)15ねじの呼びボルト:M12RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,598税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

住友電工ハードメタルフラットマルチドリル
フラットマルチドリルMDF型は座繰り加工の高能率化をはじめ、傾斜面や曲面への穴あけ加工などさまざまな用途でご使用いただける超硬ソリッドドリルです。 先端角180度設計で様々な穴あけに対応:高能率座繰り加工、傾斜面や円筒面などの非平面への穴あけ、断続穴あけなどに対応可能。出口側バリの抑制にも効果を発揮。 加工の安定性向上:底面に肉厚を持たせたRSシンニングを採用し、高剛性を実現。 優れた切りくず排出性能:広い切りくずポケット・高品位なすくい面形状により、優れた切りくず排出性能を実現。 高い刃先強度:最適な刃先設計により高い刃先強度を実現。 内部給油対応:より深い穴加工フラット穴加工に対応。(MDF-H型)
用途高能率座ぐり加工、非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)、断続穴あけ加工、クロス穴加工、薄板のタップ下穴加工材質超硬
1本
5,598税込6,158
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(501種類の商品があります)

用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F304形状平面座差込み溶接フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,198税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)

シャビーブブレードF
用途鉄、アルミ、銅、真鍮、鋳物、ステンレス、プラスチック用適合ハンドルMangoⅡロングリーチ(伸縮ホルダー必要)、ハンドルA(伸縮ホルダー必要)、ハンドルAL(伸縮ホルダー必要)仕様2枚刃カウンターシンク(座繰り)。(内周)表側角(正円、平面のみ)材質ハイス(高速度鋼)ホルダーFホルダー、FRホルダー(伸縮ホルダー使用の場合)
1本
2,798税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ツバで円状に押さえるためホイールに食い込みにくい。ソケットがツバで止まるので、ソケットを押し込みすぎてホイールに当る事がありません
材質スチール対辺(mm)21表面処理クロムメッキ
1箱(16個)ほか
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


形状平面座閉止フランジ高さ(mm)平面座:f1種類ステンレス製管フランジ外径D(Φmm)90厚さt(mm)12ボルト穴中心径(C)(Φmm)65ボルト穴数4寸法g(Φmm)平面座:46ボルト穴径h(Φmm)15ねじの呼びボルト:M12RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
1枚
2,398税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。 下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。 座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。
用途ホールダウン金物、新規格座金の座掘、角座金の座掘に。材質普通鋼セット内容六角レンチ全長(mm)39有効長(mm)39
1本ほか
21,980税込24,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。
タイプ材質スチール全長(mm)31(ナット/ロック)付属品ナット16個、ロック4個、キーアダプター1個メッキ表面処理クロムメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,498税込2,748
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

材質SUS F304形状平面座閉止フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力20K
1枚
1,798税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

平面座のトヨタ純正アルミホイールにお勧め。
タイプ対辺(mm)21ねじ径(mm)12ピッチ1.5全長(mm)37.5
1袋(50個)
19,980税込21,978
当日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク 角座金
めり込み耐力以下の引っ張りを受けるボルト用。
規格Zマーク金物材質/仕上JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC/JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2
1袋(5枚)ほか
1,198税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。 下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。 座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。
用途丸座金の座掘に。セット内容六角レンチ全長(mm)ガイド/150、カッター/36シャンク径(Φmm)六角軸10適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1000~1500
1個ほか
5,698税込6,268
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。 下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。 座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。
用途ホールダウン金物、新規格座金の座掘、角座金の座掘に。全長(mm)ガイド/150、ドリル/280、カッター/39シャンク径(Φmm)六角軸13適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)500~1000
1本ほか
24,980税込27,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ロックナットキーは21Hと19Hが兼用になっています。(ロックナットキーの頭が段付で21Hと19Hのどちらでも対応可能になっています)。薄口キー。
セット内容ロック4個+キー1個材質スチール表面処理クロムメッキ
1セット
1,798税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)