座付のおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
7,654件の「座付」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「座付きボルト」、「座付きエルボ」、「座付ソケット」などの商品も取り扱っております。
座付L型ソケットB KVKランキング1位
1個
1,898税込2,088
当日出荷

HI継手 座付インサート水栓エルボ 東栄管機ランキング2位
座が付いている為、配管バンドが不要です。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボタイプHI種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~40呼び径(B)1/2寸法D1(mm)30.5寸法D2(mm)34.5寸法T(mm)4寸法W(mm)4.3寸法d1(mm)20.955寸法d2(mm)26寸法l1(mm)17寸法l2(mm)14ねじ山14(25.4mmにつき)接続ねじ種類Rp
1個
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

HI座付給水栓用エルボ(インサート付) セキスイランキング3位
形状エルボ90°山数14(25.4mmにつき)寸法A(mm)65寸法B(mm)30寸法D1(mm)30寸法D2(mm)34寸法W(mm)4寸法d1(mm)20.955寸法d2(mm)26寸法l1(mm)17寸法P1(mm)50寸法P2(mm)15寸法l2(mm)14
1個
629税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

SWO3座付エルボ(Oリング付) 清水製作所[継手]ランキング4位
1個
889税込978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

SWO4 異径座付エルボ(Oリング付) 清水製作所[継手]ランキング5位
1個
779税込857
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。ねじ径M4直径(mm)4下穴径(Φmm)3.5付属品振動用ドリル×1本(B3.5×85)種別ねじ固定式材質/仕上ステンレス被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状座付
1パック(110本)ほか
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締付け、しかも作業は簡単で保持力は抜群です。 サビに強いフッ素樹脂コーティング
用途コンクリート・レンガ・ブロック専用ビス材質/仕上鉄/ユニクローム適合材コンクリート・レンガ・ブロック
1箱(200本)ほか
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

1個
1,040税込1,144
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
1,298税込1,428
3日以内出荷

座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。 めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
用途機械、装置、メーター類のカバー取付種別全ねじ材質/仕上ステンレス頭部形状フランジ付きボタンねじ山種類メートル並目
1パック(10個)ほか
439税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート材質(Oリング)NBR
1個
869税込956
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

WAKI(和気産業)座付フック
座付のフックです
材質スチール寸法(mm)6種類ウォールフック穴径(Φmm)5.5使用荷重(kg)20寸法A(mm)45寸法B(mm)50寸法C(mm)100
1個
219税込241
翌々日出荷

アメリカン電機防水型マルチボックス
引掛形60A防水形パネルコンセント・防水形フランジインレットが取付可能な、パネルカット加工およびねじ穴加工済みの防水形プルボックスです。あらかじめ器具取付用の穴開け加工がされているため、器具設置の際の省力化や作業時間の短縮に大きく貢献します。電線挿入穴など適切な防水施工をし、防水形プレートを組み合わせることで、全方向からの噴流水に対して保護されているIPX5適合の防水性能を持たせることができます。材質はステンレス製で、内部に送りができる接地端子座が設置されています。国土交通省仕様・民間仕様対応品です。
仕様接地端子座付銀色対応国土交通省仕様・民間仕様対応防塵防水性能IPX5適合品
1個
59,980税込65,978
5日以内出荷


アメリカン電機防水型マルチボックス
引掛形60Aフランジコンセント・フランジインレットが取付可能な、パネルカット加工およびねじ穴加工済みの防水形プルボックスです。あらかじめ器具取付用の穴開け加工がされているため、器具設置の際の省力化や作業時間の短縮に大きく貢献します。材質はステンレス製で、内部に送りができる接地端子座が設置されています。国土交通省仕様・民間仕様対応品です。器具取付ねじとフランジナットが4セット付属しています。
仕様接地端子座付付属品器具取付ねじ+M5フランジナット 4セット銀色対応国土交通省仕様・民間仕様対応防塵防水性能IPX5適合品
1個
55,980税込61,578
5日以内出荷

1パック(15個)ほか
199税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

プラグ不要のコンクリート用ビス。防錆力に優れるステンレスSUS410。
材質ステンレスSUS410ねじ長さ(mm)全ネジ頭径(Φmm)10表面処理パシペート穴の形状十字穴2番下穴ドリル径(mm)3.4~3.5
1箱(50本)ほか
849税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


1箱
3,698税込4,068
当日出荷

ウッドラックの木部の色に合わせてカラーを選べます。座付きの頭部でしっかりとねじ止めします。
用途ウッドラックの棚板止めに使用します。材質長さ(mm)32呼び4.2
1セット(16本×5パック)
1,198税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)