引き出し レール 交換のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
132件の「引き出し レール 交換」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キッチン スライドレール」、「引き出しローラー」、「キッチン レール」などの商品も取り扱っております。
安価で丈夫!なめらかに動く! 脱着タイプなので、斜めに持ち上げて引き出しを取り外せます。 ネジ付きですぐに取付することができます。
用途引き出しパーツの取替や家具製作に 種類 ローラ形 定格荷重(N) 245(2ヶ当り) 段数 2 材質(レール) スチール 表面処理(レール) エポキシ樹脂コーティング 寸法(mm) (引き残し)85 タイプ 脱着可 材質(ローラー部) 樹脂製
1セット(4本)
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本スライドで最もコンパクトなスライドレール。 高強度・高耐久性! 強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。 スムーズなリニアモーション! ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。 薄形コンパクト! 断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。 メンテナンスフリー! レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。 超低価格・取付簡単! ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。
種類 スライド形 段数 2 材質(レール) SPCC 表面処理(レール) 電気亜鉛メッキ 材質 (リテーナ)SECC 材質(ボール) Φ3/16インチ炭素剛球 取付ねじ M4はバインドネジ、M3バインド又はトラス小ネジ 潤滑油 新日本石油エピノックグリースAP(N)
1本
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

引出しを100%引き出せる、完全スライドの3段引きスライドレールです。 引出し側レールに切り起しがあり、引出しの下側から直接ねじ止めできます。 レールを最大まで引き出し、ストッパーを押しながら更に引き出すと引出し側レールが取り外せます。
種類 スライド形 段数 3 材質(レール) 表面処理(レール) ユニクロ セット内容 左右各1個
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

システムキッチン等に採用されているびっくりするほど動きのスムーズなスライドレールです。引き出しの底に取り付けるタイプです。脱着可能・片トラベル、持ち上げてローラーを乗り越えさせると引き抜くことが出来ます。
用途引出しパーツの交換に、炊飯ジャー、パソコン、キーボード、スキャナー等の収納に活用できます。 種類 スライド形 定格荷重(N) (左右1セット)245 段数 2 材質(レール) スチール 表面処理(レール) 亜鉛メッキ 材質 (レールボール用ケージ)樹脂製
1セット
1,788 税込1,967
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

引き出しの底に取り付けるいちばんポピュラーなタイプです。
種類 ローラ形 段数 2 材質(ローラー部) 樹脂 定格荷重(N) 245 材質(レール) スチール RoHS指令(10物質対応) 対応 表面処理(レール) エポキシ樹脂コーティング
1パック
849 税込934
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

インナーレールの取り外しが可能です。引出しを完全に閉めるとストッパーが働きます。アウター取付部のクッション効果により、キャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
種類 スライド形 段数 2 材質(レール) スチール 表面処理(レール) 亜鉛メッキ セット内容 左右各1本 材質 スチール ユニクロ 仕上 亜鉛メッキ 取付ねじ (皿木ねじ)2.7~3.1
1セット
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プラスチック製で、すべりの良いスライドレールです。
材質 ポリエチレン ホワイト 高さ(mm) 16.7 質量(g) 20 種類 スライド形 段数 1 定格荷重(N) 49/ペア 材質(レール) ポリエチレン レール長さ(mm) 300
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローラータイプの二段引きスライドレール。コンパクトで、しかも強度、耐久性に優れております。
用途デスク・厨房・収納家具等の引き出しに使用 種類 スライド形 段数 2 材質(レール) 表面処理(レール) エポキシ系樹脂粉体塗装 セット内容 左・右、各1本 材質(車輪) POM シリーズ 新17シリーズ 推奨ねじ +皿木ねじ2.7×12
1組(2本)
特価
789 税込868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


使いやすい37mm幅と46mm幅タイプ ベアリングタイプで動きがスムーズで使いやすい! 脱着スイッチをスライドさせると、引き出しを引き抜くことができます。 ネジ付きですぐに取付することができます。
用途引き出しパーツの取替や家具製作に タイプ 脱着可 段数 3 種類 スライド形 材質(レール) スチール 表面処理(レール) 亜鉛メッキ
1セット(2本)
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

3/4スライドの2段引スライドレールです。レールの脱着ができます。引き出しの底にレールを取り付ける、底付タイプのスライドレールです。
種類 ローラ形 段数 2 材質(レール) 表面処理(レール) 白色粉体塗装 セット内容 左・右、各1本 材質/仕上 (アウターレール、インナーレール、リベット)鋼/(アウターレール、インナーレール)白色粉体塗装、(リベット)ニッケルめっき 高さ(mm) 22.2 取扱説明書
1セット
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キッチンなどで使用する一般的な側板一体式レールです。
用途キッチン、リビング家具の引き出し 耐荷重(kg) 30 材質 引出し側板・キャビネット側レール:スチール、ローラー:プラスチック セット内容 引出し側板 1 ペア。キャビネット側レール 1 ペア
1ペア
1,198 税込1,318
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 ねじ寸法 M6×1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
95 税込105
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

プラスチック製で、すべりの良いスライドレールです。取り付けが簡単で量産家具などに最適です。
材質 ポリエチレン ホワイト 質量(g) 6 種類 スライド形 定格荷重(N) 49/ペア 材質(レール) ポリエチレン レール長さ(mm) 277 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
51 税込56
当日出荷

引出しが完全に引き出せる三段引きのスライドレールです。
種類 スライド形 段数 3 セット内容 左右各1本 材質 スチール 厚さ(mm) 12.7(±0.1) 表面処理 ユニクロメッキ 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

前後どちらにも動く両トラベルの小さいレールです。
用途引出しパーツの交換に、炊飯ジャー、パソコン、キーボード、スキャナー等の収納に活用できます。 寸法(mm) 引き残し:74 種類 スライド形 段数 2 定格荷重(N) (1セット)98 (但し底面に平置きした場合は約1/4になります。) 材質(レール) スチール 表面処理(レール) 亜鉛メッキ
1セット
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 ねじ寸法 M6×1
1個
84 税込92
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

引き出しの底にとりつけるポピュラーなタイプ 持ち上げてローラーを乗り越えさせると引き抜くことができます いっぱいまで引き出すと軽くロックできます
仕様 片トラベル 材質 本体:スチール、ローラー:樹脂 寸法(mm) 400、引き残し:85 耐荷重(kg) 25 引出し寸法(mm) 400(標準規定サイズ) スライド寸法(mm) 315 入数 左右1セット
1組
929 税込1,022
当日出荷

3/4スライドの2段引スライドレールです。引き出しの底にレールを取り付ける底引きタイプです。レールを全開にすると、摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くとレールが抜け、脱着できます。
種類 スライド形 段数 2 材質(レール) 表面処理(レール) 光沢クロメート処理 仕様 底引き 材質/仕上 鋼/取付ブラケット、インナーレール、アウターレール:光沢クロメート処理(三価クロム) リテーナー:亜鉛めっき鋼板 高さ(mm) 33 推奨ねじ 呼び4のバインド、トラス、なべねじのいずれかをご使用ください。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)