引き出し レール 部品のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
517件の「引き出し レール 部品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「引き出し 部品」、「引き出し用ダンパー」、「引き出し レール 交換」などの商品も取り扱っております。
引き出しシステムVionaroのキャビネット側のレールです。
用途引き出し 耐荷重(kg) 40 仕上 亜鉛メッキ 材質 スチール 仕様 レールタイプ:3 段引、標準引出し用 表面処理(レール) 亜鉛メッキ
1ペア
7,498 税込8,248
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 ねじ寸法 M6×1
1個
84 税込92
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ローラータイプの二段引きスライドレール。コンパクトで、しかも強度、耐久性に優れております。
用途デスク・厨房・収納家具等の引き出しに使用 種類 スライド形 段数 2 材質(レール) 表面処理(レール) エポキシ系樹脂粉体塗装 セット内容 左・右、各1本 材質(車輪) POM シリーズ 新17シリーズ 推奨ねじ +皿木ねじ2.7×12
1組(2本)
特価
789 税込868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

システムキッチン等に採用されているびっくりするほど動きのスムーズなスライドレールです。引き出しの底に取り付けるタイプです。脱着可能・片トラベル、持ち上げてローラーを乗り越えさせると引き抜くことが出来ます。
用途引出しパーツの交換に、炊飯ジャー、パソコン、キーボード、スキャナー等の収納に活用できます。 種類 スライド形 定格荷重(N) (左右1セット)245 段数 2 材質(レール) スチール 表面処理(レール) 亜鉛メッキ 材質 (レールボール用ケージ)樹脂製
1セット
1,788 税込1,967
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インナーレールの取り外しが可能です。引出しを完全に閉めるとストッパーが働きます。アウター取付部のクッション効果により、キャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
種類 スライド形 段数 2 材質(レール) スチール 表面処理(レール) 亜鉛メッキ セット内容 左右各1本 材質 スチール ユニクロ 仕上 亜鉛メッキ 取付ねじ (皿木ねじ)2.7~3.1
1セット
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

安価で丈夫!なめらかに動く! 脱着タイプなので、斜めに持ち上げて引き出しを取り外せます。 ネジ付きですぐに取付することができます。
用途引き出しパーツの取替や家具製作に 種類 ローラ形 定格荷重(N) 245(2ヶ当り) 段数 2 材質(レール) スチール 表面処理(レール) エポキシ樹脂コーティング 寸法(mm) (引き残し)85 タイプ 脱着可 材質(ローラー部) 樹脂製
1セット(4本)
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

引き出しに後付けすることでソフトクローズ機構をつくるダンパーユニット用ストライクです。ダンパーユニットとストライクの組み合わせで簡単にお使いいただけ、引き出しの操作感・高級感向上といった付加価値を与えます。こちらの商品はスチール製引き出し用ストライク単体です。TKソフトクローズユニット GANTE-TKと合わせてご使用ください。法人様向け商品のため取扱説明書は付属しておりません。予めご了承ください。すべての引き出しに使えるとは限りませんので、取付寸法及び引き出し(もしくはキャビネット)仕様をご確認の上ご使用ください。
材質 POM 推奨ねじ AトラスタッピングΦ3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
63 税込69
当日出荷

引き出しの底に取り付けるいちばんポピュラーなタイプです。
種類 ローラ形 段数 2 材質(ローラー部) 樹脂 定格荷重(N) 245 材質(レール) スチール RoHS指令(10物質対応) 対応 表面処理(レール) エポキシ樹脂コーティング
1パック
849 税込934
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エンドカバー(二重天井への引き込み)として使用します。 直接管を差し込むだけです。 管の挿入が一目でわかる半透明
1セット(10個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

寸法D(mm) 26(-0.2~0) 寸法W(mm) 8(±0.2) 幅(mm) 8 寸法L(mm) 11(±0.2) 外径(Φmm) 26 ねじ寸法 M6×1 寸法C(mm) 2(±0.4) 許容荷重(N[kgf]) 588[60](300r.p.m) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
349 税込384
当日出荷

3段引のスライドレールです。スライドレールが外側から見えないため、キャビネットなどのデザイン性を損ないません。セルフ&ソフトクロージング機構は、閉じる約30 mm手前から働きます。脱着レバー操作で引き出しの取り外しができます。三次元調整機能付です。ダイヤル操作で引き出しの位置を上下2.5 mm、前後3 mm、左右±1.5 mmの範囲で調整できます。
仕様 底付(アンダーマウント) 材質 高さ(mm) 28.5 幅W(mm) 35
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
1個
75 税込83
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

プラスチック製で、すべりの良いスライドレールです。
材質 ポリエチレン ホワイト 高さ(mm) 16.7 質量(g) 20 種類 スライド形 段数 1 定格荷重(N) 49/ペア 材質(レール) ポリエチレン レール長さ(mm) 300
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3/4スライドの2段引スライドレールです。レールの脱着ができます。引き出しの底にレールを取り付ける、底付タイプのスライドレールです。
種類 ローラ形 段数 2 材質(レール) 表面処理(レール) 白色粉体塗装 セット内容 左・右、各1本 材質/仕上 (アウターレール、インナーレール、リベット)鋼/(アウターレール、インナーレール)白色粉体塗装、(リベット)ニッケルめっき 高さ(mm) 22.2 取扱説明書
1セット
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キッチンなどで使用する一般的な側板一体式レールです。
用途キッチン、リビング家具の引き出し 耐荷重(kg) 30 材質 引出し側板・キャビネット側レール:スチール、ローラー:プラスチック セット内容 引出し側板 1 ペア。キャビネット側レール 1 ペア
1ペア
1,198 税込1,318
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NovaProScala用のレーリングシステムです。
用途深さがある引き出し 側板高さ(mm) 90 取付 前板と背板にネジ止め 材質 スチール セット内容 サイドレール 2 本。バッククリップ左用 1 個。バッククリップ右用 1 個。フロントカバー 2 個。フロントクリップ 2 個 仕様 標準引出し用
1セット
2,498 税込2,748
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

引き出しに後付けすることでソフトクローズ機構をつくるダンパーユニットです。ダンパーユニットとストライクの組み合わせで簡単にお使いいただけ、引き出しの操作感・高級感向上といった付加価値を与えます。こちらの商品はダンパーユニット単体です。スチール製引き出し用ストライクまたは木製引き出し用ストライクと合わせてご使用ください。法人様向け商品のため取扱説明書は付属しておりません。予めご了承ください。すべての引き出しに使えるとは限りませんので、取付寸法及び引き出し(もしくはキャビネット)仕様をご確認の上ご使用ください。ストレート形状(終端に落ちこみがないタイプ)などでは、引き込まない恐れがあります。
材質 (ランナー)ナイロン、(オイルダンパー)シリコーンオイル グレー タイプ オイルダンパー 材質(ケース) ABS キャビネット質量(kg) 推奨:~30(片側使い) 適合幅(mm) 推奨キャビネット:~900/片側使い ストローク量(mm) ランナー:64.3 推奨ねじ AトラスタッピングΦ3 材質(バネ) SWP-B RoHS指令(10物質対応) 対応 適合キャビネット 幅~900mm/片側使い、質量~30kg(片側使い)
1個
839 税込923
当日出荷

iBo×用のサイドレーリングシステムです。
用途キッチン、リビング家具の引き出し 材質 アルミニウム
1個
468 税込515
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

引き出しに後付けすることでソフトクローズ機構をつくるダンパーユニット用ストライクです。ダンパーユニットとストライクの組み合わせで簡単にお使いいただけ、引き出しの操作感・高級感向上といった付加価値を与えます。こちらの商品は木製引き出し用ストライク単体です。TKソフトクローズユニット GANTE-TKと合わせてご使用ください。法人様向け商品のため取扱説明書は付属しておりません。予めご了承ください。すべての引き出しに使えるとは限りませんので、取付寸法及び引き出し(もしくはキャビネット)仕様をご確認の上ご使用ください。
材質 POM 推奨ねじ A皿タッピングΦ3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
54 税込59
当日出荷

iBo×の前板とレールを接続するブラケットです。
用途キッチン、リビング家具の引き出し 仕上 ニッケルメッキ 材質 スチール 表面処理(レール) ニッケルメッキ
1個
208 税込229
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)