- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 引き戸 ローラーのおすすめ人気ランキング
引き戸 ローラーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新167件の「引き戸 ローラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「引き戸 車輪 交換」、「建具キャスター」、「スライドドア キャスター」などの商品も取り扱っております。
開閉が静かで、室内用に最適です。
用途商店建築、公共施設、一般住宅、病院など
材質(車輪)
POM成型加工
材質(枠)
SUS304
上下・前後調整ねじのゆるみ防止機能付きです。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
車輪径(Φmm)
28
付属品
なべタッピンねじ4×50 1本
材質
車輪:POM、ケース:PC、鋼
色
車輪:白、ケース:DG色
車輪
金属ベアリング入り
対応戸厚(mm)
24以上
適合扉質量(kg)
40以下(引戸1枚、戸車2ヶ使用)
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用
タイプ
V型
材質(車輪)
ジュラコン(R)
材質(軸)
鉄
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
40
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用
タイプ
V型
材質(軸)
SUS304
板厚(mm)
(枠)1.5
材質(枠)
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
レールのない敷居用引き戸用戸車です。室内戸にご使用下さい。
材質
枠:鉄、車輪:鉄鋳物
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
40
用途玄関、トイレ、外部の引戸 等
材質(車輪)
SUS303
材質(枠)
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(芯軸)
SUS304
オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので、回転が滑らかです。
用途一般建具、ガラス戸 等
材質(車輪)
鉄鋳物。オイルレス入。サビ止め加工済み
下荷重引戸の上部調節ガイドです。戸を外さずにセットしたままの状態で、ドライバー1本でとの左右調整ができます。
上方へ付勢するバネ機構内蔵のため、常に上レールにフィットし、走行を安定させます。
用途一般住宅屋内用木製引戸
仕様
左右方向の調整/出荷時より左右方向にそれぞれ2mm
付属品
+なべタッピンねじ4×50 1本
形状
Y型
車輪径(Φmm)
26
材質(車輪)
POM
材質(ケース)
PA66
仕上
DG色塗装
適合レール
NYレール(ツバ付き)
適合扉幅(mm)
24以上
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
高さ調整機能付。
用途木造建具
車輪径(Φmm)
30
材質(軸)
SUS304
板厚(mm)
(枠)1.2
材質(枠)
SUS304
高さ調整範囲(mm)
5
上下・左右調整機能付き
用途木口付け用
幅(mm)
コマ調整:上下6/左右4
車軸
#626zzベアリング
タイプ
Y型コマ(ツバ幅4mm以下)、Y型レール(溝幅4~5mm)
品番
OEM:MJB905 / MJB906 / MJB907
耐荷重(kg)
40/2個
材質
コマ:ポリアセタール樹脂
仕様
採用時期:2005年~現行モデル
戸の上下調整ができる下部スライドローラー
用途食器棚や書棚、リビングボード等の引戸を軽快かつ機能的にするためシステム金具。
ストローク(mm)
最大5
色
黒
材質(本体)
6ナイロン
材質(車輪)
ポリアセタール
耐荷重(kg)
10(2ヶで)
推奨ねじ
+皿木ネジ2.7×16
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
高さ調整機能付。
用途木製建具
材質(軸)
鉄
板厚(mm)
(枠)1.2
材質(枠)
SPCC
高さ調整範囲(mm)
5
古くなった戸車を取替え。DAIYASU戸車完全互換。引戸重量30kgまで対応。ベアリング入り。上下左右に調整可能なので取付けてから車輪位置を微調整できるので設置もカンタン!
材質
ケース:6ナイロン、ローラー:ポリアセタール
調整範囲(mm)
4(上下)/±2(前後)
推奨扉厚(mm)
30~40
寸法(Φ×mm)
3.8×60(取付ビス)
タイプ
U型
枠厚(mm)
1.5mm。SUS304
芯棒
5mm。SUS304
ベアリングの材料として最適なポリアセタールを使用しているため、耐摩耗性が大変優れており、摩擦係数が低く、潤滑油なしで軽快、低騒音の回転が得られます。耐腐蝕性、耐薬品性、耐候性に優れています。射出成形加工で製作するため低価格です。特注品(サイズ違いなど)も製作可能です。
用途事務用機器(電子プリンター、机、キャビネット、レジスター、複写機)。輸送用機械(コンベヤー、エレベーター、各種ドア)。電気機器(ステレオ、自動販売機、排気装置)。産業機械(各種省力機械、各種自動機)。医療理化学機器(医療用機器、各種計測器、現像処理装置)。家庭用、レジャー機器(魚釣り用リール、玩具、自転車)。建築(戸車、雨戸、シャッター)
甲丸型レール用の木製引き戸用戸車です。室内戸にご使用下さい。
材質
枠:鉄、車輪:鉄鋳物
タイプ
山V型
エスコ品番
EA986RF-11
材質(車輪)
ウレタン樹脂
耐荷重(kg)
15(2個)
調整範囲(mm)
(車高・調整方向/下側)6
材質(軸受)
Duメタル
サイズ(mm)
(掘込)長さ50×幅14×深さ26
1セット(2個)
¥1,090
税込¥1,199
当日出荷
取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。
用途病院・学校・ホテルetc
タイプ
平型
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
30
芯棒
6mm鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ