- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- スプレー・オイル・グリス
- 滑走剤スプレー/離型剤スプレー
- 引き戸 滑り スプレーのおすすめ人気ランキング
引き戸 滑り スプレーのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新93件の「引き戸 滑り スプレー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「木部滑り」、「敷居 すべり スプレー」、「滑りやすく 金属」などの商品も取り扱っております。
無溶剤タイプなので素材にやさしく、金属以外にもプラスチック、木、ゴムなどあらゆる素材の滑り性を向上させます。ベタつきの少ない無香性のシリコーン系潤滑剤です。あらゆる素材のツヤ出しにも使用できます。
用途敷居、家具、建具、ミシン、キャスターなどの滑り性の向上に。釣用リール、玩具、工具、農機具、断裁機、自動車、オートバイなどの潤滑に。
色
透明
使用温度範囲(℃)
-50~200
主成分
シリコーンオイル
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
これ1本で幅広い用途に対応できる、素材に優しい無溶剤タイプ。
少量の吹き付けで、シリコン被膜ができ素材のすべりをよくします。
用途敷居、引き出し、ミシンの糸道や釣り具(リール)等の滑りに。
工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑りに。
大工道具、自転車、農機具、家庭用品、電動工具、木工機械の定盤等の防汚に。
各種刃物の樹脂の付着防止に。
ゴム、プラスチック、石膏の離型に。
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
成分
シリコーンオイル、ブタン
使用温度範囲(℃)
-50~100
性質
非水溶性
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
RoHS指令(10物質対応)
対応
素材表面に耐熱性にすぐれたシリコーン被膜を形成し、滑りをよくします。無溶剤タイプなので、金属のほか、ゴム、プラスチック、木、紙などにも使用できます。潤滑だけでなく、離型、ツヤ出し、防水効果もあります。あらかじめスプレーしておくと、迷惑なシールやチラシが簡単にはがせます。
用途自動車やオートバイ、自転車、機械、工具類、建具、家具類、ファスナーなどの潤滑、ツヤ出し、防水。金型の離型、シール類の接着防止。
容量(mL)
420
質量(g)
350
成分
シリコーンオイル
使用温度範囲(℃)
-50~200
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
木肌を傷めず、シミをつけない優しい水性タイプ。
使い易く手を汚さないマーカーペンタイプで経済的。
用途敷居・引き戸・引き出しなどの動きをスムーズにします。
刃物などに塗布すると、動きがスムーズになり、切れ味が増します。
使用温度範囲(℃)
-20~200
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本(45g)
¥669
税込¥736
当日出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
材質
樹脂
1袋(8個)
¥399
税込¥439
当日出荷
貼り付けるだけで引戸の開け閉めが楽になります。フッ素樹脂なのでよく滑ります。強力粘着剤ではがれにくいです。
用途ふすまや障子など室内の引戸に。タンスの引き出しなどに。
材質
フッ素樹脂、発泡ゴム
色
ブラウン
サイズ(mm)
35×15
1セット(15個)
¥349
税込¥384
4日以内出荷
ふすまや障子の開閉をスムーズにする敷居用すべりテープです。40年の歴史がある定番品。
用途ふすま、障子、雨戸等の木製建具の敷居ミゾに
障子やふすまの開け閉めがスムーズになります。
敷居に塗るだけで、すべり効果がUPします。
すべり効果が持続されます。
敷居の溝幅にピッタリ(18×21mm)なので、すみずみまでキレイに塗ることができます。
敷居の溝の深さや木の風合いを変えません。
汚れ防止にも役立ちます。
成分
高級カルナバ、合成ワックス、牛脂硬化油
寸法(mm)
18×21×90
質量(g)
30
1セット(30g)
¥599
税込¥659
当日出荷
バラバラにならず、軽快に貼れます。
敷居も建具も減らず、痛まず良くスベリます。
木目柄は筋が根本まで浸透しております。
金太郎飴のように、表面が削れても2色形成の劣化がありません
乾性シリコーンを主成分とした木部専用滑り材スプレーです。
用途雨戸・ふすま・障子などの滑りを良くします。
使用温度範囲(℃)
5~40
主成分
シリコーン系潤滑剤
敷居や引き出しのすべりを良くする使いやすいスティックタイプ!
木肌に染みが付かず傷めません。
用途敷居・建具・家具の引き戸や引き出しのすべり剤。
作業台や荷台の荷物のすべり剤。
ハサミやカッターなどの粘着防止と切れ味持続。
ノコギリなどのヤニ防止と切れ味持続。
成分
シリコーン、ワックス剤、水
使用方法
1.先を数回押し付けペン先に液をしみ込ませます。2.軽くのばすように塗ります。
1本(45g)
¥789
税込¥868
当日出荷
木製品を"スルッ"とすべらせ!らく~に移動!
速乾タイプで、すべり出しが早く、シミになりにくい。
用途ふすま、障子などの敷居、木製家具の引出しなど木部面のスベリ性向上
使用温度範囲(℃)
5~40
スプレーするだけで抜群の潤滑効果を発揮します。
スプレーした後サッと乾いてベタつきが残らないのでホコリなどが付きにくく、また紙や木製部分に使用してもシミになりません。
金属はもちろんゴム・プラスチック・木・紙など、どんな素材にも手軽に安心して使用できます。
用途障子や襖、スライドドア、カーテンレール、アルミサッシ、門や玄関扉の蝶つがい、家具・調度品の引き出し、イスやスーツケースなどのキャスターなど、家庭内のあらゆる可動部の潤滑に。
使用温度範囲(℃)
-20~70
容器
スプレー缶
成分
鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
特性
潤滑
危険物の性状
非水溶性
シリコン被膜により金属、プラスチック、ゴム、木、紙などの滑走をよくします。
耐熱性に優れ離型、ツヤ出し、静電気防止、防水にも効果を発揮。
無溶剤タイプのため、さまざまな素材に使用できます。
用途電動工具、農機具、縫製機械、断裁機、自動車、自転車、オートバイ、キャスター、敷居、木製家具、建具、工具、静電気防止、防水や金型の離型。
色
無色
使用温度範囲(℃)
-20~200
成分
ジメチルシリコーンオイル
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
スプレーするだけで優れた潤滑効果が得られます。
速乾性なのでベタつかず、ホコリが付かないため可動部を汚しません。
金属はもちろんゴム・プラスチック・木・紙製の素材にも安心。
有機則規制外商品です。
用途再給油ができない箇所や給油が困難な場所の長期潤滑。
自動車、農具、電動工具の可動部の潤滑。
成分
鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
使用温度範囲(℃)
-20~70
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
特性
潤滑
危険物の性状
非水溶性
ゴム専用のフッソ樹脂乾性被膜潤滑剤
耐熱性に優れます。
用途ゴム部品取り付け時の潤滑。
ベルトコンベアー表面の潤滑。(潤滑性の被膜を形成しますので製品に汚れや傷をつけません) ゴム表面の潤滑。
トラスコ品番
477-7956
色
乳白色、半透明
使用温度範囲(℃)
~200
乾燥時間(分)
60
主成分
PTFE
耐熱温度(℃)
200
指触乾燥時間(分)
約10
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
0.42L
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
乾性被膜潤滑
危険物の性状
水溶性
1本(420mL)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。
さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。
強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。
スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。
有機則規制外商品
用途あらゆる金属の防錆に。
あらゆる可動部分の潤滑に。
電気系統の除湿、防湿に。
電気接点の清浄に。
防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。
自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。
成分
鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
使用温度範囲(℃)
-20~70
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.5MB)
危険物の性状
非水溶性
浸透性の良いシリコーンオイルを用いていますから、入り組んだ刃物部分にも付着し、速効性のすべり効果を与えます。
無溶剤タイプですから、繊維類の染色を汚したりプラスチックを溶かしたりしません。
無臭・無害で刃物や機械等を錆びさせません。
用途各種刃物部、縫製用裁断機、紙工用断裁機、製本用ミシン作業台、木工用機械その他各種断裁機のドライ盤の滑走。
印刷物のすべり艶出し。
種別
滑走艶出し剤
成分
シリコーンオイル、LPG
使用温度範囲(℃)
-50~200
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
309mL
1本(420mL)
¥769
税込¥846
当日出荷
水性シリコーン系タイプのマーカーペンタイプです。
木材に染みがつきにくく、ペンタイプで使用も簡単です。
用途敷居、建具、家具の引出し
文具用品の刃物の粘着剤等の付着防止
使用温度範囲(℃)
10~
危険物の類別
非危険物
1本(45g)
¥579
税込¥637
当日出荷
トラックやワゴン車等の荷台へ軽く擦りぬりするだけで荷物のすべりが良くなって奥への移動が簡単になります。また敷居のすべりやガレージのシャッター等のすべりも良くなります。
寸法(mm)
約140×100×50
質量(g)
約640
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷