引戸 レール 戸車のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
228件の「引戸 レール 戸車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「家研 レール」、「戸車レール」、「サッシ の レール 交換」などの商品も取り扱っております。
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用 タイプ V型 材質(車輪) ジュラコン(R) 材質(軸)
1個ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

FA-100、FA-160、FA-1000のY型戸車、FA-930専用の廉価版レールです。 Y型の溝形状が戸車の脱輪を防止します。 ツバ厚は1mmと低く緩やかな形状のため、歩行や運搬車の横断がスムーズにできます。
用途内装用下レール 材質 アルミ押出し材
1本ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ツバ無しのため、床面がフラットに納まります。そのため歩行や車イス、運搬車の横断時にもショックがありません。
用途V型戸車とセットでご使用ください。 材質 アルミ押出し材 仕上 アルマイトアンバー 断面寸法(mm) 9×6
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フラットな仕上がりで、はずれにくく建込が簡単なY溝レールです。 密着性の高いフッ素樹脂塗装が施されています。
材質 A6063S-T5 仕様 加齢対応薄型、木ねじ入 穴数 12
1本(1830mm)ほか
1,498 税込1,648
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車輪はΦ33mmサイズで鋼製ベアリング入り、ケースはステンレス製。 Vレール専用戸車です。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 材質 (車輪)POM、(ケース)ステンレス鋼 仕上 (車輪)白、(ケース)生地研磨 適合レール CVレール、AVEDレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、ウイングレール
1個
999 税込1,099
当日出荷

開閉が静かで、室内用に最適です。
用途商店建築、公共施設、一般住宅、病院など 材質(車輪) POM成型加工 材質(枠) SUS304
1個ほか
589 税込648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

タイプ Y型 車輪径(Φmm) 25 材質 枠:ポリアミド樹脂、車:ポリアセタール樹脂 適合ねじ なべタッピンネジ3.5×45mm 適合レール Y型レール(No.728)
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上下・前後調整ねじのゆるみ防止機能付きです。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 車輪径(Φmm) 28 付属品 なべタッピンねじ4×50 1本 材質 車輪:POM、ケース:PC、鋼 車輪:白、ケース:DG色 車輪 金属ベアリング入り 対応戸厚(mm) 24以上 適合扉質量(kg) 40以下(引戸1枚、戸車2ヶ使用)
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
材質 鋼(シルバーメッキ) シルバー アズワン品番 64-7744-46 レール長さ(mm) 1820
1個
959 税込1,055
当日出荷


材質 A6063S-T5 仕様 加齢対応薄型、木ねじ入 寸法A(mm) 34 寸法B(mm) 3 寸法C(mm) 17 穴数 12
1本(1830mm)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ツバ無しのため、床面がフラットに納まります。歩行や車イス、運搬車の横断がスムーズにできます。 V型戸車とセットでご使用ください。
材質 アルミ押出し材
1本
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
材質 真鍮 幅(mm) 5.3 全長(mm) 1820 高さ(mm) 7 アズワン品番 64-7744-47
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

室内用ステンレス甲丸レールです
材質 SUS304 仕上 生地 寸法(幅W×高さH)(mm) 6×7.5 長さ(mm) 1820 穴サイズ(mm) 下穴2.3/皿4.5 穴数 6ヶ
1本
859 税込945
翌々日出荷

1本
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用 タイプ V型 材質(軸) SUS304 板厚(mm) (枠)1.5 材質(枠) SUS304 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)