- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 整備工具・収納
- 電気系統用工具
- 引抜工具・圧着工具のおすすめ人気ランキング
引抜工具・圧着工具のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新127件の「引抜工具・圧着工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「圧着工具」、「基板コネクター抜き」、「ダイナミックコネクタ引抜工具」などの商品も取り扱っております。
セット内容
赤・緑工具各1本
全長(mm)
125
質量(kg)
0.03
1セット(2本)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
多様なプラグ・コネクター形状に対応。
プラグ・コネクターをハウジングからダメージを与えずに引き抜く工具です。
リード線・IC・コンデンサーなど電子部品の配置位置の修正に便利です。
材質
軟鋼板、アルミニウム
1セット(5本組)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
ハウジングで挿入された接続端子の抜出作業に最適
材質
SUS303G/C3604
寸法A(mm)
12
表面処理
ニッケルメッキ
寸法B(mm)
64
寸法C(mm)
21
RoHS指令(10物質対応)
対応
この工具を使えばカプラー内の端子を傷つけずに抜く事が可能です。6種類の先端でいろいろな端子形状に使用できます。
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ロッド推進力の反作用を利用して、アンカー本体とコーンを切離していく工法で、力をかけないで簡単にアンカーを引き抜くことができる。
アンカー本体のネジが打設の際、変形していても、力をかけることなく引抜ける。
アンカーを抜取るとき、ハツってコンクリートを破損する心配がない。
用途ダイヤコアドリル、ウオルソー、ワイヤソーなど、機械止めアンカーの抜取り。(※ダイヤコア:W3/8、W1/2 ※ウオルソー、ワイヤソー:M12、M16)
仮設用足場アンカーの抜取り。(W1/2、M12、M16、M20、M22)
その他、不必要となったアンカーの抜取り。
仕様
本体打込み式、引抜工法
作業手順
1.躯体に埋込まれたカットアンカー(本体打込み式)のめねじに、「スリーブ本体」をねじ込みます。2.その上から、スリーブに挿入する「ロッド」を、アンカー底部のコーンに到達するまで回転させます。 次にロッド上部の六角頭をスパナ掛けすることによって、ロッド推進力の反作用でコーンを押さえつけ、カットアンカー本体とコーンを切離します。3.カットアンカー本体は、引抜きハンドルを両手で左右に揺さぶりながら躯体から引上げます。4.躯体の穴に残されたコーンは「専用抜取りホルダー」ではさみ取り、あとはブラシで穴中を清掃、モルタル、エポキシ樹脂などを埋込み補修して完了です。
取扱いが容易で楽に取外すことができる専用ツールです。手が入らない狭い箇所でも、楽に作業ができます。部品に傷をつけずに取外すことができます。
寸法L(mm)
150
質量(g)
40
寸法d(mm)
4
寸法l(mm)
65
用途コンタクト挿入・引抜工具
適合
被覆外径Φ1.7mm以下
材質
プラスチック製
1個
¥99
税込¥109
当日出荷
外形寸法(mm)
69×20
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
電装パーツの取付、加工に必要な、配線加工用工具を多くラインナップ!
1セット(2本)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
持ち運びや収納に便利な専用ケースが付いています。グリップ部をローレット加工しているので、すべりにくく、細かい作業にも適しています。
用途プラグ、コネクター、カプラーからの端子取り外しに。
材質
難鋼板、アルミニウム
全長(mm)
約83
幅×厚さ(mm)
先端/1.0×1.0、1.5×1.0、1.8×1.0、1.5×0.3、2.0×0.8
1セット(5本組)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ボルトを回すだけの簡単施工。
電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮。
締付後寸切りボルトへ変更可能。
緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUP。
ボルトを回せば取外し可能(撤去時に接地面から飛び出たアンカーを切り落とす手間が不要)
撤去後、再使用可能(ゴミの付着の無いように)
環境にやさしいメッキを採用。
用途コンクリート用アンカーボルト。
材質
スチール
適合材
コンクリート
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
仕様
コンタクトタイプ:MQS。シリーズ:AMP。シリーズ番号:1579008。。TE Connectivity標準抜き取り工具. 標準設計の抜き取り工具です。様々なTE Connectivityコネクタタイプからコンタクトを抜き取る場合に使用します。 この標準設計の抜き取り工具は、人間工学に基づいた快適なハンドルデザインで、引き出しロック式保護カバーを備えています。. スペアチューブも用意されています。. 品番 ; 876-1983 876-1983 : 品番 ; 395-7634 395-7634 用のスペアチューブ 品番 ; 876-1946 876-1946 : TE標準抜き取り工具(メーカー型番539972-1)用のスペアチューブ
1個
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
裸端子、PBスリーブの装着作業に。
用途裸端子、PBスリーブの装着作業に
全長(mm)
180
材質
炭素鋼
質量(g)
310
使用範囲(mm2)
0.5/1.25/2/3.5/5.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
用途Oリング・スプリング等の脱着や、小さい部品の位置決め作業に。
全長(mm)
約140
形状
直型・L型・フック型・異型
軸径(Φmm)
約3
質量(g)
約120
材質(軸)
クロームバナジウム
材質(グリップ)
PP
柄長さ(mm)
約67
1セット
¥539
税込¥593
当日出荷
大型トラックのアンカーピンを、スライドハンマーで手早く抜き取り。
適合
M12×P1.25、M14×P1.5、M16×P1.5
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷