強アルカリイオン水のおすすめ人気ランキング

2025/06/02更新
94件の「強アルカリイオン水」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルカリイオンの水」、「強アルカリ電解水」、「クエン酸」などの商品も取り扱っております。
化学合成物質ゼロで、洗剤並にキレイにできる。 人、環境にも優しい安心・安全な除菌洗浄水。 二度拭き、すすぎ不要。「洗剤の代替品」として、また「洗剤が使えない」、「乾燥を急ぐなどの時」に最適です。
用途カーペットクリーニング、エアコン洗浄、床・壁の洗浄、厨房器具、作業台、フライヤー、冷蔵庫内、ドリンクサーバー、製氷機、テーブル、いす、レジ、レジ台、施設内拭き上げ清掃など 液性 無色透明液体、pH12.5(強アルカリ性) 成分 強アルカリ水 形状 液体 商品タイプ 業務用
1本(4kg)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイナスイオン効果による洗浄力で泡がたたなく二度拭き不要です。界面活性剤・溶剤を一切含まず人に優しく低コストです。無香料・無着色・無臭で消臭・除菌性効果もあります。
pH値 12.5~13.5 液性 アルカリ性
1個(4L)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水を独自の方法で電気分解したアルカリ電解水100%、無色無臭のクリーナーです。 水拭きでは取れない汚れをアルカリイオン(マイナスイオン)が包み込んで浮かせて落とします。 界面活性剤を使用していないので、環境にやさしく排水も汚しません。 ニオイの元となる汚れや雑菌を取り除くので、除菌・消臭効果もあります。
用途冷蔵庫の内外、食器棚、電子レンジ等の調理家電、窓ガラスのお掃除に。赤ちゃんのおもちゃ、ペット用品の汚れ落としに。 液性 アルカリ性 成分 アルカリ電解水 シリーズ 激落ちくん
1個(360mL)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高い除菌・抗菌効果、脱脂、洗浄効果があります。 強アルカリ性ですが低刺激性です。 化学合成物質を含んでいない環境に優しい洗浄剤。
用途工作機械の切削油、防錆油、自動車布製シートや内装、フロアマットの洗浄など 液性 アルカリ性 エスコ品番 EA922A-30
1個
27,200 税込29,920
翌日出荷

1本(4L)
1,998 税込2,198
当日出荷

水を独自の方法で電気分解したアルカリ電解水100%、無色無臭のクリーナーです。 水拭きでは取れない汚れをアルカリイオン(マイナスイオン)が包み込んで浮かせて落とします。 界面活性剤を使用していないので、環境にやさしく排水も汚しません。 ニオイの元となる汚れや雑菌を取り除くので、除菌・消臭効果もあります。
用途冷蔵庫の内外、初期棚、電子レンジ等の調理家電、窓ガラスのお掃除に。 赤ちゃんのおもちゃ、ペット用品の汚れ落としに。 シリーズ 激落ちくん
1個(10L)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蔵王産業ZKプレミアム
ZKプレミアムで生成する強アルカリイオン電解水(pH13.1)は塩(NaCl)を一切含みません。 従来のほとんどの洗浄剤には、界面活性剤や化学物質が含まれ、使用後の汚水に含まれる化学物質、BOD、CODが環境に負荷を与えています。ところがアルカリイオン水には、化学物質、BOD、CODなどの環境汚染物質は一切含まれていません。 電気分解で高められた13.1Ph値により、従来の洗浄剤並みに汚れに対する洗浄力を持っています。従来の洗浄剤並みに汚れを落とし、洗浄後は濯ぎも不要ですから、濯ぎに使用する水道水の節水もできます。
用途カーペットクリーニング、エアコン洗浄、スーパーの床洗浄、工場通路の洗浄など。
1台
1,190,000 税込1,309,000
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場、家庭のどんな汚れにも使える万能洗浄剤。 ご家庭の換気扇やガス器具、レンジ周りなどに付着した頑固な油汚れも強力に落とします。 愛車の内外装のお手入れに。
用途各種工作機械、部品の洗浄、船舶、航空機、車両等のオイル汚れの洗浄、金属面の油汚れの洗浄、製品納品前の最終仕上げ・スチール製机、椅子、キャビネット、電気、ガス器具等に付着した手垢、タバコのヤニやタール等のあらゆる汚れの洗浄 液性 アルカリ 希釈の目安 原液・・・各種工作機械工具・エンジン。2~3倍の希釈液・・・事務機器・台所・換気扇。50倍の希釈液・・・床・電気製品 成分 非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、グリコールエーテル系溶剤、アルカリ剤、洗浄助剤、着色料、精製水 形状 透明濃紺色液体
1本(4L)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種設備機械・部品・工具等の油汚れを除去するために最適な水溶性アルカリ性洗浄剤です。PRTR法対象物質を含みません。
用途機械、部品、工具、設備の油汚れ除去。設備工場などのフロア洗浄。大型機械、設備外面の洗浄。工具・エンジン外面の汚れ除去。希釈倍率:工場フロアの洗浄:10~15倍、工具・エンジン外面の洗浄:5~10倍 使用方法 水で希釈して使用(工場フロアーの洗浄:10~15倍、工具・エンジン外面の洗浄:5~10倍) 危険物の類別 非危険物
1本(1L)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スプレーイングシステムスアルカリ性電解水「PathoClean」業務用
水だけでは落ちにくいたんぱく質汚れ等の洗浄に効果を発揮するアルカリ性電解水です。 石鹸に含まれる成分と同じ水酸化ナトリウム (NaOH) を含んでおり、 汚れ成分を乳化し、 浮かして落とします。 食品工場や各種清掃現場などでご使用いただいております。 水と塩のみを原料として電気分解で生成される、 環境にやさしく安全性に配慮した製品です。 ウイルスや細菌に有効な除菌用の酸性電解水 「PathoCide」 もございます。
用途洗浄 商品タイプ 業務用 pH 11前後 液性 アルカリ性
1箱(10L)ほか
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水を独自の方法で電気分解したアルカリ電解水に、セスキ炭酸ソーダを配合した無色無臭のクリーナーです。 水拭きでは取れない汚れをアルカリイオン(マイナスイオン)が包み込んで浮かせて落とします。 界面活性剤を使用していないので、環境にやさしく排水も汚しません。 ニオイの元となる汚れや雑菌を取り除くので、除菌・消臭効果もあります。
用途冷蔵庫の内外、食器棚、電子レンジ等の調理家電、窓ガラスのお掃除に。赤ちゃんのおもちゃ、ペット用品の汚れ落としに。 液性 アルカリ性 成分 アルカリ電解水、セスキ炭酸ソーダ シリーズ 激落ちくん 使用場所 キッチン、室内、窓まわり
1個(360mL)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワーウォーターS126は、水を独自の技術(特許取得)で電気分解してつくられたpH12.6の高アルカリ電解水100%クリーナー水です。 界面活性剤や薬品、添加物を一切含みません。 金属を錆びつかせることもなく、生態を汚染することもありません。 環境にも身体にも安全なクリーナーです。 通常の水より浸透力が優れており、素早く汚れの細部に浸透。汚れを分解し、浮き上がらせるので驚異的な洗浄効果が得られます。 手垢やタバコのやに、油汚れなどのしつこい汚れも分解。 すすぎや二度拭き不要で、洗浄後は、通常の水と同様に蒸発し一切有害な物質を残しません。 一般生菌(食中毒菌)、病原性大腸菌O-157やサルモネラ菌、さらにはノロウィルスまでもpH12.6のアルカリイオンパワーにより30秒~1分で完全除菌。 通常の消臭剤のような香料を用いてイヤなニオイをごまかすマスキング効果による消臭では無く、ニオイの原因物質を分解、また菌の繁殖を止めることによる消臭効果も発揮します。
用途自家用車やタクシー、バス、レンタカー、バイク(ヘルメット・スーツなど)、福祉車両、鉄道、航空機、。ビル設備、外食産業ホール・厨房内、ご家庭内清掃、武道用品やスポーツ用品など様々な車内室内ガラス・ドア・ダッシュボードとシート(モケット・ビニール)・壁天井のヤニ・チャイルドシート・手垢・食べ残しのシミ・嘔吐跡などの洗浄、除菌、消臭に。 pH値 12.6 仕様 使用効果/洗浄・除菌・消臭、電気分解生成性/非塩素イオン 成分 100%アルカリ電解水 液色 無色透明液体 比重 1.0 アズワン品番 64-5281-18
1個(18L)
23,980 税込26,378
5日以内出荷

水から生まれたアルカリ超電水洗剤 驚異の洗浄・除菌力。 水100%だから口の中に入っても大丈夫。 しつこい油汚れ、でも洗剤を使いたくない場所に。 環境に優しいのに、油汚れに強く、強力除菌。
用途冷蔵庫・ガラス・鏡・床・プラスチック・キャビネット・便座などの清掃 成分 電解アルカリ水100% 使用の目安 原液
1個ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【手肌に優しく、洗浄+除菌】。微粒子レベルまでの洗浄能力を持つe-WASH98.5%に、僅か1.5%の完全無添加せっけんを配合。【泡立ちを抑え、濯ぎ易い!】。【ドライ施工可能(除菌)。水道の無い場所での施工が可能】
用途手洗い、食器洗い、ペットの足拭きなど 成分 スーパアルカリイオン水「SAIW」98.5%(カリウムイオン0.17%含有)、無添加石鹸1.5% タイプ シリーズ e-WASH 液性 アルカリ性
1本(1L)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

泡で汚れを包み込み、高い洗浄力で頑固な汚れもしっかり落とします。
用途レンジ周りなどの油汚れの洗浄。 使用場所 キッチン 商品タイプ 業務用 液性 アルカリ性 トラスコ品番 409-7009 材質 主成分:界面活性剤、水酸化ナトリウム、溶剤、金属イオン封鎖剤、染料 質量(kg) 6.0 容量(L) 5 本体寸法(mm) W130×H272×D230 使用量 焦げ付いた油汚れ:50~100mL。こびりついた油汚れ:30~50mL。軽い油汚れ:20~30mL
1本(5L)
3,198 税込3,518
当日出荷

油汚れの強力脱脂洗浄剤。 濃縮タイプ。 油汚れの調理機器、厨房設備、壁、床などからモップまでの洗浄に。 軽い汚れから油汚れまできれいにします。
用途各種機械、部品、工具、工場設備などの油汚れ洗浄に。 工場フロアーの油汚れの洗浄に。 油で汚れた厨房設備:換気扇、レンジフード、壁、床等の洗浄に。 油で汚れた調理機器:オーブン、レンジ、ガステーブル等の洗浄に。 汚れたモップ、綿製品などの洗浄に。 <希釈の目安> 工場フロアーの油汚れ…5倍 ガラスなどの汚れ…100~200倍 モップについた油汚れ…10倍 液性 アルカリ性 使用方法 汚れの程度により水でうすめて(原液~200倍)ご使用下さい。洗浄液を直接ふりかけるか、布やスポンジなどにつけてこすり洗いした後、水や湯で洗い流すか、よく水ぶきします。フィルター、焼き網など取り外しができるものは希釈液に浸漬し、しばらく放置後、水や湯でよくすすぎます。壁などの垂直面や高い部分を洗浄するときは、洗浄液を含ませたペーパーを数分間貼り付けた後、はぎ取り、あとよく水ぶきします。 応急処置 洗浄剤、希釈液が目に入った場合、直ちに流水で15分以上洗い流して下さい(コンタクトレンズは外してください)。その後すみやかに医師の診断を受けて下さい。手当てが遅れると、失明することがあります。洗浄剤、希釈液を万一飲み込んだ場合、直ちに多量の水、牛乳や生卵を飲ませて下さい。無理に吐かせないですみやかに医師の診断を受けて下さい。洗浄剤、希釈液が皮フについた場合、直ちに多量の水で洗い流して下さい。手当てが遅れると炎症を起こすことがあります。 界面活性剤(%) 約8 成分 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アニオン界面活性剤、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、水酸化ナトリウム、エタノール、着色剤、水 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 商品タイプ 業務用
1本(4kg)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全自動ヘルメット洗浄機です。毎日洗って毎日綺麗なヘルメットをかぶれます。ヘルメットを45秒で洗います。可動部を持たないシステムで、メンテナンスフリーです。
トラスコ品番 161-5787 幅(mm) 360 質量(kg) 27 高さ(mm) 800 奥行(mm) 400 電源(V) AC100 消費電力(W) 800 コード長さ(m) 1.5 タンク容量(mL) 洗剤:250 使用量 洗剤:0.3mL アズワン品番 64-8615-55
1台
499,800 税込549,780
翌々日出荷

内蔵された電解槽は1回に1.4Lの電解処理を行えます。 電極板にはチタン/白金コーティングを採用し、耐久性に優れています。 内蔵したタンクに食塩水を入れることにより、容易に強酸性水を作ることができます。
仕様 処理水量/1.4L(強酸性水0.7L・強アルカリ水0.7L) 付属品 食塩、ヨウ化カリウム澱粉紙、容器、保存ラベル、撹拌棒 寸法(mm) 167×180×305 質量(kg) 約2 電源 AC100V50/60Hz0.6A アズワン品番 0-8697-11 供給水質 上水道水 電解 バッチ式隔膜電解方式、(電解時間)標準9分(タイマー設定0分~15分)
1個
129,800 税込142,780
31日以内出荷

特殊電解方式で活性化された水が細部まで浸透し汚れを剥離します。 泡立たず二度拭き不要で、汚れを手軽に除去できます。 pH13以上の高アルカリが雑菌や微生物が繁殖しない環境を作り、すばやく除菌・消臭します。 使用者や環境にやさしい安心な液剤です。 水で希釈できるので経済的です。
用途一般的な生活汚れの除去 台所回りのガスコンロ・電子レンジの汚れの除去 トイレ・便器・洗面台の汚れの除去 カーペットなどの繊維製品の汚れの除去 液性 アルカリ性 成分 水 他 使用の目安 3~35mL/m2(標準希釈倍率10倍) 外観 液体 使用期限 1年
1缶(4kg)ほか
5,998 税込6,598
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘルメット内部の「汚れ」「におい」はたったの45秒で解消。専用洗剤と精密散布で泡切れすっきり。100V電源と水道栓があればすぐに使えます。簡易脱水用エアガン付属で残った水滴を吹き飛ばすことが可能です。エアタンクオートドレン機構によりタンク内に溜まる水分は自動的に排出されます。洗剤の残量が一目でわかるように視認性にこだわりました。洗浄不良を逃しません。250mlタンク満タンで、およそ138回の洗浄が行えます。持ち運びに便利なキャスター付きで、100Vコンセントと水道栓があればすぐに設置できます。
用途ヘルメット洗浄 型式 HMW-100 消費電力(W) 850 定格電力(W) コンプレッサー:750 定格電圧(V) 単相AC100、コンプレッサー:AC100 定格電流(A) 10.5/9.5(50・60Hz) メッシュ 80 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 567×451×911 使用容量(mL) 1サイクル当たり洗剤:1.8(使用環境30℃での使用量) 吐出圧力(MPa) コンプレッサー:0.4 乾燥質量(kg) 52 エアータンク容量(L) コンプレッサー:7 タンク容量(mL) 洗剤:250 給水口径(Φmm) 16 標準使用水量(L) 1サイクル当たり:1.5(水圧0.35Mpa時の使用量) 洗浄時間 1サイクル当たり:45s
1台
379,800 税込417,780
4日以内出荷