強アルカリ電解水のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
97件の「強アルカリ電解水」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「超アルカリ電解水」、「ヘルメット洗浄」、「アルカリ電解水」などの商品も取り扱っております。
化学合成物質ゼロで、洗剤並にキレイにできる。 人、環境にも優しい安心・安全な除菌洗浄水。 二度拭き、すすぎ不要。「洗剤の代替品」として、また「洗剤が使えない」、「乾燥を急ぐなどの時」に最適です。
用途カーペットクリーニング、エアコン洗浄、床・壁の洗浄、厨房器具、作業台、フライヤー、冷蔵庫内、ドリンクサーバー、製氷機、テーブル、いす、レジ、レジ台、施設内拭き上げ清掃など 液性 無色透明液体、pH12.5(強アルカリ性) 成分 強アルカリ水 形状 液体 商品タイプ 業務用
1本(4kg)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水を独自の方法で電気分解したアルカリ電解水100%、無色無臭のクリーナーです。 水拭きでは取れない汚れをアルカリイオン(マイナスイオン)が包み込んで浮かせて落とします。 界面活性剤を使用していないので、環境にやさしく排水も汚しません。 ニオイの元となる汚れや雑菌を取り除くので、除菌・消臭効果もあります。
用途冷蔵庫の内外、初期棚、電子レンジ等の調理家電、窓ガラスのお掃除に。 赤ちゃんのおもちゃ、ペット用品の汚れ落としに。 シリーズ 激落ちくん
1個(10L)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水を独自の方法で電気分解したアルカリ電解水に、セスキ炭酸ソーダを配合した無色無臭のクリーナーです。 水拭きでは取れない汚れをアルカリイオン(マイナスイオン)が包み込んで浮かせて落とします。 界面活性剤を使用していないので、環境にやさしく排水も汚しません。 ニオイの元となる汚れや雑菌を取り除くので、除菌・消臭効果もあります。
用途冷蔵庫の内外、食器棚、電子レンジ等の調理家電、窓ガラスのお掃除に。赤ちゃんのおもちゃ、ペット用品の汚れ落としに。 液性 アルカリ性 成分 アルカリ電解水、セスキ炭酸ソーダ シリーズ 激落ちくん 使用場所 キッチン、室内、窓まわり
1個(360mL)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い除菌・抗菌効果、脱脂、洗浄効果があります。 強アルカリ性ですが低刺激性です。 化学合成物質を含んでいない環境に優しい洗浄剤。
用途工作機械の切削油、防錆油、自動車布製シートや内装、フロアマットの洗浄など 液性 アルカリ性 エスコ品番 EA922A-30
1個
27,200 税込29,920
翌日出荷

マイナスイオン効果による洗浄力で泡がたたなく二度拭き不要です。界面活性剤・溶剤を一切含まず人に優しく低コストです。無香料・無着色・無臭で消臭・除菌性効果もあります。
pH値 12.5~13.5 液性 アルカリ性
1個(4L)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蔵王産業ZKプレミアム
ZKプレミアムで生成する強アルカリイオン電解水(pH13.1)は塩(NaCl)を一切含みません。 従来のほとんどの洗浄剤には、界面活性剤や化学物質が含まれ、使用後の汚水に含まれる化学物質、BOD、CODが環境に負荷を与えています。ところがアルカリイオン水には、化学物質、BOD、CODなどの環境汚染物質は一切含まれていません。 電気分解で高められた13.1Ph値により、従来の洗浄剤並みに汚れに対する洗浄力を持っています。従来の洗浄剤並みに汚れを落とし、洗浄後は濯ぎも不要ですから、濯ぎに使用する水道水の節水もできます。
用途カーペットクリーニング、エアコン洗浄、スーパーの床洗浄、工場通路の洗浄など。
1台
1,190,000 税込1,309,000
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水から生まれたアルカリ超電水洗剤 驚異の洗浄・除菌力。 水100%だから口の中に入っても大丈夫。 しつこい油汚れ、でも洗剤を使いたくない場所に。 環境に優しいのに、油汚れに強く、強力除菌。
用途冷蔵庫・ガラス・鏡・床・プラスチック・キャビネット・便座などの清掃 成分 電解アルカリ水100% 使用の目安 原液
1個ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各種設備機械・部品・工具等の油汚れを除去するために最適な水溶性アルカリ性洗浄剤です。PRTR法対象物質を含みません。
用途機械、部品、工具、設備の油汚れ除去。設備工場などのフロア洗浄。大型機械、設備外面の洗浄。工具・エンジン外面の汚れ除去。希釈倍率:工場フロアの洗浄:10~15倍、工具・エンジン外面の洗浄:5~10倍 使用方法 水で希釈して使用(工場フロアーの洗浄:10~15倍、工具・エンジン外面の洗浄:5~10倍) 危険物の類別 非危険物
1本(1L)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本(4L)
1,998 税込2,198
当日出荷

水を独自の方法で電気分解したアルカリ電解水100%、無色無臭のクリーナーです。 水拭きでは取れない汚れをアルカリイオン(マイナスイオン)が包み込んで浮かせて落とします。 界面活性剤を使用していないので、環境にやさしく排水も汚しません。 ニオイの元となる汚れや雑菌を取り除くので、除菌・消臭効果もあります。
用途冷蔵庫の内外、食器棚、電子レンジ等の調理家電、窓ガラスのお掃除に。赤ちゃんのおもちゃ、ペット用品の汚れ落としに。 液性 アルカリ性 成分 アルカリ電解水 シリーズ 激落ちくん
1個(360mL)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全自動ヘルメット洗浄機です。毎日洗って毎日綺麗なヘルメットをかぶれます。ヘルメットを45秒で洗います。可動部を持たないシステムで、メンテナンスフリーです。
トラスコ品番 161-5787 幅(mm) 360 質量(kg) 27 高さ(mm) 800 奥行(mm) 400 電源(V) AC100 消費電力(W) 800 コード長さ(m) 1.5 タンク容量(mL) 洗剤:250 使用量 洗剤:0.3mL アズワン品番 64-8615-55
1台
499,800 税込549,780
翌々日出荷

泡で汚れを包み込み、高い洗浄力で頑固な汚れもしっかり落とします。
用途レンジ周りなどの油汚れの洗浄。 使用場所 キッチン 商品タイプ 業務用 液性 アルカリ性 トラスコ品番 409-7009 材質 主成分:界面活性剤、水酸化ナトリウム、溶剤、金属イオン封鎖剤、染料 質量(kg) 6.0 容量(L) 5 本体寸法(mm) W130×H272×D230 使用量 焦げ付いた油汚れ:50~100mL。こびりついた油汚れ:30~50mL。軽い油汚れ:20~30mL
1本(5L)
3,198 税込3,518
当日出荷

パワーウォーターS126は、水を独自の技術(特許取得)で電気分解してつくられたpH12.6の高アルカリ電解水100%クリーナー水です。 界面活性剤や薬品、添加物を一切含みません。 金属を錆びつかせることもなく、生態を汚染することもありません。 環境にも身体にも安全なクリーナーです。 通常の水より浸透力が優れており、素早く汚れの細部に浸透。汚れを分解し、浮き上がらせるので驚異的な洗浄効果が得られます。 手垢やタバコのやに、油汚れなどのしつこい汚れも分解。 すすぎや二度拭き不要で、洗浄後は、通常の水と同様に蒸発し一切有害な物質を残しません。 一般生菌(食中毒菌)、病原性大腸菌O-157やサルモネラ菌、さらにはノロウィルスまでもpH12.6のアルカリイオンパワーにより30秒~1分で完全除菌。 通常の消臭剤のような香料を用いてイヤなニオイをごまかすマスキング効果による消臭では無く、ニオイの原因物質を分解、また菌の繁殖を止めることによる消臭効果も発揮します。
用途自家用車やタクシー、バス、レンタカー、バイク(ヘルメット・スーツなど)、福祉車両、鉄道、航空機、。ビル設備、外食産業ホール・厨房内、ご家庭内清掃、武道用品やスポーツ用品など様々な車内室内ガラス・ドア・ダッシュボードとシート(モケット・ビニール)・壁天井のヤニ・チャイルドシート・手垢・食べ残しのシミ・嘔吐跡などの洗浄、除菌、消臭に。 pH値 12.6 仕様 使用効果/洗浄・除菌・消臭、電気分解生成性/非塩素イオン 成分 100%アルカリ電解水 液色 無色透明液体 比重 1.0 アズワン品番 64-5281-18
1個(18L)
23,980 税込26,378
6日以内出荷

内蔵された電解槽は1回に1.4Lの電解処理を行えます。 電極板にはチタン/白金コーティングを採用し、耐久性に優れています。 内蔵したタンクに食塩水を入れることにより、容易に強酸性水を作ることができます。
仕様 処理水量/1.4L(強酸性水0.7L・強アルカリ水0.7L) 付属品 食塩、ヨウ化カリウム澱粉紙、容器、保存ラベル、撹拌棒 寸法(mm) 167×180×305 質量(kg) 約2 電源 AC100V50/60Hz0.6A アズワン品番 0-8697-11 供給水質 上水道水 電解 バッチ式隔膜電解方式、(電解時間)標準9分(タイマー設定0分~15分)
1個
129,800 税込142,780
31日以内出荷

油汚れの強力脱脂洗浄剤。 濃縮タイプ。 油汚れの調理機器、厨房設備、壁、床などからモップまでの洗浄に。 軽い汚れから油汚れまできれいにします。
用途各種機械、部品、工具、工場設備などの油汚れ洗浄に。 工場フロアーの油汚れの洗浄に。 油で汚れた厨房設備:換気扇、レンジフード、壁、床等の洗浄に。 油で汚れた調理機器:オーブン、レンジ、ガステーブル等の洗浄に。 汚れたモップ、綿製品などの洗浄に。 <希釈の目安> 工場フロアーの油汚れ…5倍 ガラスなどの汚れ…100~200倍 モップについた油汚れ…10倍 液性 アルカリ性 使用方法 汚れの程度により水でうすめて(原液~200倍)ご使用下さい。洗浄液を直接ふりかけるか、布やスポンジなどにつけてこすり洗いした後、水や湯で洗い流すか、よく水ぶきします。フィルター、焼き網など取り外しができるものは希釈液に浸漬し、しばらく放置後、水や湯でよくすすぎます。壁などの垂直面や高い部分を洗浄するときは、洗浄液を含ませたペーパーを数分間貼り付けた後、はぎ取り、あとよく水ぶきします。 応急処置 洗浄剤、希釈液が目に入った場合、直ちに流水で15分以上洗い流して下さい(コンタクトレンズは外してください)。その後すみやかに医師の診断を受けて下さい。手当てが遅れると、失明することがあります。洗浄剤、希釈液を万一飲み込んだ場合、直ちに多量の水、牛乳や生卵を飲ませて下さい。無理に吐かせないですみやかに医師の診断を受けて下さい。洗浄剤、希釈液が皮フについた場合、直ちに多量の水で洗い流して下さい。手当てが遅れると炎症を起こすことがあります。 界面活性剤(%) 約8 成分 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アニオン界面活性剤、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、水酸化ナトリウム、エタノール、着色剤、水 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 商品タイプ 業務用
1本(4kg)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【手肌に優しく、洗浄+除菌】。微粒子レベルまでの洗浄能力を持つe-WASH98.5%に、僅か1.5%の完全無添加せっけんを配合。【泡立ちを抑え、濯ぎ易い!】。【ドライ施工可能(除菌)。水道の無い場所での施工が可能】
用途手洗い、食器洗い、ペットの足拭きなど 成分 スーパアルカリイオン水「SAIW」98.5%(カリウムイオン0.17%含有)、無添加石鹸1.5% タイプ シリーズ e-WASH 液性 アルカリ性
1本(1L)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水を電気分解して作られた「アルカリイオン水100%の除菌洗浄水」です。 通中の水よりも浸透力が強く、汚れの細部にまで染み込み、汚れを浮き上がらせます。 洗浄と除菌が同時にでき、消臭効果もあります。(全ての菌を除菌出来ません) 拭き残りは水と同様に蒸発し、環境を汚しません。
用途冷蔵庫、電子レンジ、コンロなどキッチン回り、トイレ、オフィス家具、おもちゃなど。 成分 アルカリイオン水100% 使用方法 原液 pH 12.5 効果 除菌/消臭
1ケース(4L×2本)ほか
10,000 税込11,000
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

界面活性剤、添加物、薬品ゼロの高濃度(pH12.6)アルカリ電解水100%クリーナー。■従来のクリーナー工程: スチーム洗浄→すすぎ→乾燥→完了 乾燥後の白浮きや洗剤臭が残りやすく除菌効果は見込めません。■S-126のクリーナー工程: スプレーして拭くだけ→自然乾燥→完了 すすぎなしで手間がかかりません。乾燥後の白浮きもなく、「イオンパワー」により除菌による消臭効果も発揮。すべて日本国内で処理し製造管理しております(純国産品)。効果: 洗浄・除菌・消臭・シミ抜き・脱脂
用途自動車内装: ガラス・ダッシュボード・シート(モケット、ビニール)フロアー・ドア内張り・天井内張りのヤニ・手アカ・汗シミ・食べこぼし等の洗浄、除菌、消臭。自動車外装: 窓及びモール周囲の水垢、ワックスカス落し、バンパー等の虫及び鳥糞除去。ペット: ゲージやトイレ周りの清掃除菌消臭、ペット食器の洗浄除菌・おもちゃの洗浄除菌、外出時の周りの清掃除菌消臭。ご家庭: テーブル・冷蔵庫・電子レンジ、まな板の洗浄、除菌・窓ガラス・クロス、プラスチック製品・OA機器・お子様のおもちゃ、便座の除菌等 アズワン品番 64-5281-16 危険物の類別 非危険物
1本(500mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

ガンコな油汚れ、水アカなどをスッキリ落とす中性のマルチクリーナー。 レンジまわりのしつこい油汚れ、ガンコな水アカ、石けんカスもしっかり落とします。 スプレーして拭き取るだけなので、手軽に気軽に本格的なお掃除ができます。 さわやかなグリーンハーブの香り。
成分 界面活性剤(5% アルキルベタイン)、水軟化剤、安定化剤 液性 中性 使用場所 レンジまわり
1個(350mL)ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

99.9%の除菌率。 レックだけの新配合洗浄剤です(特許出願中)。クエン酸パワーでシンクまわりや浴室の水アカ汚れを分解して落とします。汚れに貼り付く泡タイプなので、レンジフードや壁等の傾斜面にも便利です。2度拭き不要(界面活性剤は使用しておりません)。洗剤を使用していないので、環境にやさしく排水も汚しません。ニオイの元となる汚れを取り除くので、除菌や消臭効果もあります。※すべての菌を除菌できるわけではありません。※目地やひび割れ等にしみ込んだ汚れや、石灰状にこびりついた汚れは落ちません。
用途「シンクや浴室等の蛇口まわりのお掃除に」・「やかん、ポットの水アカに」・「冷蔵庫の内外等キッチンまわりの除菌、消臭に」・「タバコ、トイレのニオイとりに」・「トイレの黄ばみ落としに」・「ご使用後のトイレブラシの除菌に」 成分 クエン酸(2.5%)・増粘剤・除菌剤 シリーズ 激落ちくん
1個(360mL)ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)