径違い ホースのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
110件の「径違い ホース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「異径 タケノコ」、「ホース継手 異径」、「燃料ホース異径」などの商品も取り扱っております。
ホースと異型ホースの接続の際に使用。 ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ 材質 亜鉛ダイカスト
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ホースとホースを接続する継手です。
用途ホースとホースを接続する継手として 適合流体 空気 最高使用圧力(MPa) 3.5 材質 真鍮
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1つのサイズのホースを段差の数の各サイズと連結が可能です。 ホースとホースの接続の際に使用しホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ 材質 樹脂(PA)
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に 材質 ポリアセタール(白色) 形状 ストレート 種類 ホース継手 使用流体 飲料水・産業用水・油・ガソリン 耐熱温度(℃) -10~+100 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
85 税込94
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状 違径ニップル トラスコ品番 442-6592 材質 本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ 質量(g) 0.6 有効断面積(mm2) 0.9 オリフィス径(Φmm) 1.2 寸法E(mm) 6 寸法B(mm) 14 適合チューブ(ホース)内外径(Φmm) 3×2/4×2.5 寸法P(Φmm) 5
1個
79 税込87
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷


アラムジョイナーは、一般的な樹脂製コネクタに比べ内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。 内径4mmから16mmまでの幅広いチューブに対応しています。 材質にはRoHS、REACH規制に適合したポリプロピレンを使用しています。
材質 ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アイリスオーヤマ異径ホースジョイント
【パーツ対応表あり】 サイズの違うホースとホースの接続ができます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
用途ホースの接続に。 適合ホース内径(Φmm) 9・12・15 仕様 異径ホースジョイントタイプ トラスコ品番 363-0501 材質 ABS樹脂、AES樹脂 高さ(mm) 123 質量(g) 43 接続方式 ホース-ホース 適合ホース外径(Φmm) 12・15・18 関連資料 アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
1個
599 税込659
当日出荷

異径のホースとホースをつなぐホースジョイントです。
用途ホースとホースの接続用。 適合ホース内径(Φmm) 左:7.5~9。右:12~15 仕様 異径ホースジョイントタイプ トラスコ品番 381-3789 材質 ABS樹脂 高さ(mm) 34 質量(g) 38 接続方式 ホース-ホース 適合ホース外径(Φmm) 左:13.5。右:21
1個
549 税込604
当日出荷

安全なツバ付
用途コンプレッサーエアーなど 材質 スチール亜鉛メッキ 形状 ホースニップル 耐圧(MPa) 1
1個
970 税込1,067
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

燃料ホースから、口径の違うキャブレターやフィルターに接続する場合の変換ジョイント。サイズは6mm⇒8mm。ホースクリップ付き。材質はアルミニウム。
1個
999 税込1,099
当日出荷

タンク、キャプレター交換時でホース内径が異なる場合に使用する交換ジョイントです。アルミ製とナイロン製を用意しました。
仕様 クリップ付
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

形状 ホースニップル 種類 ホース継手 最高使用圧力(MPa) 3.45 使用温度(℃) -50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 3.45[35] 使用流体 水、空気、油
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適
用途チューブとチューブの接続 形状 違径ニップル 使用流体 空気 材質/仕上 黄銅/ニッケルメッキ 最高使用圧力(MPa) 0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4 使用温度範囲(℃) 0~50(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa) -100 タイプ バーブタイプ
1個ほか
80 税込88
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 C3604BD 形状 ストレート 種類 ホース継手 最高使用圧力(MPa) 3.45 使用温度(℃) -50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 3.45[35] 使用流体 水、空気、油
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1袋(10個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配管用・水道・スプリンクラーなど、異なる口径への配管接続に。3サイズ対応。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど。 材質 プラスチック製 サイズ 25A×25A/20A/15A インチ表示 1×1・3/4・1/2
1個
229 税込252
当日出荷

用途ホースと機器の接続 材質 黄銅(C3604)+クロームメッキ製 形状 ニップル 材質/仕上 黄銅(C3604)+クロームメッキ製 種類 ホース継手 使用圧力(MPa) 3.45 最高使用圧力(MPa) 3.45 仕上 クロムメッキ仕上げ 使用流体 水、空気、油 流体温度(℃) -50~150
1パック(5個)ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)