- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック用品・パーツ
- トラック電装
- 後付けルームランプのおすすめ人気ランキング
後付けルームランプのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新107件の「後付けルームランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ルームランプ 増設」、「車内照明」、「室内灯」などの商品も取り扱っております。
薄くて明るいフラットLED
用途車両における室内照明の増設・交換に。
付属品
専用レンズカバー・両面テープ
材質
本体/ABS。レンズ/アクリル。コード/電気用軟銅線(導体)・塩化ビニール(絶縁被膜)。両面テープ/発泡ポリエチレン(基材)・アクリル系粘着剤(粘着材)
定格電圧(V)
12
コード長さ(mm)
200
消費電流(mA)
20
コード
太さ/0.2sq相当
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
レンズカバー/30×19.5×8
主に軽トラック用でご使用いただける小型のLEDカーゴランプミニです。その他、消防車両・福祉車両・バス等の荷室内にも幅広くご使用いただけます。
電球の種類
LED
材質
ポリカーボネート
寸法(mm)
120×75×9
色
白
質量(g)
50
使用温度範囲(℃)
-30~80
消費電力(W)
1.4
色温度(K)
5600
明るさ(Lx)
20
LED使用数(個)
6
防水性
JIS防水保護等級2級相当
LEDの光りをやわらかく、純正風にインストール。高拡散乳白レンズを使用したスリムサイズのレンズカバー。3連フラットLED専用(RGB3連フラットLED対応)。両面テープ付。
材質
ABS
寸法(mm)
53×22×13
使用温度範囲(℃)
-20~60
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
蛍光灯以上の明るさ感。独自の配光設計により広範囲を照射。省電力化によりバッテリーへの負担を軽減。薄型・軽量化により幅広い用途・車種に取付可能。専用ブラケットで蛍光灯タイプとの互換可能。
電球の種類
LED
材質
ポリカーボネート
寸法(mm)
180×120×9
色
白
質量(g)
130
使用温度範囲(℃)
-30~80
消費電力(W)
3
色温度(K)
6500
明るさ(Lx)
130
LED使用数(個)
12
防水性
JIS防水保護等級3級相当
さらに小型化、省スペースを実現するLED灯の小型モデル
通気性を保ちながら、水分を通さない「通気シート」と完全密封Oリングで、本体内部に発生する結露まで防止する防水仕様。冷凍バン・冷蔵バンにも最適です。
従来の電球に比べて10倍以上の長寿命で電球切れの心配不要です。交換の手間、コストを大幅に削減できます。
厚さ15mm、重量208~210gの小型軽量・薄型設計で場所を選びません。
ボディに埋込装着をした場合、製品露出はわずか6mmです。
レンズ効果により庫内くまなく照らします。
国内大手車体メーカーでも標準装備として導入済みの信頼性と実績があります。
用途トラックの荷物室、ショーケース内の照明、キャンピングカーの室内灯、船舶用の室内灯・行燈など
仕様
アダプタ付き
材質
(本体・レンズ)ポリカーボネイト樹脂、(露出取付け用アダプタ)ABS
定格電圧(V)
DC12/24
0.4Wの白色LEDを15個使用した室内照明。
車内やクローゼットなど小部屋を広範囲に明るく照らします。薄型のコンパクト設計で壁面、天井にフィットします。
使用温度範囲が-30~65°防塵・防水性能にも優れ、過酷な環境下での使用も可。寒冷地、猛暑地や真夏太陽光直下などの過酷な環境下での使用も可能です。
RoHSおよびCE対応製品です。
種類
車載灯
発光色
白
光源
可視光
LED使用数(個)
15(0.4W)
使用温度範囲(℃)
-30~65
質量(g)
70
消費電力(W)
5.3
長さ(mm)
148
幅(mm)
71
高さ(mm)
19.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
照射方式
垂直投光
照光形状
バー形
光源タイプ
LED
車内の追加照明に薄くて明るい。面全体が明るく光る。
仕様
DC12V車専用、LED14灯
セット内容
面発光フラットLED:1個・両面テープ:1枚
厚さ(mm)
2.5
寸法(mm)
(LED)45×16
消費電流(mA)
90
コード長さ(cm)
20
太さ(sq)
(コード)0.2相当
薄くて明るいフラットLED
用途車両における室内照明の増設・交換に。
付属品
両面テープ
材質
コード/電気用軟銅線(導体)・塩化ビニール(絶縁被膜)。両面テープ/発泡ポリエチレン(基材)・アクリル系粘着剤(粘着材)
定格電圧(V)
12
コード長さ(mm)
200
消費電流(mA)
60
コード
太さ/0.2sq相当
コンパクトなので取り付け場所を選ばない。小さい!手軽に使えるLED!。両面テープで貼るだけのカンタン取り付け!
コード長さ(mm)
300(0.2sq)
消費電流(mA)
20(1個あたり)
定格電圧(V)
12
ほとんどの国産トラック従来蛍光灯取付け加工なしで交換可能なリニューアルタイプ
従来の蛍光灯より長寿命!トラックの振動にも強い!
蛍光灯に比べて5倍以上の長寿命で電球切れの心配不要です。交換の手間、コストを大幅に削減できます。
通気性を保ちながら、水分を通さない「通気シート」と完全密封Oリングで、本体内部に発生する結露まで防止する防水仕様。冷凍バン・冷蔵バンにも最適です。
レンズ効果により庫内くまなく照らします。
国内大手車体メーカーでも標準装備として導入済みの信頼性と実績があります。
用途トラックの荷物室、ショーケース内の照明、キャンピングカーの室内灯、船舶用の室内灯・行燈など
仕様
アダプタ無し
LED
高輝度チップ型白色LED
材質
(本体・レンズ・露出取付け用アダプタ)ポリカーボネイト樹脂
使用温度範囲(℃)
-30~+80
定格電圧(V)
DC12/24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
420×182×23
寿命
約40000時間
防塵防水性能
IP65相当 JIS D 0203-1994に規定するS2規格(噴水試験)に合格
入力電圧範囲(V)
DC11~32
電球の種類
LED
高輝度LEDモジュールです。蛍光灯と違いインバータが不要で、ACアダプターなど直流電源を接続するだけで発光します。
ケーブル長(cm)
約48
電源電圧(V)
DC12
従来の蛍光灯より長寿命!トラックの振動にも強い!
蛍光灯に比べて5倍以上の長寿命で電球切れの心配不要です。交換の手間、コストを大幅に削減できます。
防水(結露防止)で、保冷バンにも安心!
通気性を保ちながら、水分を通さない「通気シート」と完全密封Oリングで、本体内部に発生する結露まで防止する防水仕様。冷凍バン・冷蔵バンにも最適です。※実用新案登録済み
従来の電球より長寿命!車体の振動にも強い!
電球に比べて10倍以上の長寿命で電球切れの心配不要です。交換の手間、コストを大幅に削減できます。
埋込なら露出高5.8mm!省スペース・簡単装着
厚さ14.5mm、重量430gの小型軽量・薄型設計で場所を選びません。
ボディに埋込装着した場合、製品露出高はわずか5.8mmです。アダプタ装着で露出でも取り付け可能です。
定格電圧(V)
DC12/24
入力電圧範囲(V)
DC11~32
電球の種類
LED
仕様
アダプタ付き
材質
(本体・レンズ)ポリカーボネイト樹脂、(露出取付け用アダプタ)ABS
質量(g)
430
使用温度範囲(℃)
-30~+80
定格消費電力(W)
4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
414×114×14.5(アダプタ装着時)
照度(Lx)
140
寿命
約40000時間
防塵防水性能
IP65相当 JIS D 0203-1994に規定するS2規格(噴水試験)に合格
LED
高輝度チップ型白色LED
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
本体背面にタッチセンサー搭載。簡単にライトON/OFF操作ができる。
眩し過ぎないやわらかい光で夜間の車内照明に最適。
フレキシブルアーム使用により、角度調整が可能。
ブルーLEDを3個搭載。
ヒューズ付き(内臓1A)
全長:約200mm(プラグ部除く)
USBプラグタイプ。
DC5V
高輝度LED採用。
ブルー光
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
T10×31の交換用LED電球です。T10×31は室内灯に広く使用されている両口金タイプバルブです。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用
寸法(mm)
21×31
色
ホワイト
タイプ
T10×31
定格電力(W)
1.0
定格電圧(V)
12
消費電流(mA)
80
色温度(K)
6000~6500
LED使用数(個)
12
口金
その他
全光束(Lm)
約110
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
¥729
税込¥802
当日出荷
LED採用で長寿命 段差のないトレース面で明るさ調整可能
用途トレース・検査台
使用温度範囲(℃)
10~40
出力電圧(V)
DC12
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
光源
LED
車種別に設計され、各ランプに合わせてLED素子を配置。
高輝度LEDを使用し凝縮配列されているので、車内のすみずみまでクリアに照らし出します。
色光はLEDの光らしい混じりけのない純粋な白。
色
ホワイト
定格電圧(V)
12